ソリッド4枚刃Aカットエンドミルより刃長が長く、深い切込みや深い段差での高精度の加工に最適です。
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・樹脂
材質超微粒子超硬
刃数4
表面処理ノンコート
ねじれ角(°)30
Φ3~Φ7は先ムク仕様となります。特ロングシャンクにより突き出し長さに汎用性が向上致します。
用途用途
材質G2
Φ3~Φ7は先ムク仕様となります。首下長が長く深穴でのエンドミル加工に最適となります。
用途用途
材質G2
Φ3~Φ7は先ムク仕様となります。ロングシャンクにより突き出し長さに汎用性が向上致します。
用途用途
材質G2
ビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。
用途用途
材質G2
ねじれ角(°)30
2枚刃ボールエンドミルのロングシャンクタイプです。コーナー部分のR加工に最適です。
用途鋳鉄・アルミ・銅・樹脂
材質超硬K種
刃数2
刃形右刃右ねじれ
表面処理ノンコート
ねじれ角20゜
鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。
用途用途
材質G2
ねじれ角(°)21~30
銅加工に適したチップMAチップ採用により側面加工での能率UPに最適となります。
用途用途
材質MA
ねじれ角(°)25
すくい面、外周刃、底刃をダイヤモンド粒度2000番の鏡面研磨加工を行い、構成刃先の発生を極端に押える。
従来のエンドミルよりも、すくい角、逃げ角を大きくとることにより、切れ味を改善し切りくずの排出をスムーズにし、発生する熱を工具に伝えにくくする。
延性のある切りくずの詰まりを防止するため、従来のものよりチップ、ポケットを広くとった。
従来より使用されていた超硬合金材種MA(超微粒子超硬合金)を弾性係数の高いK-10相当の材種を採用することにより加工精度の向上を計った。
ADコーティングは従来のDLCコーティングを、軟質金属切削工具用に最適化したコーティングです。
刃数2
刃長l(mm)50
シャンク径ds(Φmm)32
ねじれ角(°)30
コーナーR(mm)0
材質AH10超硬K種
全長(mm)150
刃径(Φmm)35
表面処理AD(DLC)
1本
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
必要な形状、複雑な形状が容易に形成可能です。
深い場所での加工が可能です。
材質G2超硬K種
刃数2
全長(mm)200
シャンク径(Φmm)16
外径D(Φmm)18
首下長(mm)28
刃長l(mm)14
1本
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用する為のリーマです。
用途用途
材質超硬K種G2
刃先形状直刃
食付C0.5~1.5
外径公差m5
先ムクロー付け形状で主に半月キー溝加工や浅い溝加工等に使用します。側面部は逃げ勾配付きで摩擦抵抗を低減いたします。
用途用途
材質超硬K種G2
ロー付け形状です。外周と側面に切刃があり、溝削り、段削り、巾決めなど汎用に用います。
用途鋳鉄・アルミ・銅
材質超硬K種
表面処理ノンコート
関連キーワード
1
2
次へ