名称ベネジクト液
等級臨床検査用調製試薬
化学式(硫酸銅(Ⅱ)五水和物)CuSO4・5H2O、(くえん酸三ナトリウム(二水和物))C6H5NaO7・2H2O、(炭酸ナトリウム(無水))Na2CO3
濃度(%)(硫酸銅(Ⅱ)五水和物)1.4、(くえん酸三ナトリウム(二水和物))14.5、(炭酸ナトリウム(無水))8.4
化学組成なし
労働安全衛生法の表示労57,57-2
危険物の類別非危険物
特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、重篤な眼の損傷、遺伝性疾患のおそれの疑い、臓器の障害のおそれ (呼吸器系、腎臓、血液系、肝臓、神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (呼吸器系、血液系、腎臓)、水生生物に非常に強い毒性、長期継続的影響によって水生生物に有害
CAS登録番号なし
名称銅(粉末)
等級一級
化学式Cu
濃度(%)≧99.6
化学組成Cu
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0063-86
危険物の類別非危険物
特性アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (消化器)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
平均分子量63.546
CAS登録番号7440-50-8
1本(500g)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード