9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名称マグネシウム(粉末) 等級一級 化学式Mg 濃度(%)≧98.0 化学組成Mg アズワン品番89-0065-15 危険物の類別非危険物 特性水に触れると可燃性ガスを発生、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量24.305 CAS登録番号7439-95-4 別称マグネシウム(40mesh)
1本(500g)
4,998 税込5,498
当日出荷

名称酸化マグネシウム(軽質) 等級化学用 CP 化学式MgO 濃度(%)96 化学組成MgO アズワン品番89-0065-22 危険物の類別非危険物 特性強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量40.30 CAS登録番号1309-48-4
1本(500g)
3,998 税込4,398
当日出荷

名称塩基性炭酸マグネシウム(軽質) 等級EP 化学式approx.4MgCO3・Mg(OH)2・5H2O 濃度(%)40.0-45.0 (MgOとして) 化学組成approx.4MgCO3・Mg(OH)2・5H2O アズワン品番89-0065-17 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量485.65 CAS登録番号39409-82-0
1本(500g)
2,698 税込2,968
10日以内出荷

名称酸化マグネシウム(重質) 等級化学用 CP 化学式MgO 濃度(%)96 化学組成MgO アズワン品番89-0065-23 危険物の類別非危険物 特性強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量40.30 CAS登録番号1309-48-4
1本(500g)
3,698 税込4,068
3日以内出荷

名称水酸化マグネシウム 等級化学用 CP 化学式Mg(OH)2 濃度(%)95 化学組成Mg(OH)2 アズワン品番89-0065-19 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量58.32 CAS登録番号1309-42-8
1本(500g)
1,298 税込1,428
当日出荷

名称塩化マグネシウム・6水和物 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式MgCl2・6H2O 濃度(%)≧98.0 化学組成MgCl2・6H2O アズワン品番2-3647-31 保管環境冷蔵 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量203.30 CAS登録番号7791-18-6
1本(500g)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

名称酸化マグネシウム 等級特級 化学式MgO 濃度(%)≧98.0 化学組成MgO アズワン品番89-0065-21 危険物の類別非危険物 特性強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量40.30 CAS登録番号1309-48-4
1本(500g)
8,998 税込9,898
3日以内出荷

名称塩化マグネシウム六水和物 等級一級 化学式MgCl2 6H2O 濃度(%)≧98.0 化学組成MgCl2 6H2O アズワン品番89-0065-18 保管環境冷蔵 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量203.30 CAS登録番号7791-18-6
1本(500g)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

名称マグネシウム標準液 1000ppm 原子吸光分析用 規格原子吸光分析用 AR 等級原子吸光分析用 AR 化学式Mg in 1mol/L-HCl 濃度(%)(塩化マグネシウム)0.39、(塩化水素)0.36 化学組成Mg in 1mol/L-HCl 危険物の類別非危険物
1本(100mL)ほか
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)