9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名称酸化すず(IV) 等級化学用 CP 化学式SnO2 濃度(%)92 化学組成SnO2 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0067-11 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量150.71 CAS登録番号18282-10-5 別称酸化第二すず
1本(500g)
5,898 税込6,488
3日以内出荷

名称すず(粒状) 等級特級 化学式Sn 濃度(%)99以上 化学組成Sn 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0067-06 危険物の類別非危険物 特性長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肺) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量118.710 CAS登録番号7440-31-5
1本(500g)
7,198 税込7,918
10日以内出荷

名称パラジウム標準液 1,000ppm 原子吸光分析用 規格原子吸光分析用 AR 等級原子吸光分析用 AR 化学式PdCl2 in 1mol/L HCl 濃度(%)(塩化パラジウム(Ⅱ))0.17、(塩化水素)3.6 化学組成PdCl2 in 1mol/L HCl 労働安全衛生法の表示労特-3,57,57-2 アズワン品番89-0067-53 危険物の類別非危険物 特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有害、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)、水生生物に毒性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(100mL)
4,498 税込4,948
3日以内出荷

名称チオシアン酸アンモニウム 等級一級 化学式NH4SCN 濃度(%)≧99 化学組成NH4SCN アズワン品番89-0063-17 保管環境冷蔵 危険物の類別非危険物 特性飲み込むと有害、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (甲状腺) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量76.12 CAS登録番号1762-95-4
1本(500g)
2,998 税込3,298
3日以内出荷

名称塩化第二鉄 無水 等級化学用 CP 仕様一般実験・合成用等を目的のメーカー規格適合品 その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式FeCl3 濃度(%)≧98 化学組成FeCl3 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番2-3647-29 危険物の類別非危険物 特性飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (全身毒性)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量162.20 CAS登録番号7705-08-0 別称塩化第二鉄(無水)
1本(500g)
3,298 税込3,628
当日出荷

名称Iron(II) chloride, tetrahydrate 等級一級 その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式FeCl2 4H2O 濃度(%)≧98.5 化学組成FeCl2 4H2O 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0064-90 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量198.81 CAS登録番号13478-10-9 分子式FeCl2・4H2O 別称塩化第一鉄四水和物
1本(500g)
2,498 税込2,748
10日以内出荷

名称パラジウム標準液 500ppm 原子吸光分析用 規格原子吸光分析用 AR 等級EP 化学式PdCl2 in 0.5mol/L HCl 化学組成PdCl2 in 0.5mol/L HCl 労働安全衛生法の表示労特-3,57,57-2 アズワン品番89-0068-07 危険物の類別非危険物 特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有害、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(500mL)
14,980 税込16,478
31日以内出荷

名称塩化亜鉛溶液 比重1.95 等級EP 化学式(塩化亜鉛)ZnCl2、(塩化水素)HCl 濃度(%)(塩化亜鉛)70.2、(塩化水素)1.1 労働安全衛生法の表示労特-3,57,57-2 アズワン品番89-0062-57 危険物の類別非危険物 特性金属腐食のおそれ、飲み込んだ場合や吸入した場合は有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) PRTR法第1種 CAS登録番号7646-85-7
1本(500mL)
4,998 税込5,498
当日出荷

名称パラジウム標準液 100ppm 原子吸光分析用 規格原子吸光分析用 AR 等級原子吸光分析用 AR 化学式PdCl2 in 0.1mol/L HCl 化学組成PdCl2 in 0.1mol/L HCl 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0067-91 危険物の類別非危険物 特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(100mL)
9,498 税込10,448
22日以内出荷