3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信や機器トラブルを知らせます。 明るいLED表示灯の点滅で動作中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。 大きなLCD表示器で見やすい画面です。 内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速いです。 防爆構造です。
測定対象測定対象ガス:大気中の可燃性ガス 測定範囲0~100%LEL 付属品サンプリングプローブ付きカールチューブ(2.4m)、革ケース、キャリングケース トラスコ品番805-1689 寸法(mm)78(W)×200(H)×50(D) 質量(g)約550(電池含む) 最小表示最小桁表示:1%LEL 使用温度範囲-10~40℃(湿度:95%RH以下、ただし結露しないこと) 表示濃度表示:液晶デジタル 連続使用時間約8時間(無警報の場合) 応答時間90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において) 使用圧力範囲80~110kPa ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、サンプリングプローブ付きカールチューブ2.4m装着) 測定原理接触燃焼式 指示精度±10%LEL以内 防爆構造ExiadIICT4X(第TC19587号) 警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー 警報設定値20%LEL 警報精度±10%LEL
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷