4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品 大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信や機器トラブルを知らせます。 明るいLED表示灯の点滅で動作中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。 大きなLCD表示器で見やすい画面です。 内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速いです。 防爆構造です。
測定ガス測定対象ガス:酸素(O2)・一酸化炭素(CO) 測定範囲酸素(O2):0.0~50.0vol%一酸化炭素(CO):0~500ppm 付属品浮子付サンプリングホース(5m)革ケースキャリングケース トラスコ品番805-1690 寸法(mm)78(W)×200(H)×50(D) 質量(g)約550(電池を含む) 電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本 最小表示酸素(O2):0.1vol%一酸化炭素(CO):1ppm 使用温度範囲-10~40℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと) 表示濃度表示:液晶デジタル 連続使用時間約16時間(無警報の場合) 応答時間O2:90%応答15秒以内 CO:90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において) 使用圧力範囲80~110kPa ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、標準サンプリングホース5m装着) 測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式一酸化炭素(CO):定電位電解式 指示精度酸素(O2):0.0~25.0vol%:±0.5vol% 25.1vol%以上:±3.0vol%一酸化炭素(CO):100ppm未満:±10ppm 100ppm以上:指示値の±10% 防爆構造ExiaIICT4X(第TC19531号) 警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー 警報設定値O2:18.0vol% CO:ALM1 50ppm、ALM2 100ppm
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

酸素/可燃性ガス/一酸化炭素の3成分測定ができます。 電源ONで電池容量と酸素センサの自動校正および可燃性ガスセンサ・一酸化炭素ガスセンサのゼロ調製を行います。 2電源方式(乾電池・AC100V)です。 データロガ機能搭載によりトレンド分析に最適です。
対象ガス酸素(O2)可燃性ガス一酸化炭素(CO) 測定範囲酸素(O3):0~50.0vol%可燃性ガス:0~100%LEL一酸化炭素(CO):0~300ppm 付属品浮子形捕集器付ガス採取管(8m)、ケース トラスコ品番838-2761 質量(kg)約2.8kg(電池、センサ含む) 寸法230(W)×165(H)×130(D)mm 電源単1型アルカリ乾電池4本/AC100V(専用アダプタ) 最小表示酸素(O4): 0.1vol%可燃性ガス: 1%LEL一酸化炭素(CO):1ppm 表示濃度表示:液晶デジタル 連続使用時間アルカリ乾電池使用時:約35時間 応答時間90%応答25秒以内(ただしガス導入管は含まず) ガス採気方式吸引式 測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式可燃性ガス:接触燃焼式一酸化炭素(CO):定電位電解式 使用温湿度範囲温度: -10~40℃湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと 指示精度酸素(O5):0.0~25.0vol%:±0.5vol% ・25.1vol%以上:±3.0vol%可燃性ガス:±10%LEL一酸化炭素(CO):100ppm以下:±10ppm ・101ppm以上:指示値の±10% 警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
1個
249,800 税込274,780
10日以内出荷

光明理化CO/CO2モニタ
データロガー機能によるトレンド分析も可能です。 ゼロ出力が安定しており連続測定に適しています。 建築物における衛生環境の確保に関する法律(建築物衛生法)に基づく、一酸化炭素・二酸化炭素の測定器です。
付属品キャリングケース 寸法(mm)140×83×100 測定範囲一酸化炭素(測定方式)/0.0~100.0ppm(低電位電解式/±1.0ppm(10.0ppm以下))、二酸化炭素(測定方式)/0~10000ppm(NDIR/±50ppm(2000ppm以下)) 質量(g)約700(電池含む) 電源単3アルカリ電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売) 測定項目CO/CO2濃度
1個
259,800 税込285,780
15日以内出荷

光明理化CO/CO2モニタ
データロガー機能によるトレンド分析も可能です。 ゼロ出力が安定しており連続測定に適しています。 建築物における衛生環境の確保に関する法律(建築物衛生法)に基づく、一酸化炭素・二酸化炭素・温湿度の測定器です。
付属品キャリングケース 寸法(mm)155×83×100(突起部除く) 測定範囲一酸化炭素(測定方式)/0.0~100.0ppm(低電位電解式/±1.0ppm(10.0ppm以下))、二酸化炭素(測定方式)/0~10000ppm(NDIR/±50ppm(2000ppm以下))、温度(測定方式)/-10.0~60.0℃(サーミスタ/±0.5度(5.0~50.0℃))、湿度(測定方式)/5.0~95.0%RH(静電容量式/±2.0%RH(20.0~90.0%RH)) 質量(g)約800(電池含む) 電源単3アルカリ電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売) 測定項目CO/CO2濃度、温度、湿度
1個
279,800 税込307,780
8日以内出荷