明るいLED表示灯の点滅と動作中(緑色)、故障時(橙色)を知らせます。
大きなLCD表示器で見やすい画面です。
内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速いです。
二酸化炭素の影響を受けません。
プローブ収納ケース付で、持ち運びが便利です。
測定対象排気ガス中の酸素(O2)排気ガス温度(オプション)
測定範囲排気ガス中の酸素: 0.0~25.0vol%排気ガス温度:0~750℃
付属品サンプリングプローブダストフィルタソフトケース
トラスコ品番805-1691
寸法(mm)78(W)×200(H)×50(D)
質量(g)約550g(電池含む本体のみ)
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本
最小表示排気ガス中の酸素: 0.1vol%排気ガス温度: 1℃
使用温度範囲-10~40℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)
表示液晶デジタル
連続使用時間約20時間
応答時間90%応答15秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)
ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、サンプリングプローブ装着)
測定原理排気ガス中の酸素: ガルバニ電池式排気ガス温度:熱電対(K型)
指示精度排気ガス中の酸素: ±0.5vol%排気ガス温度:±5℃
警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
警報設定値瞬時値測定警報 出荷時:ALM1 警報解除 ALM2 警報解除 平均値測定警報 出荷時:ALM3 警報解除
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品
酸素/硫化水素の2成分測定ができます。
大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信やトラブルを知らせます。
明るいLED表示灯の点滅で作動中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。
大きなLCD表示器で見やすい画面。
ポンプの吸引力が強く、応答時間が速い。
対象ガス酸素(O2)硫化水素(H2S)
測定範囲酸素(O2): 0.0~50.0vol%硫化水素(H2S):0.0~50.0ppm
仕様使用圧力範囲: 80~110kPa
付属品浮子付サンプリングホース(5m)、革ケース、キャリングケース
トラスコ品番805-1686
質量(g)約550g(電池含む)
寸法78(W)×200(H)×50(D)mm
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本
最小表示酸素(O2):0.1vol%硫化水素(H2S):0.1ppm
表示濃度表示:液晶デジタル
連続使用時間約16時間(無警報の場合)
機能警報設定値 O2:18.0vol% H2S:ALM1 10.0ppm、ALM2 20.0ppm
応答時間O2:90%応答15秒以内 H2S:90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)
ガス採気方式吸引式(約0.6L/minサンプリングホース5m装着)
測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式硫化水素(H2S):定電位電解式
使用温湿度範囲温度: -10~40℃湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと
指示精度酸素(O2):0.0~25.0vol%:±0.5vol% 25.1vol%以上:±3.0vol%硫化水素(H2S):0~30.0ppm:±1.5ppm 30.1ppm以上:±3.0ppm
防爆構造ExiaIICT4X(第TC19531号)
警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
警報機能警報設定値酸素(O2):18.0vol% 硫化水素(H2S):ALM1 10.0ppm、ALM2 20.0ppm
1個
¥199,800
税込¥219,780
20日以内出荷
大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信や機器トラブルを知らせます。
明るいLED表示灯の点滅で動作中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。
大きなLCD表示器で見やすい画面です。
内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速いです。
防爆構造です。
測定対象測定対象ガス:大気中の可燃性ガス
測定範囲0~100%LEL
付属品サンプリングプローブ付きカールチューブ(2.4m)、革ケース、キャリングケース
トラスコ品番805-1689
寸法(mm)78(W)×200(H)×50(D)
質量(g)約550(電池含む)
最小表示最小桁表示:1%LEL
使用温度範囲-10~40℃(湿度:95%RH以下、ただし結露しないこと)
表示濃度表示:液晶デジタル
連続使用時間約8時間(無警報の場合)
応答時間90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)
使用圧力範囲80~110kPa
ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、サンプリングプローブ付きカールチューブ2.4m装着)
測定原理接触燃焼式
指示精度±10%LEL以内
防爆構造ExiadIICT4X(第TC19587号)
警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
警報設定値20%LEL
警報精度±10%LEL
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
測定レンジは、0~5000ppm(高濃度対応)
測定機能は、瞬時値、ピーク値、平均値の3機能
明るいLED表示灯:警報(赤色)、電源(緑色)、故障(橙色)
大きなLCD表示器で見やすい画面
内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速い。
NOxフィルタ付サンプリングプローブ、カギ形ノズル、フード付ノズル付き
プローブ収納ケース付で、持ち運びが便利
測定対象排気ガス中の一酸化炭素(CO)
測定範囲0~5000ppm
付属品NOxフィルタ付サンプリングプローブフード付ノズルカギ形ノズルダストフィルタ単3形アルカリ乾電池ソフトケース
トラスコ品番805-1692
寸法(mm)78(W)×200(H)×50(D)
質量(g)約550(電池含む)
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本
最小表示1ppm
使用温度範囲-10~40℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)
表示濃度表示 :液晶デジタル
連続使用時間約20時間(無警報の場合)
応答時間90%応答15秒以内(本体サンプリングガス吸引部入口、20℃において)
ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、NOxフィルタ付サンプリングプローブ装着)
測定原理定電位電解式
指示精度0~200ppm:指示値±20ppm 201~5000ppm:指示値の±10%
警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
警報設定値瞬時値測定2点工場出荷時 ALM1:801ppm, ALM2:0ppm(警報OFF) 平均値測定1点工場出荷時 ALM1:801ppm
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品
酸素/可燃性ガスの2成分測定ができます。
大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信やトラブルを知らせます。
明るいLED表示灯の点滅で作動中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。
大きなLCD表示器で見やすい画面。
ポンプの吸引力が強く、応答時間が速い。
対象ガス酸素(O2)可燃性ガス
測定範囲酸素(O2):0.0~50.0vol%可燃性ガス:0~100%LEL
仕様使用圧力範囲:80~110kPa
付属品浮子付サンプリングホース(5m)、革ケース、キャリングケース
トラスコ品番805-1687
質量(g)約550g(電池含む)
寸法78(W)×200(H)×50(D)mm
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本
最小表示酸素(O2):0.1vol%可燃性ガス:1%LEL
表示濃度表示:液晶デジタル
連続使用時間約8時間(無警報の場合)
機能警報設定値 O2:18.0vol% 可燃性ガス:20%LEL
応答時間O2:90%応答15秒以内 可燃性ガス:90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)
ガス採気方式吸引式(約0.6L/minサンプリングホース5m装着)
測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式可燃性ガス:接触燃焼式
使用温湿度範囲温度:-10~40℃湿度:95%RH以下、ただし結露しないこと
指示精度酸素(O2):0.0~25.0vol%:±0.5vol% 25.1vol%以上:±3.0vol%可燃性ガス:±10%LEL
防爆構造ExiadIICT4X(第TC19587号)
警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
警報機能警報設定値O2:18.0vol% 可燃性ガス:20%LEL
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品
大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信や機器トラブルを知らせます。
明るいLED表示灯の点滅で動作中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。
大きなLCD表示器で見やすい画面です。
内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速いです。
防爆構造です。
測定ガス測定対象ガス:酸素(O2)・一酸化炭素(CO)
測定範囲酸素(O2):0.0~50.0vol%一酸化炭素(CO):0~500ppm
付属品浮子付サンプリングホース(5m)革ケースキャリングケース
トラスコ品番805-1690
寸法(mm)78(W)×200(H)×50(D)
質量(g)約550(電池を含む)
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本
最小表示酸素(O2):0.1vol%一酸化炭素(CO):1ppm
使用温度範囲-10~40℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)
表示濃度表示:液晶デジタル
連続使用時間約16時間(無警報の場合)
応答時間O2:90%応答15秒以内 CO:90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)
使用圧力範囲80~110kPa
ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、標準サンプリングホース5m装着)
測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式一酸化炭素(CO):定電位電解式
指示精度酸素(O2):0.0~25.0vol%:±0.5vol% 25.1vol%以上:±3.0vol%一酸化炭素(CO):100ppm未満:±10ppm 100ppm以上:指示値の±10%
防爆構造ExiaIICT4X(第TC19531号)
警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
警報設定値O2:18.0vol% CO:ALM1 50ppm、ALM2 100ppm
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
小型、軽量、大きな警報音。使用時間が長い。
センサコードを巻き取り部へコンパクトに収納。
コード長さを1m毎に表示。
大型液晶画面、大型警報赤色LEDランプを採用。
JIS T8201 酸素欠乏測定用酸素計 適合品
測定ガス酸素(O2)
測定範囲0.0~50.0vol%
仕様使用圧力範囲: 80~110kPa
付属品センサケーブル(5m)、キャリングケース
トラスコ品番557-0115
質量(g)約740g(電池、センサケーブルを含む)
寸法160(W)×93(H)×65(D)mm
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本
最小表示0.1vol%
使用温度範囲-10~40℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)
表示濃度表示:液晶デジタル
連続使用時間約2500時間(無警報時)
応答時間90%応答15秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)
ガス採気方式拡散式(センサ投げ込み式)
測定原理ガルバニ電池式
使用温湿度範囲温度:-10~40℃湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)
対象ガス酸素(O2)
指示精度0.0~25.0vol%:±0.5vol%25.1vol%以上:±3.0vol%
警報設定濃度18.0vol%
防爆構造ExiaIICT4X(第TC20164号)
警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
警報機能警報精度:警報設定値18.0vol%に対して±0.5vol%
関連キーワード