8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内の気流検査や局所排気装置の機能検査には発煙による目視が一般的ですが、熱源などを使用するのは好ましくありません。 AS-1は、空気中の水分と反応して白煙を生ずる発煙管を用い、気流の方向や速さを検査します。 使用方法は簡単。両端をカットした発煙管をゴム球に差し込み、ゴム球の穴を抑えて握りしめるだけ。瞬間的あるいは断続的なご使用方法にご活用いただけます。
トラスコ品番325-1071 セット内容ゴム球ソフトケース 質量(g)500 アズワン品番8-5330-01
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

発煙管301はフィルムコーティングをしており、誤って破損しても、中の薬剤が飛散しにくい形状になっています。 より安全に気流検査をおこなうことができます。 発煙剤に塩化第二すずを用いています。 局所排気装置などに流入する気流を目視で検査する目的にご使用ください。 ガラス管内に塩化第二すずを吸着させた発煙剤を充填し、両端を溶封したもので、塩化第二すずが空気中に放出されると空気中の水分と反応を起こし、白煙が発生します。
適合北川式気流検査器AS-1、AS-2、AS-3 トラスコ品番491-6832 質量(g)100
1箱(10本)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

空気中の水分と反応して発煙を生ずる発煙管を使用し、気流の方向や速さを検査します。 ●室内の気流検査や局所排気装置の機能検査用に使用できます。 ●AS-2タイプは2連球付で連続して煙を送り出せます。
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連続的に気流方向の検査ができます。ゴム球を握って空気だめを膨らまし、コックを開いて連続的に白煙を発生させます。熱源を使用しないため、爆発の危険性がある場所で使用できます。
用途室内の気流や局所排気装置の機能検査 トラスコ品番325-0989 セット内容2連ゴム球、ソフトケース 質量(g)800 アズワン品番8-5330-02
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

化学分析器具、試薬などを使用していないため、測定の準備がいりません。速やかに測定します。 軽量で、携帯に便利、わずかな試料空気で微量ガス濃度が定量でき、現場での測定に適しています。測定操作が非常に簡単ですので、専任者でなくても測定でき、個人差が少ないです。 測定結果は数分で得られますので、すぐに次の行動にうつれます。 電源、熱源などを必要としていないため、引火爆発性のガスが存在しても、引火の心配なく測定できます。
セット内容本体×1収納ケース×1保守用グリス×1交換用取付口ゴム管×2ハンドストラップ×1取扱説明書×1保証書×1 全長(mm)240 質量(g)300 アズワン品番8-5661-01
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷



検知管に試料ガスを通気すると薬剤が特定のガスと反応して変色します。変色した先端の目盛りを読み取るだけでガス濃度が判ります。
測定範囲(ppm)2ppm(300ml) 仕様湿度の影響/なし反応原理/亜硫酸パラジウムカリウムが還元され、パラジウムが遊離する。CO+K2Pd(SO3)2→Pd 型式106G 使用温度範囲(℃)0~40(温度補正あり) 有効期限(年)3 化学式CO 測定時間3分 校正(校正方法)高圧ガズ容器詰の標準ガス 対象ガス一酸化炭素 変色黄→黒褐色 アズワン品番8-5352-39 経年変化原色がかわり、変色層境界が不明瞭になり、指示が高くなる。
1箱(10本)
2,498 税込2,748
5日以内出荷