「小型酸素濃度計」の検索結果
特価
本日10月19日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
JIS T8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計適合品
作業現場の酸素濃度変化に対応できる、小型・軽量な装着型酸素濃度計です。省電力仕様で長時間の使用が可能です。
寸法(mm)105×29×56
質量(g)150
電源単4電池×3(連続使用約1000時間)
測定精度0~25.0vol%/±0.5vol% 25.1~50.0vol%/±3.0vol%
分解能0.1vol%
検知原理隔膜ガルバニ電池方式(拡散式)
検知範囲0~50.0vol%
警報設定濃度18vol%以下 警報方式:LEDランプ・ブザー・液晶表示・振動
防爆構造本質安全防爆構造 ExiaⅡCT4X 第TC16908号
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
小型、軽量、大きな警報音。使用時間が長い。
センサコードを巻き取り部へコンパクトに収納。
コード長さを1m毎に表示。
大型液晶画面、大型警報赤色LEDランプを採用。
JIS T8201 酸素欠乏測定用酸素計 適合品
測定ガス酸素(O2)
測定範囲0.0~50.0vol%
仕様使用圧力範囲: 80~110kPa
付属品センサケーブル(5m)、キャリングケース
トラスコ品番557-0115
質量(g)約740g(電池、センサケーブルを含む)
寸法160(W)×93(H)×65(D)mm
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本
最小表示0.1vol%
使用温度範囲-10~40℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)
表示濃度表示:液晶デジタル
連続使用時間約2500時間(無警報時)
応答時間90%応答15秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)
ガス採気方式拡散式(センサ投げ込み式)
測定原理ガルバニ電池式
使用温湿度範囲温度:-10~40℃湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)
対象ガス酸素(O2)
指示精度0.0~25.0vol%:±0.5vol%25.1vol%以上:±3.0vol%
警報設定濃度18.0vol%
防爆構造ExiaIICT4X(第TC20164号)
警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
警報機能警報精度:警報設定値18.0vol%に対して±0.5vol%
関連キーワード