カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 光明理化
  • 東京計装(13)
  • 東洋計器(11)
  • ユーアイニクス(9)
  • 愛知時計電機(8)
  • 東京流機工業(6)
  • フジキン(5)
  • アズビル金門(4)
  • SIBATA(柴田科学)(3)
  • カノマックス(KANOMAX)(3)
  • sartorius(ザルトリウス)(2)
  • 流体工業(2)
  • 飯塚製作所(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • 日酸TANAKA(1)
  • ヤマト産業(1)
  • 理研計器(1)
  • 日東精工(1)
  • 北川式/光明理化(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「指示計 流量」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直接捕集用ダイレクトサンプリングポンプ 光明理化直接捕集用ダイレクトサンプリングポンプ光明理化
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
スマートフォンサイズのサンプリングポンプです。作業環境測定等に対応DSP-550がモデルチェンジ(DSP-550T)しました。軽量・コンパクト。静音・無振動。動作はLED点滅表示。積算機能・タイマー機能付き。電池4本に変更し、連続駆動時間が延びました。電池蓋を表側に変更し、三脚に付けたまま電池交換可能です。三脚固定ネジを下方に変更し、捕集バックと干渉しません。給電用のUSBジャックを製品上部に移動し接続しやすいです。バッテリー残量確認可能です。
仕様内臓流量計:差圧センサ-による流量制御、積算時間指示範囲:00:00~99:59(時間:分)付属品単3形アルカリ乾電池、フィルター付きチューブ質量(g)約200(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池4本、USB電源(DC5V:出力0.5A以上のもの、USB Micro-B端子(メス))、市販品のUSBコネクター付きACアダプター使用可能 ※本製品にACアダプターは、付属していません、モバイルバッテリー使用可能 ※モバイルバッテリーによっては、使用できない機種があります。本体寸法W68×H140×D32mm(突起部含む)機能流量校正:校正用流量計を用い、任意の設定流量において流量校正可能使用温湿度範囲0~40℃、0~90%RH(ただし結露のないこと)動作時間単3形アルカリ乾電池使用、300mL/min:約11時間、500mL/min:約6時間※使用する電池の種類や温度などの条件により動作時間は異なります。アズワン品番67-2189-25流量精度設定流量に対し±10mL/min もしくは ±5%以内のいずれか大きい方流量設定範囲(mL/min)50~550(コンスタントフロー機能)積算流量表示範囲(L)0.00~99.99L(25℃換算)タイマー機能待機時間設定、終了時間設定
エアーサンプリングポンプ 光明理化エアーサンプリングポンプ光明理化
109,800税込120,780
1個
当日出荷
DNPHカートリッジの1L/minも吸引可能な、強力ポンプ内蔵です。 ●十字キーを使って短時間で吸引条件を設定。10種類の測定条件を登録できます。 ●電源は乾電池およびAC電源で、市販のモバイルバッテリーも使用可能です。 ●IP43相当で塵・水滴から本体を守ります。
仕様内蔵流量計:マスフローセンサ寸法(mm)145×54×99質量(g)490電源単3電池×4(アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池)、AC電源構造ダイヤフラム式吸引ポンプ範囲(積算流量指示)0.0~9999.9L(20℃または25℃換算)、(積算時間指示)0時間00分~999時間59分使用温湿度範囲0~40℃、0~90%RH(結露の無いこと)動作時間無負荷時(1200mL/min)で12時間以上モードタイマーモード、定体積モード、拡張メニュー、校正モードアズワン品番65-0320-35流量精度設定流量に対し±5mL/minもしくは±5%以内のいずれか大きい方流量設定範囲(mL/min)10~1200
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら