22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
化学分析器具、試薬などを使用していないため、測定の準備がいりません。速やかに測定します。 軽量で、携帯に便利、わずかな試料空気で微量ガス濃度が定量でき、現場での測定に適しています。測定操作が非常に簡単ですので、専任者でなくても測定でき、個人差が少ないです。 測定結果は数分で得られますので、すぐに次の行動にうつれます。 電源、熱源などを必要としていないため、引火爆発性のガスが存在しても、引火の心配なく測定できます。
セット内容本体×1収納ケース×1保守用グリス×1交換用取付口ゴム管×2ハンドストラップ×1取扱説明書×1保証書×1 全長(mm)240 質量(g)300 アズワン品番8-5661-01
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷


検知管に一定量の試料ガスを通気させるハンディタイプの採取器です。小型・軽量で操作も簡単かつ電源を必要としませんので、現場での大気環境測定に大変便利です。 ●見やすいフローインジケータ採用で、測定終了確認が簡単です。 ●AP-20CTはLED表示のカウンタ付です。 ●オプション品 1181頁
付属品ハンドストラップ、取付口ゴム管、収納ケース、グリス
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

北川式検知管のガス検知器。
セット内容本体、取扱説明書、グリス、収納ケース 全長(mm)240 質量(g)約300 サービス分類レンタル
1台
4,798 税込5,278
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)





試料濃縮用注射器針ニードレックス用の特殊ガス採取器です。軽量で操作も簡単、電源を必要とせず、短時間でガスの採取ができます。
用途ニードレックス(Needl EX)を装着するためのガス採取器(ポンプ)です。(ニードレックスは、ガスクロなどで分析・測定する際の対象気体(ガス)を捕集し濃縮するためのものです)。 その他10mL・50mLストッパー付き 全長(mm)240 質量(g)290 タイプNeedlEx用ガス採取器 内容量(mL)100
1個
23,980 税込26,378
23日以内出荷

1箱(10回分)
2,998 税込3,298
当日出荷


北川式ガス採取器に使用する検知管です。ガス採取器の先端に取付けて、ハンドルのポンピングを行い空気を採取し、検知管の変色した部分の目盛を読み取るだけでガス濃度がわかります。
1箱(10回分)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

北川式ガス採取器に使用する検知管です。ガス採取器の先端に取付けて、ハンドルのポンピングを行い空気を採取し、検知管の変色した部分の目盛を読み取るだけでガス濃度がわかります。
1箱(10回分)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガス採取器や気流検査器をクランプで挟み込み三脚に固定できます。クランプの口は、幅80mm程度まで開くことができます。※幅80mmまでの物品を全て固定できるわけではありません。※三脚、ガス採取器、ガス検知器、サンプリングポンプ、気流検査器は付属しておりません。
仕様●クリップ幅:約40mm●重量:約28g アズワン品番65-5698-57
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

VOCを触媒で酸化分解し、検知管で二酸化炭素濃度として測定するので、公的測定法に準じた炭素換算濃度(ppmC)が得られます。 操作はVOC分解装置に捕集バッグと検知管を接続した後、ガス採取器のハンドルを引くだけです。誰でも簡単に測定することができます。 VOC分解装置は小型で持ち運びにも便利です。下写真のように事務机の上でも使用することができます。 ジクロロメタン等のハロゲン系VOCの測定は出来ません。VOC型検知管をご使用ください。
対象ガスハロゲン系を除くVOC全般 検知範囲200~4000ppmC(大気中の二酸化炭素を含む) トラスコ品番838-2766 質量(kg)約1.2 電源AC 100V 外形寸法200~4000ppmC(大気中の二酸化炭素を含む) 機能ガスサンプリング時間と量:約1分 500mL~1000mL装置暖気時間 :約15分 使用温湿度範囲0℃~40℃ 10%RH~90%RH (結露無きこと)
1個
289,800 税込318,780
10日以内出荷

1箱
3,198 税込3,518
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

酸素/可燃性ガス/一酸化炭素の3成分測定ができます。 電源ONで電池容量と酸素センサの自動校正および可燃性ガスセンサ・一酸化炭素ガスセンサのゼロ調製を行います。 2電源方式(乾電池・AC100V)です。 データロガ機能搭載によりトレンド分析に最適です。
対象ガス酸素(O2)可燃性ガス一酸化炭素(CO) 測定範囲酸素(O3):0~50.0vol%可燃性ガス:0~100%LEL一酸化炭素(CO):0~300ppm 付属品浮子形捕集器付ガス採取管(8m)、ケース トラスコ品番838-2761 質量(kg)約2.8kg(電池、センサ含む) 寸法230(W)×165(H)×130(D)mm 電源単1型アルカリ乾電池4本/AC100V(専用アダプタ) 最小表示酸素(O4): 0.1vol%可燃性ガス: 1%LEL一酸化炭素(CO):1ppm 表示濃度表示:液晶デジタル 連続使用時間アルカリ乾電池使用時:約35時間 応答時間90%応答25秒以内(ただしガス導入管は含まず) ガス採気方式吸引式 測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式可燃性ガス:接触燃焼式一酸化炭素(CO):定電位電解式 使用温湿度範囲温度: -10~40℃湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと 指示精度酸素(O5):0.0~25.0vol%:±0.5vol% ・25.1vol%以上:±3.0vol%可燃性ガス:±10%LEL一酸化炭素(CO):100ppm以下:±10ppm ・101ppm以上:指示値の±10% 警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
1個
249,800 税込274,780
10日以内出荷

データロガ機能付き(4000件分) バックライト付き大画面液晶を採用 乾電池で30時間連続駆動可能(但し無警報、バックライト無点灯時) AC電源使用可能 ウォータトラップ内蔵
対象ガス酸素(O2)可燃性ガス硫化水素(H2S) 測定範囲酸素(O2): 0.0~50.0vol%可燃性ガス:0~100%LEL硫化水素(H2S):0.0~50.0ppm 付属品浮子形捕集器付ガス採取管(8m)、ケース トラスコ品番805-1685 質量(kg)2.8 寸法230(W)×165(H)×130(D)mm 電源単1型アルカリ乾電池4本/AC100V(専用アダプタ) 最小表示酸素(O2): 0.1vol%可燃性ガス: 1%LEL硫化水素(H2S):0.1ppm 表示濃度表示:液晶デジタル 連続使用時間アルカリ乾電池使用時:約35時間 応答時間90%応答25秒以内(ただしガス導入管含まず) ガス採気方式吸引式 測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式可燃性ガス:接触燃焼式硫化水素(H2S):定電位電解式 使用温湿度範囲温度:-10~40℃湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと 指示精度酸素(O2): 0.0~25.0vol%:±0.5vol% ・25.1vol%以上:±3.0vol%可燃性ガス: ±10%LEL硫化水素(H2S):0~30.0ppm:±1.5ppm ・30.1ppm以上:±3.0ppm 警報設定濃度酸素(O2): 18.0vol%以下可燃性ガス: 20%LEL硫化水素(H2S):10.0ppm 警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
1個
239,800 税込263,780
11日以内出荷

本製品はガス採取器(AP-20N)で試料空気中の対象ガスをNeedlEx(R)に濃縮・捕集するものです。NeedlEx(R)は、対象ガスを濃縮・捕集するための媒体を充填したガスクロマトグラフ装置のインジェクション用注射針(ルアーロック式横穴針)です。
用途濃縮・捕集した対象ガスをガスクロマトグラフ装置で分析します。分析対象の気体を濃縮捕集したNeedlEx(R)をガスタイトシリンジに付け替えて、不活性がスを1.0mLほど吸引してからガスクロマトグラフ装置の注入口より、その分析対象の気体を注入し分析します。 寸法(mm)41×151×15(箱) 入数(本)3
1箱(3本)
23,980 税込26,378
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガス採取器とともに使用して対象ガスの濃度を測定します。検知管に試料ガスを通気すると薬剤が特定のガスと反応して変色します。変色した先端の目盛を読み取るだけでガス濃度が判ります。対象ガスで約250種類、型式別には約400種類の検知管を揃えています。フィルム目盛を採用したガス検知管。検知管はフィルムで二重に保護されているので、破損しにくく、折れても充填物は飛散しません(特許 第4100883号)。
用途産業安全衛生、環境管理から科学捜査の鑑識に至るまで様々な分野で使用されています。
1箱(10回分)ほか
2,698 税込2,968
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

この高感度北川式ガス検知管はエアーサンプリングポンプ(ASP-1200、TWP-1、ASP-6000)に取り付けて連続吸引によって対象化学物質の濃度を測定します。高感度検知管に試料ガスを通気すると薬剤が特定のガスと反応して変色します。変色した先端の目盛を読み取るだけでガス濃度が判ります。対象ガスで約250種類、型式別には約400種類の検知管を揃えています。フィルム目盛を採用したガス検知管。検知管はフィルムで二重に保護されているので、破損しにくく、折れても充填物は飛散しません(特許 第4100883号)。
用途産業安全衛生、環境管理から科学捜査の鑑識に至るまで様々な分野で使用されています。 測定回数10(回分/箱)
1箱(10回分)
6,598 税込7,258
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸素/可燃性ガス/硫化水素/一酸化炭素の4成分が同時測定ができます。電源ONで電池容量チェックと酸素センサーの自動スパン校正および可燃性ガスセンサー・硫化水素ガスセンサー・一酸化炭素ガスセンサーのゼロ調整を行います。2電源方式(乾電池・AC100V)です。平均値測定が可能です。データロガー機能搭載によりトレンドを画面で確認できます。
用途酸素欠乏、可燃性ガスによる爆発、毒性ガスによる中毒の危険を同時に知らせます。 仕様警報濃度:10.0ppm(硫化水素)、18.0vol%以下(酸素)、20%LEL(大気中の可燃性ガス)、50ppm(一酸化炭素) 付属品浮子形捕集器付ガス採取管(8m)、ケース 質量(kg)約2.8(電池、センサー含む) 測定範囲0.0~50.0ppm(硫化水素)、0.0~50.0vol%(酸素)、0~100%LEL(大気中の可燃性ガス)、0~300ppm(一酸化炭素) 電源単1形アルカリ乾電池4本付属またはAC100V(専用アダプタ) 最小表示0.1ppm(硫化水素)、0.1vol%(酸素)、1%LEL(大気中の可燃性ガス)、1ppm(一酸化炭素) 表示【濃度】液晶デジタル 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×165×130 連続使用時間(時間)約35(アルカリ乾電池使用時) 応答時間90%応答25秒以内(ただしガス導入管含まず) ガス採気方式吸引式 センサー型式KHS-5TA(硫化水素)、OC-6B(酸素)、FC-8(大気中の可燃性ガス)、KCS-5TA(一酸化炭素) 測定原理定電位電解式(硫化水素・一酸化炭素)、ガルバニ電池式(酸素)、接触燃焼式(大気中の可燃性ガス) 使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと) 対象ガス硫化水素、酸素、大気中の可燃性ガス、一酸化炭素 指示精度【硫化水素】±1.5ppm(30.0ppm以下時)、±3.0ppm(30.1ppm以上)、【酸素】±0.5vol%(25.0vol%以下時)、±3.0vol%(25.1vol%以上時)、【大気中の可燃性ガス】±10%LEL(100%LEL以下時)、【一酸化炭素】±10ppm(100ppm以下時)、指示値の±10%(101ppm以上時) 警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
1個
399,800 税込439,780
39日以内出荷