カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
  • 測定用品(3)
絞り込み
ブランド
  • 光明理化
  • 新コスモス電機(78)
  • ParkerTAIYO(73)
  • エレコム(72)
  • 理研計器(44)
  • ONK(オーエヌ工業)(36)
  • 東亜DKK(28)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • クボタ計装(23)
  • エスコ(18)
  • ガステック(18)
  • 林純薬工業(15)
  • カシオ計算機(11)
  • YAMAZEN(山善)(10)
  • キングジム(8)
  • シチズンシステムズ(8)
  • タカショー(8)
  • ニデックドライブテクノロジー(7)
  • KENWOOD(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水素 表示」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
燃焼管理テスタ 光明理化燃焼管理テスタ光明理化
279,800税込307,780
1個
39日以内出荷
燃焼排ガス中の酸素、一酸化炭素濃度が測定可能です。排ガス中に存在する二酸化炭素の影響を受けません。大きなLCD表示器で見やすい画面です。故障、流量低下警報、バッテリ残量表示機能付きです。プローブ収納ケースが付いているので持ち運びが便利です。
付属品本体用ケース(プローブ収納、肩掛けベルト付)、ダストフィルター、NOxフィルター付サンプリングプローブ、ノズル測定範囲0~5000ppm(一酸化炭素)、0.0~50.0vol%(酸素)質量(g)約550(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本付属最小表示1ppm(一酸化炭素)、0.1vol%(酸素)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×200×50連続使用時間(時間)20応答時間90%応答15秒以内(サンプリングガス吸引部入口より、20℃において)ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、NOxフィルター付サンプリングプローブ装着)センサー型式KHS-5T(YZ)(硫化水素)、OC-6B(酸素)測定原理定電位電解式(一酸化炭素)、ガルバニ電池式(酸素)使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)対象ガス酸素、一酸化炭素指示精度【一酸化炭素】±20ppm(200ppm以下時)、指示値の±10%(201ppm以上)、【酸素】±0.5vol%(25.0vol%以下時)、±3.0vol%(25.1vol%以上時)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報設定値ALM1、ALM2、ALM3(設定可)警報精度指示精度に同じ
ポケッタブルH2S・O2モニタ 光明理化ポケッタブルH2S・O2モニタ光明理化
99,980税込109,978
1個
39日以内出荷
JIS T 8201 酸素欠乏測定用酸素計 適合品第2種酸素欠乏危険作業での酸素及び硫化水素測定にご使用頂けます。下水道、清掃工場などで、汚泥や有機物の腐敗により発生する硫化水素や、火山・温泉場で発生する硫化水素を測定できます。合わせて酸素濃度も同時に測定し、酸欠の危険を知らせます。振動警報機能を追加しました。振動・音・LEDで警報を提示します。表示用LCDにバックライトを追加し、視認性が改善しました。メーカー酸素計は応答が速く、濃度変化に素早く追従します。窒素・二酸化炭素等の不活性ガス中の測定が可能で、酸性ガスの影響を受けません。下向きで埃や雨水が付きにくい構造です。接続アダプターとオプションの延長コード(最大30m)により遠隔測定が可能です。*今までお使いのMMP-10/MMP-12のケーブルがご使用頂けます。
付属品本体用ケース(クリップ付)測定範囲(酸素)0.0~50.0vol%、(硫化水素)0.0~50.0ppm質量(g)約150(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池(LR03)3本付属最小表示(酸素)0.1vol%、(硫化水素)0.1ppm表示【濃度】液晶デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×56×29(センサー部を除く)連続使用時間(時間)約800※無警報時応答時間(酸素)90%応答15秒以内※20℃において、(硫化水素)90%応答25秒以内※25℃においてガス採気方式拡散式センサー型式(酸素)OC-6B、(硫化水素)KHS-5P測定原理(酸素)ガルバニ電池式、(硫化水素)定電位電解式使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)対象ガス大気中の酸素、大気中の硫化水素指示精度(酸素)±0.5vol%(25.0vol%以下時)、±3.0vol%(25.1vol%以上時)、(硫化水素)±1.5ppm(30.0ppm以下時)、±3.0ppm(30.1ppm以上)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー音、振動警報設定値(酸素)出荷時AL1 18.0vol%、(硫化水素)出荷時AL1 10.0ppm/AL2 30.0ppm(2段警報、警報値変更可)警報精度(酸素)警報設定値18.0vol%に対して±0.5vol%、(硫化水素)±1.5ppm(30.0ppm以下時)、±3.0ppm(30.1ppm以上)
ポケッタブルH2Sモニタ 光明理化ポケッタブルH2Sモニタ光明理化
79,980税込87,978
1個
39日以内出荷
下水道、し尿処理、パルプ工場、清掃工場など、汚泥や有機物の腐敗により発生する硫化水素や火山、温泉場で発生する硫化水素を検知し、警報発信して危険を知らせます。作業員が装着しても邪魔にならない大きさで、大きな騒音の作業現場でも十分に聞こえる大きな警報音を発生します。本体には照明付きの大きな表示部で測定値を確認できます。1日8時間で3か月使用が可能です。吸引部を下向きに設計しており、埃や雨水が侵入しにいくです。
用途火山ガス、し尿処理、腐泥、下水道、バルブ工場、清掃工場及び有機物の腐敗により発生する硫化水素濃度の個人モニターとして、作業者を硫化水素中毒から守ります。付属品本体用ケース(クリップ付)質量(g)約100(電池含む)電源単4形アルカリ乾電池2本付属最小表示0.1ppm測定方式拡散式表示【濃度】液晶デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×54×23(センサー部除く)連続使用時間(時間)600応答時間90%応答25秒以内ガス採気方式拡散式センサー型式KHS-5P測定原理定電位電解式使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)対象ガス硫化水素(H2S)指示精度±1.5ppm(0~30.0)、±3.0ppm(30.1以上)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー、振動測定範囲(ppm)0.0~50.0主な機能表示照明、バッテリ残量表示警報設定値AL1(10)、AL2(30)(変更可)(ppm)警報精度(二段警報)10ppm(Low)、 30ppm(High)
マルチガス測定器 光明理化マルチガス測定器光明理化
399,800税込439,780
1個
39日以内出荷
酸素/可燃性ガス/硫化水素/一酸化炭素の4成分が同時測定ができます。電源ONで電池容量チェックと酸素センサーの自動スパン校正および可燃性ガスセンサー・硫化水素ガスセンサー・一酸化炭素ガスセンサーのゼロ調整を行います。2電源方式(乾電池・AC100V)です。平均値測定が可能です。データロガー機能搭載によりトレンドを画面で確認できます。
用途酸素欠乏、可燃性ガスによる爆発、毒性ガスによる中毒の危険を同時に知らせます。仕様警報濃度:10.0ppm(硫化水素)、18.0vol%以下(酸素)、20%LEL(大気中の可燃性ガス)、50ppm(一酸化炭素)付属品浮子形捕集器付ガス採取管(8m)、ケース質量(kg)約2.8(電池、センサー含む)測定範囲0.0~50.0ppm(硫化水素)、0.0~50.0vol%(酸素)、0~100%LEL(大気中の可燃性ガス)、0~300ppm(一酸化炭素)電源単1形アルカリ乾電池4本付属またはAC100V(専用アダプタ)最小表示0.1ppm(硫化水素)、0.1vol%(酸素)、1%LEL(大気中の可燃性ガス)、1ppm(一酸化炭素)表示【濃度】液晶デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×165×130連続使用時間(時間)約35(アルカリ乾電池使用時)応答時間90%応答25秒以内(ただしガス導入管含まず)ガス採気方式吸引式センサー型式KHS-5TA(硫化水素)、OC-6B(酸素)、FC-8(大気中の可燃性ガス)、KCS-5TA(一酸化炭素)測定原理定電位電解式(硫化水素・一酸化炭素)、ガルバニ電池式(酸素)、接触燃焼式(大気中の可燃性ガス)使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)対象ガス硫化水素、酸素、大気中の可燃性ガス、一酸化炭素指示精度【硫化水素】±1.5ppm(30.0ppm以下時)、±3.0ppm(30.1ppm以上)、【酸素】±0.5vol%(25.0vol%以下時)、±3.0vol%(25.1vol%以上時)、【大気中の可燃性ガス】±10%LEL(100%LEL以下時)、【一酸化炭素】±10ppm(100ppm以下時)、指示値の±10%(101ppm以上時)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
複合ガス測定器 酸素・可燃性ガス・硫化水素 光明理化複合ガス測定器 酸素・可燃性ガス・硫化水素光明理化
239,800税込263,780
1個
11日以内出荷
データロガ機能付き(4000件分) バックライト付き大画面液晶を採用 乾電池で30時間連続駆動可能(但し無警報、バックライト無点灯時) AC電源使用可能 ウォータトラップ内蔵
対象ガス酸素(O2)可燃性ガス硫化水素(H2S)測定範囲酸素(O2): 0.0~50.0vol%可燃性ガス:0~100%LEL硫化水素(H2S):0.0~50.0ppm付属品浮子形捕集器付ガス採取管(8m)、ケーストラスコ品番805-1685質量(kg)2.8寸法230(W)×165(H)×130(D)mm電源単1型アルカリ乾電池4本/AC100V(専用アダプタ)最小表示酸素(O2): 0.1vol%可燃性ガス: 1%LEL硫化水素(H2S):0.1ppm表示濃度表示:液晶デジタル連続使用時間アルカリ乾電池使用時:約35時間応答時間90%応答25秒以内(ただしガス導入管含まず)ガス採気方式吸引式測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式可燃性ガス:接触燃焼式硫化水素(H2S):定電位電解式使用温湿度範囲温度:-10~40℃湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと指示精度酸素(O2): 0.0~25.0vol%:±0.5vol% ・25.1vol%以上:±3.0vol%可燃性ガス: ±10%LEL硫化水素(H2S):0~30.0ppm:±1.5ppm ・30.1ppm以上:±3.0ppm警報設定濃度酸素(O2): 18.0vol%以下可燃性ガス: 20%LEL硫化水素(H2S):10.0ppm警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
携帯形酸素・硫化水素測定器 光明理化携帯形酸素・硫化水素測定器光明理化
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品 酸素/硫化水素の2成分測定ができます。 大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信やトラブルを知らせます。 明るいLED表示灯の点滅で作動中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。 大きなLCD表示器で見やすい画面。 ポンプの吸引力が強く、応答時間が速い。
対象ガス酸素(O2)硫化水素(H2S)測定範囲酸素(O2): 0.0~50.0vol%硫化水素(H2S):0.0~50.0ppm仕様使用圧力範囲: 80~110kPa付属品浮子付サンプリングホース(5m)、革ケース、キャリングケーストラスコ品番805-1686質量(g)約550g(電池含む)寸法78(W)×200(H)×50(D)mm電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本最小表示酸素(O2):0.1vol%硫化水素(H2S):0.1ppm表示濃度表示:液晶デジタル連続使用時間約16時間(無警報の場合)機能警報設定値 O2:18.0vol% H2S:ALM1 10.0ppm、ALM2 20.0ppm応答時間O2:90%応答15秒以内 H2S:90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)ガス採気方式吸引式(約0.6L/minサンプリングホース5m装着)測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式硫化水素(H2S):定電位電解式使用温湿度範囲温度: -10~40℃湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと指示精度酸素(O2):0.0~25.0vol%:±0.5vol% 25.1vol%以上:±3.0vol%硫化水素(H2S):0~30.0ppm:±1.5ppm 30.1ppm以上:±3.0ppm防爆構造ExiaIICT4X(第TC19531号)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報機能警報設定値酸素(O2):18.0vol% 硫化水素(H2S):ALM1 10.0ppm、ALM2 20.0ppm
ポケッタブルH2Sモニタ TPA-5200P 光明理化ポケッタブルH2Sモニタ TPA-5200P光明理化
79,980税込87,978
1台
10日以内出荷
センサは下向き構造で水、ほこりの影響を受けにくいのが特長です。 危険な濃度になると、警報ランプ、ブザーによってお知らせします。 暗い所でも見易いよう照明付。電池残量も表示。 オプションの延長ケーブルとアダプタを使用する事により遠隔測定も可能です。
本体質量(g)約100外形寸法(mm)105×29×56H(センサ部除く)最小表示0.1ppmガス採気方式拡散式測定原理定電位電解式検出精度0~30.0ppm:±1.5ppm以内、30.1ppm以上:±3.0ppm測定範囲(ppm)0~50検知対象ガス硫化水素
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら