測定レンジは、0~5000ppm(高濃度対応)
測定機能は、瞬時値、ピーク値、平均値の3機能
明るいLED表示灯:警報(赤色)、電源(緑色)、故障(橙色)
大きなLCD表示器で見やすい画面
内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速い。
NOxフィルタ付サンプリングプローブ、カギ形ノズル、フード付ノズル付き
プローブ収納ケース付で、持ち運びが便利
測定対象排気ガス中の一酸化炭素(CO)
測定範囲0~5000ppm
付属品NOxフィルタ付サンプリングプローブフード付ノズルカギ形ノズルダストフィルタ単3形アルカリ乾電池ソフトケース
トラスコ品番805-1692
寸法(mm)78(W)×200(H)×50(D)
質量(g)約550(電池含む)
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本
最小表示1ppm
使用温度範囲-10~40℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)
表示濃度表示 :液晶デジタル
連続使用時間約20時間(無警報の場合)
応答時間90%応答15秒以内(本体サンプリングガス吸引部入口、20℃において)
ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、NOxフィルタ付サンプリングプローブ装着)
測定原理定電位電解式
指示精度0~200ppm:指示値±20ppm 201~5000ppm:指示値の±10%
警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
警報設定値瞬時値測定2点工場出荷時 ALM1:801ppm, ALM2:0ppm(警報OFF) 平均値測定1点工場出荷時 ALM1:801ppm
1個
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
VOCを触媒で酸化分解し、検知管で二酸化炭素濃度として測定するので、公的測定法に準じた炭素換算濃度(ppmC)が得られます。
操作はVOC分解装置に捕集バッグと検知管を接続した後、ガス採取器のハンドルを引くだけです。誰でも簡単に測定することができます。
VOC分解装置は小型で持ち運びにも便利です。下写真のように事務机の上でも使用することができます。
ジクロロメタン等のハロゲン系VOCの測定は出来ません。VOC型検知管をご使用ください。
対象ガスハロゲン系を除くVOC全般
検知範囲200~4000ppmC(大気中の二酸化炭素を含む)
トラスコ品番838-2766
質量(kg)約1.2
電源AC 100V
外形寸法200~4000ppmC(大気中の二酸化炭素を含む)
機能ガスサンプリング時間と量:約1分 500mL~1000mL装置暖気時間 :約15分
使用温湿度範囲0℃~40℃ 10%RH~90%RH (結露無きこと)
1個
¥289,800
税込¥318,780
10日以内出荷
ガス採取器とともに使用して対象ガスの濃度を測定します。検知管に試料ガスを通気すると薬剤が特定のガスと反応して変色します。変色した先端の目盛を読み取るだけでガス濃度が判ります。対象ガスで約250種類、型式別には約400種類の検知管を揃えています。フィルム目盛を採用したガス検知管。検知管はフィルムで二重に保護されているので、破損しにくく、折れても充填物は飛散しません(特許 第4100883号)。
用途産業安全衛生、環境管理から科学捜査の鑑識に至るまで様々な分野で使用されています。
簡易溶存物質検知器「検たろう」に装着して水中に溶けている四塩化炭素の濃度を測定する検知管です。電子部品や半導体部品などの工場で使用される四塩化炭素の排水中の濃度測定に最適です。測定時間5分、検知管で濃度を直読できます(ガスクロ分析不要)。検量線が不要です。温度補正が不要で測定値のバラツキがほとんどありません。
用途水質汚濁防止法施行規則の排水基準に対応するための濃度管理に最適です。
測定範囲(mg/L)0.03~0.4
有効期限(年)1
測定回数5(回分/箱)
測定対象四塩化炭素
1箱(5回分)
¥3,998
税込¥4,398
23日以内出荷
簡易溶存物質検知器「検たろう」に装着して水中に溶けているトリクロロエチレンの濃度を測定する検知管です。電子部品や半導体部品などの工場で使用されるトリクロロエチレンの排水中の濃度測定に最適です。測定時間5分、検知管で濃度を直読できます(ガスクロ分析不要)。検量線が不要です。温度補正が不要で測定値のバラツキがほとんどありません。
用途水質汚濁防止法施行規則の排水基準に対応するための濃度管理に最適です。
測定範囲(mg/L)0.02~0.3
有効期限(年)1
測定回数10(回分/箱)
測定対象トリクロロエチレン
1箱(10回分)
¥3,998
税込¥4,398
23日以内出荷
燃焼排ガス中の酸素、一酸化炭素濃度が測定可能です。排ガス中に存在する二酸化炭素の影響を受けません。大きなLCD表示器で見やすい画面です。故障、流量低下警報、バッテリ残量表示機能付きです。プローブ収納ケースが付いているので持ち運びが便利です。
付属品本体用ケース(プローブ収納、肩掛けベルト付)、ダストフィルター、NOxフィルター付サンプリングプローブ、ノズル
測定範囲0~5000ppm(一酸化炭素)、0.0~50.0vol%(酸素)
質量(g)約550(電池含む)
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本付属
最小表示1ppm(一酸化炭素)、0.1vol%(酸素)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×200×50
連続使用時間(時間)20
応答時間90%応答15秒以内(サンプリングガス吸引部入口より、20℃において)
ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、NOxフィルター付サンプリングプローブ装着)
センサー型式KHS-5T(YZ)(硫化水素)、OC-6B(酸素)
測定原理定電位電解式(一酸化炭素)、ガルバニ電池式(酸素)
使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)
対象ガス酸素、一酸化炭素
指示精度【一酸化炭素】±20ppm(200ppm以下時)、指示値の±10%(201ppm以上)、【酸素】±0.5vol%(25.0vol%以下時)、±3.0vol%(25.1vol%以上時)
警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
警報設定値ALM1、ALM2、ALM3(設定可)
警報精度指示精度に同じ
1個
¥279,800
税込¥307,780
39日以内出荷
大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信や機器トラブルを知らせます。明るいLED表示灯の点滅で動作中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。大きなLCD表示器で見やすい画面です。内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速いです。防爆構造です。
用途大気中や漏洩した可燃性ガス(イソブタン校正)を確実にとらえて、その濃度を測定して爆発防止に活かします。本機は携帯型で吸引式の測定器です。
付属品本体用ケース、キャリングケース、サンプリングプローブ付きカールチューブ(2.4m)
測定範囲0~100%LEL
質量(g)約550(電池含む)
電源単3型アルカリ乾電池(LR6)3本付属
最小表示1%LEL
表示【濃度】液晶デジタル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×200×50
連続使用時間(時間)8
応答時間90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入り口より、20℃において)
ガス採気方式吸気式(約0.6L/min、サンプリングプローブ付きカールチューブ2.4m装着)
センサー型式FC-8P
測定原理接触燃焼式
使用温湿度範囲-10~+40℃、95%RH(ただし結露のないこと)
対象ガス大気中の可燃性ガス(イソブタン校正)
指示精度±10%LEL
防爆構造ExiadIICT4X(第TC19587号)
警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
警報設定値20(ALM1)、0(ALM2)(変更可)
警報精度±10(%LEL)
使用圧力範囲(kPa)80~110
1個
¥149,800
税込¥164,780
39日以内出荷
関連キーワード