6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


北川式ガス採取器に使用する検知管です。ガス採取器の先端に取付けて、ハンドルのポンピングを行い空気を採取し、検知管の変色した部分の目盛を読み取るだけでガス濃度がわかります。
1箱(10回分)ほか
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

化学分析器具、試薬などを使用していないため、測定の準備がいりません。速やかに測定します。 軽量で、携帯に便利、わずかな試料空気で微量ガス濃度が定量でき、現場での測定に適しています。測定操作が非常に簡単ですので、専任者でなくても測定でき、個人差が少ないです。 測定結果は数分で得られますので、すぐに次の行動にうつれます。 電源、熱源などを必要としていないため、引火爆発性のガスが存在しても、引火の心配なく測定できます。
セット内容本体×1収納ケース×1保守用グリス×1交換用取付口ゴム管×2ハンドストラップ×1取扱説明書×1保証書×1 全長(mm)240 質量(g)300 アズワン品番8-5661-01
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

検知管に試料ガスを通気すると薬剤が特定のガスと反応して変色します。変色した先端の目盛りを読み取るだけでガス濃度が判ります。
測定範囲(ppm)2ppm(300ml) 仕様湿度の影響/なし反応原理/亜硫酸パラジウムカリウムが還元され、パラジウムが遊離する。CO+K2Pd(SO3)2→Pd 型式106G 使用温度範囲(℃)0~40(温度補正あり) 有効期限(年)3 化学式CO 測定時間3分 校正(校正方法)高圧ガズ容器詰の標準ガス 対象ガス一酸化炭素 変色黄→黒褐色 アズワン品番8-5352-39 経年変化原色がかわり、変色層境界が不明瞭になり、指示が高くなる。
1箱(10本)
2,198 税込2,418
5日以内出荷

検知管に通気する事により、圧縮空気中の不純物を簡単に測定することができます。
仕様【検知限度/圧縮空気中一酸化炭素】3ppm、【検知限度/圧縮空気中二酸化炭素】20ppm、【検知限度/圧縮空気中オイルミスト】0.1mg/m3、【検知限度/圧縮空気中水分】30ppm、【検知管の校正方法/圧縮空気中一酸化炭素】高圧ガス容器詰の標準ガス、【検知管の校正方法/圧縮空気中二酸化炭素】高圧ガス容器詰の標準ガス、【検知管の校正方法/圧縮空気中オイルミスト】赤外分光光度法、【検知管の校正方法/圧縮空気中水分】露点計、【検知管の校正方法/圧縮空気中酸素】高圧ガス容器詰の標準ガス、【反応原理】圧縮空気中一酸化炭素:亜硫酸パラジウムが還元され/パラジウムが遊離(CO+K2Pd(SO3)2→Pd)/圧縮空気中二酸化炭素:アルカリと反応し/指示薬が変色(CO2+NaOH→Na2CO3)/圧縮空気中オイルミスト:酸化クロムが還元(oil+Cr6++H2SO4→Cr3+)/圧縮空気中水分:過塩素酸マグネシウムと反応して錯塩を生成し/指示薬が変色(H2O+Mg(ClO4)2→Mg(ClO4)2・H2O)/圧縮空気中酸素:アルカリ性ピロガロールと反応 セット内容専用減圧弁、パッキン、2次圧力調整バルブ、ヨークネジ、異径ソケット、片口スパナ(サイズ:30)、50mLシリンジ、チューブ(1m)、シールテープ、取扱説明書(P-40R)、収納ケース 質量(kg)7 測定範囲【圧縮空気中一酸化炭素】5~100ppm、【圧縮空気中二酸化炭素】100~3000ppm、【圧縮空気中オイルミスト】0.3~5mg/m3、【圧縮空気中水分】100~1000ppm、【圧縮空気中酸素】2~24% 使用温度範囲(℃)0~40(温度の影響なし) 使用検知管名圧縮空気中一酸化炭素・圧縮空気中二酸化炭素・圧縮空気中オイルミスト・圧縮空気中水分・圧縮空気中酸素 測定時間【圧縮空気中一酸化炭素】パージ時間1分間/測定時間2分間、【圧縮空気中二酸化炭素】パージ時間1分間/測定時間2分間、【圧縮空気中オイルミスト】パージ時間1分間/測定時間25分間、【圧縮空気中水分】パージ時間3分間/測定時間20秒、【圧縮空気中酸素】パージ時間1分間/測定時間1分以内 寸法(cm)35×50×20 変色の経過【圧縮空気中一酸化炭素】黄色→黒褐色、【圧縮空気中二酸化炭素】青紫色→淡桃色、【圧縮空気中オイルミスト】黄色※2→淡青色(※2)原色は黄色であるが水分により橙色に変色、【圧縮空気中水分】黄色→青色又は黄緑色、【圧縮空気中酸素】白色→褐色 経年変化【圧縮空気中一酸化炭素】変色層が薄くなり、指示が高くなる、【圧縮空気中二酸化炭素】変色層が薄くなり、指示が高くなる、【圧縮空気中オイルミスト】変色層が薄くなり、指示が高くなる、【圧縮空気中水分】変色層の境界が不明瞭になり、指示が高くなる、【圧縮空気中酸素】変色層が薄くなり、境界が不明瞭になる 有効期限【圧縮空気中一酸化炭素】2年、【圧縮空気中二酸化炭素】2年、【圧縮空気中オイルミスト】2年、【圧縮空気中水分】3年、【圧縮空気中酸素】2年 サービス分類レンタル
1台
4,990 税込5,489
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)