「防爆 ケース」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信や機器トラブルを知らせます。
明るいLED表示灯の点滅で動作中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。
大きなLCD表示器で見やすい画面です。
内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速いです。
防爆構造です。
測定対象測定対象ガス:大気中の可燃性ガス
測定範囲0~100%LEL
付属品サンプリングプローブ付きカールチューブ(2.4m)、革ケース、キャリングケース
トラスコ品番805-1689
寸法(mm)78(W)×200(H)×50(D)
質量(g)約550(電池含む)
最小表示最小桁表示:1%LEL
使用温度範囲-10~40℃(湿度:95%RH以下、ただし結露しないこと)
表示濃度表示:液晶デジタル
連続使用時間約8時間(無警報の場合)
応答時間90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)
使用圧力範囲80~110kPa
ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、サンプリングプローブ付きカールチューブ2.4m装着)
測定原理接触燃焼式
指示精度±10%LEL以内
防爆構造ExiadIICT4X(第TC19587号)
警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
警報設定値20%LEL
警報精度±10%LEL
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品
大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信や機器トラブルを知らせます。
明るいLED表示灯の点滅で動作中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。
大きなLCD表示器で見やすい画面です。
内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速いです。
防爆構造です。
測定ガス測定対象ガス:酸素(O2)・一酸化炭素(CO)
測定範囲酸素(O2):0.0~50.0vol%一酸化炭素(CO):0~500ppm
付属品浮子付サンプリングホース(5m)革ケースキャリングケース
トラスコ品番805-1690
寸法(mm)78(W)×200(H)×50(D)
質量(g)約550(電池を含む)
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本
最小表示酸素(O2):0.1vol%一酸化炭素(CO):1ppm
使用温度範囲-10~40℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)
表示濃度表示:液晶デジタル
連続使用時間約16時間(無警報の場合)
応答時間O2:90%応答15秒以内 CO:90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)
使用圧力範囲80~110kPa
ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、標準サンプリングホース5m装着)
測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式一酸化炭素(CO):定電位電解式
指示精度酸素(O2):0.0~25.0vol%:±0.5vol% 25.1vol%以上:±3.0vol%一酸化炭素(CO):100ppm未満:±10ppm 100ppm以上:指示値の±10%
防爆構造ExiaIICT4X(第TC19531号)
警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
警報設定値O2:18.0vol% CO:ALM1 50ppm、ALM2 100ppm
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品
酸素/硫化水素の2成分測定ができます。
大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信やトラブルを知らせます。
明るいLED表示灯の点滅で作動中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。
大きなLCD表示器で見やすい画面。
ポンプの吸引力が強く、応答時間が速い。
対象ガス酸素(O2)硫化水素(H2S)
測定範囲酸素(O2): 0.0~50.0vol%硫化水素(H2S):0.0~50.0ppm
仕様使用圧力範囲: 80~110kPa
付属品浮子付サンプリングホース(5m)、革ケース、キャリングケース
トラスコ品番805-1686
質量(g)約550g(電池含む)
寸法78(W)×200(H)×50(D)mm
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本
最小表示酸素(O2):0.1vol%硫化水素(H2S):0.1ppm
表示濃度表示:液晶デジタル
連続使用時間約16時間(無警報の場合)
機能警報設定値 O2:18.0vol% H2S:ALM1 10.0ppm、ALM2 20.0ppm
応答時間O2:90%応答15秒以内 H2S:90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)
ガス採気方式吸引式(約0.6L/minサンプリングホース5m装着)
測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式硫化水素(H2S):定電位電解式
使用温湿度範囲温度: -10~40℃湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと
指示精度酸素(O2):0.0~25.0vol%:±0.5vol% 25.1vol%以上:±3.0vol%硫化水素(H2S):0~30.0ppm:±1.5ppm 30.1ppm以上:±3.0ppm
防爆構造ExiaIICT4X(第TC19531号)
警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
警報機能警報設定値酸素(O2):18.0vol% 硫化水素(H2S):ALM1 10.0ppm、ALM2 20.0ppm
1個
¥199,800
税込¥219,780
20日以内出荷
酸素欠乏災害を未然に防ぐため、酸素濃度の測定が 義務付けられています。
密閉された作業場での酸欠や、低酸素空気の噴出による災害を防ぐためには、
ポケッタブルによるモニターが有効です。
ポケッタブルO2モニターは、作業中の個人のモニターとして、あるいはオプションの延長ケーブルを使用して作業前の現場測定を行うことができます。
窒素・二酸化炭素等の不活性ガス中の測定が可能で、酸性ガスの影響を受けません。
下向きで埃や雨水が付きにくい構造です。
旧モデルで好評だった振動警報機能を再実装しました。振動・音・LEDで警報を提示します。
接続アダプターとオプションの延長コード(最大30m)により遠隔測定が可能です。
付属品ソフトケース
使用温度範囲(℃)-10~40
電源単4形乾電池3本(付属)
本体質量(g)約150(電池含む)
最小目盛(%)0.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×56×29(センサ部を除く)
測定範囲(%)0~50.0
使用時間約1000時間
ガス採気方式拡散式
応答時間(秒)90%応答15以内(20℃において)
測定原理ガルバニ電池式
対象ガス酸素
指示精度0.0~25.0:±0.5、25.1以上:±3.0
警報設定濃度18.0vol%(出荷時設定)
防爆構造Ex ia II CT4 Ga (第TC22742号)
警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー、振動
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露しないこと)
1個
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
小型、軽量、大きな警報音。使用時間が長い。
センサコードを巻き取り部へコンパクトに収納。
コード長さを1m毎に表示。
大型液晶画面、大型警報赤色LEDランプを採用。
JIS T8201 酸素欠乏測定用酸素計 適合品
測定ガス酸素(O2)
測定範囲0.0~50.0vol%
仕様使用圧力範囲: 80~110kPa
付属品センサケーブル(5m)、キャリングケース
トラスコ品番557-0115
質量(g)約740g(電池、センサケーブルを含む)
寸法160(W)×93(H)×65(D)mm
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本
最小表示0.1vol%
使用温度範囲-10~40℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)
表示濃度表示:液晶デジタル
連続使用時間約2500時間(無警報時)
応答時間90%応答15秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)
ガス採気方式拡散式(センサ投げ込み式)
測定原理ガルバニ電池式
使用温湿度範囲温度:-10~40℃湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)
対象ガス酸素(O2)
指示精度0.0~25.0vol%:±0.5vol%25.1vol%以上:±3.0vol%
警報設定濃度18.0vol%
防爆構造ExiaIICT4X(第TC20164号)
警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
警報機能警報精度:警報設定値18.0vol%に対して±0.5vol%
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合品
酸素/可燃性ガスの2成分測定ができます。
大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信やトラブルを知らせます。
明るいLED表示灯の点滅で作動中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。
大きなLCD表示器で見やすい画面。
ポンプの吸引力が強く、応答時間が速い。
対象ガス酸素(O2)可燃性ガス
測定範囲酸素(O2):0.0~50.0vol%可燃性ガス:0~100%LEL
仕様使用圧力範囲:80~110kPa
付属品浮子付サンプリングホース(5m)、革ケース、キャリングケース
トラスコ品番805-1687
質量(g)約550g(電池含む)
寸法78(W)×200(H)×50(D)mm
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本
最小表示酸素(O2):0.1vol%可燃性ガス:1%LEL
表示濃度表示:液晶デジタル
連続使用時間約8時間(無警報の場合)
機能警報設定値 O2:18.0vol% 可燃性ガス:20%LEL
応答時間O2:90%応答15秒以内 可燃性ガス:90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)
ガス採気方式吸引式(約0.6L/minサンプリングホース5m装着)
測定原理酸素(O2):ガルバニ電池式可燃性ガス:接触燃焼式
使用温湿度範囲温度:-10~40℃湿度:95%RH以下、ただし結露しないこと
指示精度酸素(O2):0.0~25.0vol%:±0.5vol% 25.1vol%以上:±3.0vol%可燃性ガス:±10%LEL
防爆構造ExiadIICT4X(第TC19587号)
警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
警報機能警報設定値O2:18.0vol% 可燃性ガス:20%LEL
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
関連キーワード