小型、軽量、大きな警報音。使用時間が長い。
センサコードを巻き取り部へコンパクトに収納。
コード長さを1m毎に表示。
大型液晶画面、大型警報赤色LEDランプを採用。
JIS T8201 酸素欠乏測定用酸素計 適合品
測定ガス酸素(O2)
測定範囲0.0~50.0vol%
仕様使用圧力範囲: 80~110kPa
付属品センサケーブル(5m)、キャリングケース
トラスコ品番557-0115
質量(g)約740g(電池、センサケーブルを含む)
寸法160(W)×93(H)×65(D)mm
電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本
最小表示0.1vol%
使用温度範囲-10~40℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)
表示濃度表示:液晶デジタル
連続使用時間約2500時間(無警報時)
応答時間90%応答15秒以内(サンプリングガス吸引部入口、20℃において)
ガス採気方式拡散式(センサ投げ込み式)
測定原理ガルバニ電池式
使用温湿度範囲温度:-10~40℃湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)
対象ガス酸素(O2)
指示精度0.0~25.0vol%:±0.5vol%25.1vol%以上:±3.0vol%
警報設定濃度18.0vol%
防爆構造ExiaIICT4X(第TC20164号)
警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
警報機能警報精度:警報設定値18.0vol%に対して±0.5vol%
酸素欠乏災害を未然に防ぐため、酸素濃度の測定が 義務付けられています。
密閉された作業場での酸欠や、低酸素空気の噴出による災害を防ぐためには、
ポケッタブルによるモニターが有効です。
ポケッタブルO2モニターは、作業中の個人のモニターとして、あるいはオプションの延長ケーブルを使用して作業前の現場測定を行うことができます。
窒素・二酸化炭素等の不活性ガス中の測定が可能で、酸性ガスの影響を受けません。
下向きで埃や雨水が付きにくい構造です。
旧モデルで好評だった振動警報機能を再実装しました。振動・音・LEDで警報を提示します。
接続アダプターとオプションの延長コード(最大30m)により遠隔測定が可能です。
付属品ソフトケース
使用温度範囲(℃)-10~40
電源単4形乾電池3本(付属)
本体質量(g)約150(電池含む)
最小目盛(%)0.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×56×29(センサ部を除く)
測定範囲(%)0~50.0
使用時間約1000時間
ガス採気方式拡散式
応答時間(秒)90%応答15以内(20℃において)
測定原理ガルバニ電池式
対象ガス酸素
指示精度0.0~25.0:±0.5、25.1以上:±3.0
警報設定濃度18.0vol%(出荷時設定)
防爆構造Ex ia II CT4 Ga (第TC22742号)
警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー、振動
使用湿度範囲(%RH)30~85(ただし結露しないこと)
1個
¥67,980
税込¥74,778
5日以内出荷
火山ガス周辺等に発生する二酸化硫黄濃度の個人モニタとして、作業者を守ります。
測定ガス二酸化硫黄(SO2)
測定範囲0.0~50.0ppm
付属品ソフトケース
質量(g)約100g(電池含む)
寸法100(W)×54(H)×23(D)mm(センサ部除く)
電源単4形アルカリ乾電池2本
最小表示0.1ppm
使用温度範囲-10~45℃(湿度:30~85%RH、ただし結露しないこと)
表示濃度表示:液晶デジタル
連続使用時間約600時間
機能表示照明、バッテリ残量表示、自動校正
応答時間62.5%応答30秒以内
ガス採気方式拡散式
測定原理定電位電解式
指示精度0.0~5.0ppm:±0.5ppm、5.1ppm以上:指示値.の±10%
警報設定濃度LOW:2ppm/HIGH:15ppm(2段警報)
警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
JIS T8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計適合品
作業現場の酸素濃度変化に対応できる、小型・軽量な装着型酸素濃度計です。省電力仕様で長時間の使用が可能です。
寸法(mm)105×29×56
質量(g)150
電源単4電池×3(連続使用約1000時間)
測定精度0~25.0vol%/±0.5vol% 25.1~50.0vol%/±3.0vol%
分解能0.1vol%
検知原理隔膜ガルバニ電池方式(拡散式)
検知範囲0~50.0vol%
警報設定濃度18vol%以下 警報方式:LEDランプ・ブザー・液晶表示・振動
防爆構造本質安全防爆構造 ExiaⅡCT4X 第TC16908号
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
関連キーワード