「アスファルト用塗料」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
水系のため溶剤臭がせず施工が容易です。
ローラー施工、ゴムレーキ、自在ぼうき施工、様々な方法で施工可能です。
用途商業施設、テーマパーク、工場等の駐車場、トラックヤード、軽交通道路等のアスファルト舗装に。
成分水系エマルジョン遮熱塗料
質量(kg)15
乾燥時間(分)30~40(20℃)、60~80(10℃)
主な用途コンクリート・アスファルト
塗布面積(m2)22.5
指触乾燥時間(分)15~20(20℃)、30~40(10℃)
標準重ね塗り回数(回)2
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
水系のため溶剤臭がせず施工が容易です。
ローラー施工から吹付まで、様々な方法で施工可能です。
用途商業施設、テーマパーク、工場等の駐車場、トラックヤード、軽交通道路等のアスファルト舗装に。
質量(kg)15
乾燥時間(分)30~40(20℃)、60~80(10℃)
塗布面積(m2)22.5
指触乾燥時間(分)15~20(20℃)、30~40(10℃)
標準重ね塗り回数(回)2
危険物の類別非危険物
関連キーワード