6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルト受けは舟底型 フレームはスチール製とアルミ製 中寄ベルトで急傾斜運搬可能(平ベルトも可能) モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)
用途穀物、食品、土砂などバラ物の運搬に最適 ベルト幅(mm)300 出力(W)400 電源コード(m)3 ベルト速度(m/min)30/36
1台
479,800 税込527,780
20日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベルト受けは平型 フレームはスチール製とアルミ製 パッケージベルトで急傾斜運搬可能(平ベルト、中寄ベルト、食品ベルトも装着可) モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)
用途箱物、袋物、カサ物の運搬に最適 ベルト幅(mm)300 出力(W)400 電源コード(m)3 ベルト速度(m/min)30/36
1台
479,800 税込527,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

オールローラータイプですから回転が滑らかであり、ベルトおよびローラーの摩耗が少なく長期の使用に適します。本機は、一般工場設備用はもとより、生コンプラント、砕石プラントの設備として砂利、砂、土砂、鋳物砂、コークス、石灰、カレット、セメントなどあらゆるバラ物の搬送に最適です。
用途砂利・砂・チップ・鉱石などバラモノの急傾斜搬送に。(30°~45°・搬送物により異なります。) ベルト幅(mm)350 仕様2点キャリア式 質量(kg)148 全幅(mm)464 能力最大運搬能力(50Hz)21m3/h(60Hz)25m3/h 機長(m)5 ベルト速度(m/min)(50Hz)37(69Hz)45
1台
399,800 税込439,780
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
289,800 税込318,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆肥プラントなどに最適です。
仕様ベルト受方式/プレートキャリヤ 出力(kW)1 電源(V)三相220 駆動方式モータープーリ 張力(N/mm)100
1台
339,800 税込373,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

フレームは各ユニット式で、軽量でコンパクトに設計しています。本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆把プラントなどに最適です。
用途砂利・砂・チップ・鉱石などバラモノの急傾斜搬送に。(30°~45°・搬送物により異なります。) ベルト幅(mm)350 仕様プレートキャリア式 質量(kg)257 能力最大運搬能力(50Hz)21m3/h(60Hz)25m3/h 機長(m)10 ベルト速度(m/min)(50Hz)37(62Hz)45
1台
489,800 税込538,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ