2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールローラータイプですから回転が滑らかであり、ベルトおよびローラーの摩耗が少なく長期の使用に適します。本機は、一般工場設備用はもとより、生コンプラント、砕石プラントの設備として砂利、砂、土砂、鋳物砂、コークス、石灰、カレット、セメントなどあらゆるバラ物の搬送に最適です。
用途砂利・砂・チップ・鉱石などバラモノの急傾斜搬送に。(30°~45°・搬送物により異なります。) ベルト幅(mm)350 仕様2点キャリア式 機長(m)10 ベルト速度(m/min)(50Hz)37(66Hz)45
1台
649,800 税込714,780
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールローラータイプですから回転が滑らかであり、ベルトおよびローラーの摩耗が少なく長期の使用に適します。本機は、一般工場設備用はもとより、生コンプラント、砕石プラントの設備として砂利、砂、土砂、鋳物砂、コークス、石灰、カレット、セメントなどあらゆるバラ物の搬送に最適です。
用途砂利・砂・チップ・鉱石などバラモノの急傾斜搬送に。(30°~45°・搬送物により異なります。) ベルト幅(mm)350 仕様2点キャリア式 質量(kg)148 全幅(mm)464 能力最大運搬能力(50Hz)21m3/h(60Hz)25m3/h 機長(m)5 ベルト速度(m/min)(50Hz)37(69Hz)45
1台
469,800 税込516,780
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード