カテゴリ

  • 物流用品(13)
  • メカニカル部品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
絞り込み
ブランド
  • 光洋機械産業
  • 三菱(62)
  • イトーキ(18)
  • キョーワ(6)
  • ホンダ(6)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • KYOCERA AVX(5)
  • マルケイ(国際化工)(4)
  • BAGSTER (バグスター)(4)
  • Sakae Fuji(栄製機)(3)
  • 八興(3)
  • SMC(2)
  • ヤナセ(柳瀬)(2)
  • 横浜油脂工業(Linda)(2)
  • KTM(2)
  • 京都絞(2)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「KYC」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KYC バラ物用コンベヤ機長10m 2点キャリア式 光洋機械産業KYC バラ物用コンベヤ機長10m 2点キャリア式光洋機械産業
649,800税込714,780
1台
14日以内出荷
オールローラータイプですから回転が滑らかであり、ベルトおよびローラーの摩耗が少なく長期の使用に適します。本機は、一般工場設備用はもとより、生コンプラント、砕石プラントの設備として砂利、砂、土砂、鋳物砂、コークス、石灰、カレット、セメントなどあらゆるバラ物の搬送に最適です。
用途砂利・砂・チップ・鉱石などバラモノの急傾斜搬送に。(30°~45°・搬送物により異なります。)ベルト幅(mm)350仕様2点キャリア式機長(m)10ベルト速度(m/min)(50Hz)37(66Hz)45
KYC バラ物用コンベヤ350幅 機長10m プレートキャリア式 光洋機械産業KYC バラ物用コンベヤ350幅 機長10m プレートキャリア式光洋機械産業
569,800税込626,780
1台
14日以内出荷
フレームは各ユニット式で、軽量でコンパクトに設計しています。本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆把プラントなどに最適です。
用途砂利・砂・チップ・鉱石などバラモノの急傾斜搬送に。(30°~45°・搬送物により異なります。)ベルト幅(mm)350仕様プレートキャリア式質量(kg)257能力最大運搬能力(50Hz)21m3/h(60Hz)25m3/h機長(m)10ベルト速度(m/min)(50Hz)37(62Hz)45
KYC バラ物用コンベヤ機長5m 2点キャリア式 光洋機械産業KYC バラ物用コンベヤ機長5m 2点キャリア式光洋機械産業
469,800税込516,780
1台
44日以内出荷
オールローラータイプですから回転が滑らかであり、ベルトおよびローラーの摩耗が少なく長期の使用に適します。本機は、一般工場設備用はもとより、生コンプラント、砕石プラントの設備として砂利、砂、土砂、鋳物砂、コークス、石灰、カレット、セメントなどあらゆるバラ物の搬送に最適です。
用途砂利・砂・チップ・鉱石などバラモノの急傾斜搬送に。(30°~45°・搬送物により異なります。)ベルト幅(mm)350仕様2点キャリア式質量(kg)148全幅(mm)464能力最大運搬能力(50Hz)21m3/h(60Hz)25m3/h機長(m)5ベルト速度(m/min)(50Hz)37(69Hz)45
フラワーサポート 光洋機械産業フラワーサポート光洋機械産業(13件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
仮設工業会認定品。 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)で高い防錆効果。 フラワー型の受(台)板で保管効率アップ。
安全荷重(kg)2000調整ねじ(mm)145メッキ溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)
アルミ合金製長尺足場板 光洋機械産業アルミ合金製長尺足場板光洋機械産業(3件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚
3日以内出荷
量でハンドリングしやすいアルミ製ロングステージ。両端のハリ材はアーチ状の切欠きがあり積み重ね時にも持ちやすく、リベット式で交換可能。裏面には滑り止めゴム付で安全。仮設工業会認定品。
材質アルミ合金許容荷重(kg)120(1800mm支持間)高さ(mm)32
クサビ式足場用足場板 光洋機械産業クサビ式足場用足場板光洋機械産業
3,198税込3,518
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
厚さ(mm)40
クサビ式足場用支柱 光洋機械産業クサビ式足場用支柱光洋機械産業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm)Φ48.6
クサビ式足場用手すり 光洋機械産業クサビ式足場用手すり光洋機械産業
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm)Φ42.7
クサビ式足場用ブラケット 光洋機械産業クサビ式足場用ブラケット光洋機械産業
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
パイプ径(Φmm)Φ42.7
クサビ式足場用ジャッキベース 光洋機械産業クサビ式足場用ジャッキベース光洋機械産業
2,198税込2,418
1本
3日以内出荷
ハンマーひとつでスピーディーに組立・解体できる高効率な足場です。住宅建築時の狭小地用一側足場として開発された商品ですが、農業用の果樹棚やタイヤ陳列棚など幅広い用途で使用されています。溶融亜鉛メッキで防錆能力に優れており屋外の設置でも十分な耐久性が有ります。安全な足場として必須の仮設工業会認定品です。
長さ(mm)600パイプ径(Φmm)Φ38.0
鋼製布板 光洋機械産業鋼製布板光洋機械産業(2件のレビュー)
8,798税込9,678
1枚
3日以内出荷
みにくい独自のリベット構造。パイプ径Φ42.7専用。仮設工業会認定品。
幅(mm)500質量(kg)14寸法A(mm)1829板厚(mm)45
モノシステム アンダーベース 光洋機械産業モノシステム アンダーベース光洋機械産業
689税込758
1枚
翌々日出荷
ジャッキベース幅140角サイズに最適です。 アンダーベースMPB-24後継品。
寸法(mm)240×240
クサビ式足場用アルミ階段 光洋機械産業クサビ式足場用アルミ階段光洋機械産業(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
欠品中
アルミ合金製なので軽量
用途クサビ式足場用階段最大使用荷重(kg)200材質アルミ合金規格(社)仮設工業会認定品
ローリング足場用アルミ階段 光洋機械産業ローリング足場用アルミ階段光洋機械産業
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
鋼製パイプ台車 光洋機械産業鋼製パイプ台車光洋機械産業
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
1トンまで積載可能で重量物の運搬に最適。単管パイプ(Φ48.6×1M)を四隅に差し込んで使用。 Φ200ウレタン車輪(ダブルストッパー付)で段差も移動しやすく、跡が付きにくい。 幅が750mmなので狭い通路でも使用可能
用途長尺物・重量物搬送車輪径(Φmm)200高さ(mm)307.5材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)750特性ストッパー付荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)鋼板(SS400)相当
鋼製長尺足場板 光洋機械産業鋼製長尺足場板光洋機械産業(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1枚
15日以内出荷
スチール製ロングステージ。高張力亜鉛メッキ鋼板使用で防腐性・対候性に優れ軽量。 両端のハリ材はアーチ状の切欠きがある特長的な形状で、積み重ね時にも持ちやすく荷扱いに便利。 裏面の滑り止め材はゴム状に加工した高分子系樹脂。滑りにくく剥離しにくい構造で、摩耗した場合も部分補修が可能。仮設工業会認定品。
材質亜鉛メッキ高張力鋼板許容荷重(kg)125(1800mm支持間)高さ(mm)40
ベビーコンベヤ 船底型 光洋機械産業ベビーコンベヤ 船底型光洋機械産業
559,800税込615,780
1台
20日以内出荷から59日以内出荷
ベルト受けは舟底型 フレームはスチール製とアルミ製 中寄ベルトで急傾斜運搬可能(平ベルトも可能) モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)
用途穀物、食品、土砂などバラ物の運搬に最適ベルト幅(mm)300出力(W)400電源コード(m)3ベルト速度(m/min)30/36
バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 60HZ 光洋機械産業バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 60HZ光洋機械産業(2件のレビュー)
399,800税込439,780
1台
20日以内出荷
本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆肥プラントなどに最適です。
仕様ベルト受方式/プレートキャリヤ出力(kW)1電源(V)三相220駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
ウインチ脚 光洋機械産業ウインチ脚光洋機械産業
289,800税込318,780
1台
20日以内出荷から59日以内出荷
ベビーコンベヤ 平型 光洋機械産業ベビーコンベヤ 平型光洋機械産業
569,800税込626,780
1台
20日以内出荷
ベルト受けは平型 フレームはスチール製とアルミ製 パッケージベルトで急傾斜運搬可能(平ベルト、中寄ベルト、食品ベルトも装着可) モータは家庭用単相(100V)、業務用三相(200V)
用途箱物、袋物、カサ物の運搬に最適ベルト幅(mm)300出力(W)400電源コード(m)3ベルト速度(m/min)30/36
バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 50HZ 光洋機械産業バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 50HZ光洋機械産業
399,800税込439,780
1台
20日以内出荷
オールローラですので回転が滑らかで、ベルト及びローラの磨耗が少なく長期の使用に適します。
出力(kW)1電源(V)三相200駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 50HZ 光洋機械産業バラ物用コンベヤ KMTA型(標準)モータタイプ 50HZ光洋機械産業
399,800税込439,780
1台
20日以内出荷
本機は、土砂、砂利、砂などのバラ物の運搬に、土木工事用、工場内設備、堆肥プラントなどに最適です。
仕様ベルト受方式/プレートキャリヤ出力(kW)1電源(V)三相200駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 60HZ 光洋機械産業バラ物用コンベヤ KMVA型(標準)オールローラタイプ 60HZ光洋機械産業
399,800税込439,780
1台
20日以内出荷
オールローラですので回転が滑らかで、ベルト及びローラの磨耗が少なく長期の使用に適します。
出力(kW)1電源(V)三相220駆動方式モータープーリ張力(N/mm)100
スマートレギュラーコンベヤ 光洋機械産業スマートレギュラーコンベヤ光洋機械産業
1,498,000税込1,647,800
1台
45日以内出荷
フレーム高さ200mmの屋内設置に適したスマートな鋼板製ベルトコンベヤです。
トラスコ品番149-3828ベルト幅(mm)400機長(m)10最大運搬力(m3/h)(50Hz)28.1最大運搬力(m3/h)(60Hz)34.2ベルト速度(m/min)(50Hz)36ベルト速度(m/min)(60Hz)44