有機溶剤対応の蓄圧式噴霧器です。蓄圧式なので連続噴霧が可能です。
用途有機溶剤含有の薬剤の散布。
容量(mL)1000
仕様可変円錐ノズル、完成品、特殊バイトンパッキン、目安PH5~10
トラスコ品番855-1504
材質タンク:ポリオキシメチレン、シール材:バイトン[[(R)]]
幅(mm)180
高さ(mm)280
質量(g)480
タイプ可変円錐ノズル
奥行(mm)130
使用pH範囲5~10
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ10 0821
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
有機溶剤含有薬剤(低濃度)。
主な使用用途:食品工場、防除、洗車、トイレ等のサニタリー関係、ガラス清掃、消毒など。
仕様●最大使用容量(L):0.5●幅×奥行×高さ(mm):115×95×270●噴射ノズル:可変円錐ノズル●シール材質:バイトン●耐油性:○●耐酸/耐アルカリ性:△●耐溶剤性:○●使用液体ph値:ph4~11
アズワン品番67-4506-90
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
関連キーワード