6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
-82℃まで測定可能。 超低温ワクチンの温度管理に最適。 アラーム遅延機能。 最高/最低値のメモリー機能。 上限値/下限値を任意に設定し、設定値を超えた場合に警告音と赤LED点滅で通知。 大型ディスプレイ。 バッテリー残量表示。 バッテリー交換中も設定内容を維持(取説要確認)。 製品背面に取り付け用マグネット内蔵。 設置スタンド付き。
用途温度計測・温度観察 品番12239 関連資料(0.39MB)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

最高/最低値のメモリー機能搭載。上限値/下限値を任意に設定、設定値を超えた場合に警告音と赤LED点滅で通知。アラーム遅延機能。大型ディスプレイ。バッテリー残量表示。バッテリー交換中も設定内容を維持(取説要確認)。製品背面に取り付け用マグネット内蔵。設置スタンド付き。
用途温度計測・温度観察 品番12218-01
1個
16,980 税込18,678
欠品中

ISO/IEC 17025:2017温度校正証明書付。(証明書について-30~30℃の範囲内で指定ください。またお客様登録を行いますのでお客様情報が必要です。)プロピレングリコールがボトルに封入された温度緩衝センサーは、冷蔵庫等のドア開閉による急激な庫内温度の影響を受けず、ワクチンや治験薬等の温度測定対象の液温に近似した値を測定できます。 最高/最低値のメモリー機能搭載。上限値/下限値を任意に設定し、設定値を超えた場合に警告音と赤LED点滅で通知。 製品背面に壁取り付け用マグネット付き。設置スタンド付き。 アラーム遅延機能。 大型ディスプレイ。バッテリー残量表示。バッテリー交換中も設定内容を維持(取説要確認)
用途温度計測・温度観察 品番12238-01 関連資料(0.26MB) 校正証明書付き
1個
39,980 税込43,978
15日以内出荷

オプションでISO/IEC 17025:2017温度校正可能。データダウンロードにソフトウェア不要。設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能。FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成。記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能。許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示。アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能。Perpetual Mode(有料オプション機能)。Daily Stats(有料オプション機能)。
用途温度計測・温度観察 品番40515 質量(g)86 電源単4リチウム電池×2個 精度±0.5℃(-10~25℃)±1.0℃(上記以外) 温度測定範囲(℃)-40~85 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×40×24 設置方式マグネット 関連資料(0.41MB)
1個
43,980 税込48,378
9日以内出荷

-60~-86℃の前後の温度計測が可能 超低温領域において保存する必要があるワクチン の温度管理に最適 有償オプションでISO/IEC 17025:2017温度校正可能 設定用ソフトウェア(別売)で任意の温度測定条件の設定が可能 FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成 MKT表示のPDFレポート 記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能 許容値を逸脱すると液晶ディスプレイにアラームアイコンを表示 アラーム設定は上限・下限の一組で2件まで設定可能
用途細胞療法・臍帯血・凍結精子や凍結卵子・ウイルス保管など、超低温での資料の保管、輸送の際の温度管理に最適 品番40556 質量(g)95 電源単4リチウム電池×2個 測定範囲(℃)-60~-86 精度±0.5℃ 温度測定範囲(℃)-100~39 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×40×24 設置方式マグネット 関連資料(0.49MB)
1個
65,980 税込72,578
9日以内出荷

温度センサー及び、湿度センサー(共に本体内蔵)。繰り返し使用可能。専用ソフトウェアを使用し、FDA 21CFR Part11に準拠した改ざん不可能なPDF形式で、レポートを作成・保存・表示。専用ソフトウェアを使用し、自動/手動スタート・遅延スタート・ログ間隔・アラーム設定・データタグ等のユーザープログラム可能。大画面で、見易い液晶ディスプレイ。記録した統計データを液晶ディスプレイで確認可能。USB接続端子付きで直接PCに接続可能。
用途温度計測・温度観察 品番20248 電源単4リチウム電池×2個 精度±0.5℃(0~50℃)、±1.0℃(上記以外) 温度測定範囲(℃)-40~50 湿度測定範囲(%)1~99 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×40×24 設置方法マグネット 関連資料(0.22MB)
1個
39,980 税込43,978
9日以内出荷