汚れの種類により希釈が出来る万能クリーナーです。
汚れ具合によって、256倍まで水で希釈して、お使い頂けます。
用途ガスレンジ、換気扇、トイレ、食器、衣類、浴室、カーペット、床、木製家具、タイル、自動車、窓ガラス、鏡、スチール家具等 ※焼き付け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。
成分オレンジオイル・界面活性剤4%(ココナッツジエタノールアミド、メチル2-スルホラウリン酸ナトリウム、2-スルホラウリン酸2ナトリウム)、水
液性弱アルカリ性
希釈の目安頑固な汚れ、ガスレンジ、換気扇、トイレ等:原液~5倍、食器、衣類、浴室、カーペット、床等:10倍~20倍、木製家具、タイル、自動車等:約30倍、窓ガラス、鏡、スチール等の汚れ:100倍~256倍
使用方法汚れに直接噴霧するか、布等に液を噴霧した上に、汚れに応じてしばらく放置してから拭き取って下さい。(放置時間は汚れの種類や汚れ具合によって異なります。)汚れを除去した後は水拭きして下さい。
シリーズあっ!とクリーンプロシリーズ
主な用途ガスレンジ・換気扇・トイレ・食器・衣類・浴室・カーペット・床・木製家具・タイル・自動車・窓ガラス・鏡・スチール家具等に。※焼き付け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。
油汚れ、接着剤、塗料、タンパク質汚れなど希釈度を変えることであらゆる汚れに対応できる総合洗浄剤。
用途ガスレンジ・換気扇・トイレ・食器・衣類・浴室・カーペット・床・木製家具・タイル・自動車・窓ガラス・鏡・スチール家具等に。※焼き付け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。
成分オレンジオイル、濃縮洗剤石鹸溶液、合成洗剤、界面活性剤
使用方法汚れの種類に応じて希釈倍率を変えてください。
寸法(mm)220×90×145
内容量(L)2
液性弱アルカリ性
希釈目安:鉱物油、動植物系油の激しい汚れ(原液)、鉱物油、動植物系油を含んだ複合汚れ(2倍から3倍)、食品関連の頑固なたんぱく質、脂質の汚れ(3倍から5倍)、タンパク質を含んだ複合汚れ(10倍から20倍)
1本
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
安全性の高い植物有機酸(クエン酸)使用しています。
研磨剤にダイヤモンドの次に硬度のかたいアルミナを採用しています。
超微粒子球状を施しているのでサビを簡単に取ることが可能です。
オレンジオイルが汚れの付着防止効果に!
少量で広範囲に使用できるクリームタイプです。
用途鏡や蛇口まわりのうろこ取りにお使いください。
成分研磨剤(35%ケイ酸アルミニウム系鉱物)、界面活性剤(1%アルコールエチレンオキシド)、増粘剤、pH調整剤、天然オレンジオイル
使用方法目の細かい布(手ぬぐいやジーンズ生地)やラップに適量を取り、洗浄面を擦って汚れを除去した後、洗剤成分をしっかりと水で洗い流します。
タイプ詰替えタイプ
シリーズあっ!とオレンジシリーズ
内容量(mL)3785(1ガロン)
液性中性
主な用途ガラス・浴室鏡・陶磁器・洗面台(陶器部分)・便器・タイル・蛇口などに。
1個(3750mL)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
関連キーワード