32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベストセラーのハンドルウォーマー。 真冬の寒さ対策の最後の手段。 スクーターユーザーに最適なハンドルウォーマーです。 ポップなスタイルとお手軽な価格、そして十分な保温性の大ヒット商品。 親指部分は透明になっており操作性に優れています。
サイズフリー 材質ネオプレーン
1双
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ネオプレーン製のマスクに耳から首周りまでをカバーするフリースウォーマーをプラスしたアイテム。 ネオプレーンの裏地にもフリースを使用。 肌触りが良くて温かい、厳しい冬のライディングにも心強いフェイスウォーマーです。 イヤーウォーマー部を折り込んで使うこともできます。
材質ネオプレーン、フリース ブラック サイズフリー
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

靴の中で邪魔にならない薄型ネオプレーン製の防風仕様電熱トゥーウォーマー。市販のUSBモバイルバッテリーを使用可能。バッテリー接続用のUSBケーブルと一体のコントローラーの操作により3段階の温度調節が可能。
BK サイズFREE
1足
5,198 税込5,718
当日出荷

肌触りの良いフリース製の電熱ネックウォーマー。市販のUSBモバイルバッテリーを使用可能。パワースイッチの操作により3段階の温度調節が可能。 ・Fleece neck warmer with electric heater(USB) ・USB mobile batteries available on the market can be used ・Three-stage temperature settings are available
BK サイズFREE
1枚
2,498 税込2,748
欠品中

肌触りの良い上質なメリノウールを100%使用。メリノウールの優れた性質(保温・吸湿発熱・吸湿速乾・防臭)を有する筒形のシンプルなネックウォーマー。
ブラック サイズフリー 素材メリノウール
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

お腹の冷えに効果大な電熱ウエストウォーマー。2種類のバッテリー接続用ケーブルを備え、コミネ製7.4Vリチウムポリマーバッテリー(EK-209)と市販のUSBモバイルバッテリーどちらも使用可能なハイブリッド仕様。 3段階の温度設定が可能。 防風構造。 裏起毛素材でより暖かく。
BK サイズFREE
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷

手の保温に効果的なシンプルな作りのネオプレン製ハンドルカバー。 厚みの少ないコンパクト設計により、車体に装着した際に外観の変化がすくないのも特長です。
材質ネオプレーン BLACK サイズFree 機能左右対称
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

ジャケットの下に着用しやすい薄型電熱インナーベスト。胸部・背中だけでなく、冷えやすい太ももにも発熱機構を搭載。スイッチ操作で3段階の温度調節が可能。
仕様QC3.0専用 ブラック 最大消費電力(W)約24 素材[表地]ポリエステル・TPU、[裏地]ポリエステル
1着
8,298 税込9,128
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コミネ製12V電熱アイテムを複数同時使用するための3股ケーブル。 ・Triple splitted cable to hook up the heated products from the battery of your motorcycle
BK サイズFREE
1本
1,398 税込1,538
5日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

辛い耳の冷えを防止できるアイテム。肌触りの良いFreeスに加え、部分的にネオプレーンで保温性を高めたイヤーウォーマーです
用途・ネオプレーン:ウェットスーツにも使われている。保温性と防風性に優れる素材 材質neoprene・fleece 厚さ(mm)3 ブラック
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

1個
899 税込989
6日以内出荷

1セット
1,798 税込1,978
5日以内出荷

保温性を高めたロングタイプ。 09-021ネオプレーンハンドルウォーマーをさらに保温性を高めたロングタイプ。 法定速度程度の走行風でも変形しないようにプラスチック板をハンドルウォーマー内で補強として使用しています。 手首をカバーする部分が大幅に長くなり保温性が向上。 親指部分は透明になっており操作がしやすくなっています。
サイズフリー 材質ネオプレーン
1双
3,398 税込3,738
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小排気量のスクーターに最適な新型ハンドルウォーマー。 ベストセラーアイテムとなっている「AK-021」をベースに、カバー側面にプラスチックの芯を内蔵させたことで、走行風での型崩れを防いでいる。 防風保温仕様。 型崩れを防ぐ芯を内蔵。 リブニットカフ<手首>。 夜間被視認性を高めるリフレクター<側面>。
サイズF
1双
3,500 税込3,850
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AK-362 ネオプレーンハンドルウォーマーネオ スクーター向けハンドルウォーマー 防風性能の高いネオプレーン素材 カバー側面にプラスチックの芯を内蔵 MATERIALS neoprene
1セット
3,198 税込3,518
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高機能保温素材サーモライトを中綿に使用した汎用ハンドルウォーマー。
材質ネオプレーン BLACK サイズF 機能左右対称
1セット
4,498 税込4,948
5日以内出荷

スクーター用の防風エプロン。冷えやすい膝から胸元までをカバーします。 停車時はシートカバーとしても使える形状です。
材質ポリエステル BLACK サイズFree
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

車載12Vバッテリーより給電する電熱インナータイツ。腿・膝・爪先にヒーターを内蔵し、冷えやすい下半身をしっかり温める。伸縮性に優れ、腰から爪先までをカバーしながらも動きやすさ抜群。 ・DC12V electric heated base layer tights ・Three-stage temperature settings are available ・Fleeced-lined adds the warmth
BK
1枚
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

車載12Vバッテリーより給電する防風仕様の電熱ライニングジャケット。オプションライニングシステムに対応するライディングジャケットを防風電熱ジャケット化することが可能。 ・Windproof liner with electric heater(DC12V) ・Can be worn with the system jackets with no lining, JK-602, JK-606, etc. ・Equipped with a connector to be able to connect with 12V electric heated glove in the forearm ・Three-stage temperature settings are available
BK
1着
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

グリップにはめ込むだけで簡単にセットできる、スリップオンタイプのグリップヒーター。お手持ちのモバイルバッテリー※から給電するので配線不要。電源のオン・オフと3段階の温度調整を手元で行える、専用コントローラーケーブルを装備。前回使用時の設定を記憶するメモリー機能を搭載。掌サポートとスロットルサポート機能を付帯し、合計15Wのハイパワー仕様。
用途・USB出力を備えた市販の充電式モバイルバッテリーで使用可能 ブラック サイズFREE
1セット
8,998 税込9,898
6日以内出荷

コミネ製7.4V電熱グローブを車載USBソケットに接続して使用できるアダプター。
1セット
3,998 税込4,398
6日以内出荷

車載12Vバッテリーより給電する保温中綿入り電熱ライニングジャケット。オプションライニングシステムに対応するライディングジャケットを中綿入り電熱ジャケットとして使うことが可能。 ・Insulated thermal liner with electric heater(DC12V) ・Can be worn with the system jackets with no lining, JK-602, JK-606, etc. ・Equipped with a connector to be able to connect with 12V electric heated glove in the forearm ・Three-stage temperature settings are available
BK
1着
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

装着が簡単な電熱グリップヒーター。お手持ちのUSBモバイルバッテリーや車両に備えたUSBソケットから使用可能。USB端子が左右それぞれついているので、USB給電でもしっかりとした発熱量。現在のグリップにはめ込む形で簡単にセットできるグリップヒーター。掌サポートとスロットルサポート機能を付帯しています。各グリップごとに独立したUSB電源を備え、合計15Wのハイパワー仕様と高効率設計により、通常のグリップヒーター並みの暖かさを実現しました。USBソケットに配置したスイッチで三段階の加温調整が可能です。
ブラック
1セット
11,980 税込13,178
6日以内出荷

グリップにはめ込むだけで簡単にセットできる、スリップオンタイプのグリップヒーター。車載バッテリーより給電するDC12V仕様で、電池残量を気にせず使用可能。電源のオン・オフと3段階の温度調整を手元で行える、専用コントローラーケーブルを装備。前回使用時の設定を記憶するメモリー機能を搭載。掌サポートとスロットルサポート機能を付帯し、左右合計約16.5Wのハイパワー仕様で厳冬期でも快適。
用途・車両バッテリー(DC12V)に繋ぎ使用可能(給電用ハーネス付属) ブラック サイズFREE
1セット
9,998 税込10,998
6日以内出荷

12Vバッテリー車に対応した防寒グリップヒーター。操作スイッチはグリップ一体型で、ライディング中も直感的な操作が可能。3段階の温度調整に加え、前回使用時の設定を記憶するメモリー機能を搭載。3種類のスロットルパイプが付属し、さまざまな車両に対応。防塵・防水性能はIP68に相当し、多様な天候下での使用にも対応。
用途・車両バッテリー(DC12V)に繋ぎ使用可能(給電用ハーネス付属) ブラック サイズFREE
1セット
12,980 税込14,278
6日以内出荷

EK-106, EK-111, EK-112, EK-312の袖口電源コードに接続してコミネ製7.4V用電熱グローブ(GK-804, EK-200, EK-205, EK-215,EK-217,EK-218)が使用できるようになるアダプター
1セット
3,998 税込4,398
6日以内出荷

1セット
889 税込978
欠品中

専用バッテリーを使用する保護性能に優れる7.4V仕様電熱ウインターグローブ。握りやすいフローティング構造のカーボンプロテクターを拳に、CE規格衝撃吸収フォームを指に装備。しなやかで断線や腐食に強いマイクロカーボンファイバーヒーターは配置を改良することで指先を包み込むように温めます。電源を別売りとし、使い方に応じて無駄のない組合わせを選択可能。
用途・透湿防水素材を使用(※ただし雨天長時間走行時はレインウエアをご使用ください)。・保温性を高める中綿入り。・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き 材質polyester・Polyurethane・Goat Leather・Nylon・HiPORA(R) 最大消費電力(W)約20(左右合計)
1双
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

12V車載バッテリーから電源を取り出すグリップヒーターキット。 操作スイッチはハンドル周りをスッキリまとめられる一体型のスイッチを採用。 スイッチ操作によって温度調節が可能。 車載バッテリーを使用するDC12V仕様。 操作スイッチ一体型グリップ。 接続用アクセサリー付属。
Black サイズF
1セット
14,980 税込16,478
6日以内出荷

車載12Vバッテリーより給電するコンパクトな電熱ハンドルウォーマー。 ・Handle covers with electric heater(DC12V) ・DC12V electric heated handle warmer ・Can be operated by powered direct from your motorcycle ・Three-stage temperature settings are available ・Neoprene construction ・Windproof construction
BK サイズFREE
1双
7,598 税込8,358
6日以内出荷

夏の使用に特化したハンドルカバー。 カバー上面は薄手のネオプレーンを使用して日焼けを防止。 側面と底面には風通しの良いメッシュを採用。
サイズFree
1組
2,398 税込2,638
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)