カテゴリ
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
絞り込み
ブランド
- コミネ
- ARMOR-X(18)
- DENALI(18)
- RS PRO(11)
- ハネウェル(10)
- 三菱ふそう(9)
- RIDEZ(ライズ)(8)
- Alpinestars(アルパインスターズ)(8)
- MAZDA(マツダ)(5)
- AMPHENOL(4)
- 河本総合防災(4)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3)
- ハーティング(3)
- STREAM TRAIL(3)
- SPARKFUN(3)
- OtterBOX(3)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
- OWLTECH(オウルテック)(2)
- FCT - A MOLEX COMPANY(2)
- ブランドをもっと見る
「waterproof」の検索結果
特価

AK-133 モーターサイクルドームF
コミネ¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷組み立て簡単な簡易モーターサイクルガレージの新型。用途・uv stable。・waterproof。・tear resistant。・cold resistant質量(kg)20.4外形寸法(cm)285×104×160
SA-208 ウォータープルーフライディングバッグ 20
コミネ¥3,898税込¥4,2881個6日以内出荷から7日以内出荷SA-208 Waterproof Riding Bag 20。縫い目のない溶着加工ライナーを内蔵する防水仕様ライディングバッグ。防水仕様の大容量バックパック。ショルダーストラップとウエストベルトを収納し、スタッフサックとしても使用できますサイズF(容量20L)
SA-243 ウォータープルーフウエストバッグ 5L
コミネ¥5,198税込¥5,7181個7日以内出荷SA-243 Waterproof Waist Bag 5L。デイリーユースに最適なウエストバッグ。縫い目のない溶着PVCライナーを備える防水仕様のメイン気室と、スマホ等、よく使用する物を取り出しやすいジッパーポケット(非防水)を装備した使い勝手のよいバッグ。素材 : [表地]ポリエステル [裏地]PVCサイズフリー
PK-9141 ウインターパンツ GERMANIA
コミネ¥19,980~税込¥21,978~1着7日以内出荷PK-9141 ウインターパンツ-GERMANIA 透湿防水仕様(ただし雨天長時間走行の場合はレインウェアをご使用ください) パンツのずり下がりを防ぐサスペンダー(着脱可能) 膝プロテクター : SK-635 ( ハードタイプ / CE lv.1 ) 保温インナー取り外し可能 太もも : ベンチレーション MATERIALS [outshell]nylon・polyester [lining] polyester [breathable waterproof membrane] REISSA [warm lining] polyester PROTECTOR knee・side
GK-845 SYSTEM WINTER LONG GLOVE
コミネ¥6,998~税込¥7,698~1双7日以内出荷手の甲に収納したカバーを展開することでミトンにもなるウインターグローブ。プロテクターレス仕様で柔らかな着用感。 ・Can be transformed into mittens ・Breathable & waterproof construction with insulation lining ・Can be transformed into mitten by putting the cover from the pocket on the back of the hand over the fingers ・Insulation padding ・Reflective panel on the back of hand ・Touch panel operation ・Wrist belt for secure fit ・Draw code for a good seal around the back of the arm
RK-553 コンパクトレインパンツ
コミネ¥2,998~税込¥3,298~1着7日以内出荷優れた耐水性と高い透湿性を備える生地を使用した、携帯性に優れるレインパンツ。長時間の着用でも快適な着心地を実現。・収納性と快適性を兼ね備えた、実用性の高い2レイヤータイプ・耐水度 waterproof : 26,000mm(試験方法 JIS L 1092 B法)・透湿度 breathability:32,000g/m2・24hr(試験方法 JIS L 1099 B-1法)・乗車姿勢の取りやすい3Dパターン・夜間視認性を高めるリフレクター : ふくらはぎ材質polyester+TPU色Black
JK-6215 シュプリームプロテクトウインタージャケット
コミネ¥59,980税込¥65,9781着7日以内出荷胸部ドライカーボンシールドを標準装備したフラッグシップモデルのツーリングジャケット。肩・肘・脇腹にはCE規格レベル2認証取得のソフトプロテクター、背中には同認証取得したハードプロテクターが内蔵。着脱可能な保温ライナーを装備し、さらにベンチレーションの開閉をすることで気候に応じた着用が可能。・Flagship touring jacket with a dry carbon chest shield・Breathable & waterproof construction (。We recommend to you to wear a rain suit for a long ride on a rainy day)・Removable thermal liner・3D ergonomic fit for comfort ride材質[outshell] nylon, polyurethane(PU laminated) [lining] polyester [warm liner] polyester色Blackプロテクターshoulder・elbow・back・chest (neck : option)
EK-215 DUAL HEAT PROTEC E-GLOVE
コミネ¥19,980税込¥21,9781双4日以内出荷から7日以内出荷新型コントロールシステム採用の7.4V電熱グローブ。 スイッチ操作により、従来の3段階の温度調節だけでなく、指先だけ・掌だけ・指先と掌といった発熱エリアの切り替えも可能。 ※この商品は電源別売りです。 ※Must buy 7.4V battery set(EK-207) or cigar power cable(EK-208) to make this glove work ・Evolved electric heat gloves ・Micro carbon fiber heater system ・Updated three types of heating modes are available : Fingers only, palm area only, both fingers and palm area ・Breathable & waterproof construction ・Insulation padding ・3D pattern provides comfort grip ・Inner hard knuckle guard ・Carbon palm slider ・Foam padding on the fingers ・Reflective panel on the back of hand and fingers ・Touch panel operation ・Wrist belt for secure fit ・Draw code to shut out the wind ・Anti-imitation 4D label
EK-215 DUAL HEATPROTEC E-GLOVE
コミネ¥19,980税込¥21,9781双5日以内出荷から7日以内出荷新型コントロールシステム採用の7.4V電熱グローブ。 スイッチ操作により、従来の3段階の温度調節だけでなく、指先だけ・掌だけ・指先と掌といった発熱エリアの切り替えも可能。 ※この商品は電源別売りです。 ※Must buy 7.4V battery set(EK-207) or cigar power cable(EK-208) to make this glove work ・Evolved electric heat gloves ・Micro carbon fiber heater system ・Updated three types of heating modes are available : Fingers only, palm area only, both fingers and palm area ・Breathable & waterproof construction ・Insulation padding ・3D pattern provides comfort grip ・Inner hard knuckle guard ・Carbon palm slider ・Foam padding on the fingers ・Reflective panel on the back of hand and fingers ・Touch panel operation ・Wrist belt for secure fit ・Draw code to shut out the wind ・Anti-imitation 4D label色L.GY/BK
JK-611 WP PROTECT LONG WINTER COAT
コミネ¥25,980税込¥28,5781着7日以内出荷スーツに合わせても違和感のない、グレーカラーのロングコート。 使用している三層ラミネート生地は透湿防水仕様で通勤に最適。 ・Urban riding coat, designed for commuting ・Used laminated fabric(polyester textile + breathable waterproof membrane + tricot lining) ・Come with a removable thermal liner with rib knit cuff ・3D ergonomic fit for comfort ride ・3D mesh back lining structure-PATENTED /特許 第6456099号(equipped on removable thermal liner) ・CE level 2 protectors(equipped on removable thermal liner) on shoulder(SK-812) and elbow(SK-810) ・EVA padding on back included(equipped on removable thermal liner) ・Hard type chest protector(SK-689) included ・Pants connection flap, to prevent the jacket from riding up (can be connected with a belt loop of your pants) ・Snap button to fix hood
JK-598 プロテクトフルイヤージャケット
コミネ¥29,980税込¥32,9781着7日以内出荷JK-598 プロテクトフルイヤージャケット 透湿防水仕様 着脱透湿防水ライナーと着脱保温ライナー付属 大型ベンチレーション[腕][胸][背中] 乗車姿勢をとりやすい立体パターン採用 ボリューム調整アジャスター[腕][腰] アルミニウムスライダー[肩] CE規格ハードプロテクター標準装備[肩][肘] EVAパッドを標準装備[脊椎] ハードタイプ胸部プロテクター標準装備 夜間被視認性を高めるリフレクター[上腕][背中] パンツコネクションジッパー(Bタイプ/PK-922, PK-920, PK-914, PK-801と接続可能) 別売りネックプロテクター(SK-647)装着可能 別売り一体型胸部プロテクター装着可能 別売りハードタイプバックプロテクター装着可能 別売り脇腹プロテクター装着可能 別売り電熱ライニングベスト(EK-101)装着可能 偽造防止4Dラベル MATERIALS [outshell]polyester [lining]polyester [breathable waterproof lining]polyurethane [warm liner]polyester PROTECTOR shoulder・elbow・back・chest(neck・side:option)
JK-613 PROTEC FULL YEAR JACKET
コミネ¥29,980税込¥32,9781着7日以内出荷ツーリングライダーにもおすすめなミドルクラスのフルイヤージャケット。着脱可能な透湿防水ライナーと保温ライナーに大型ベンチレーションを装備。PK-929とのセットアップがおすすめ。 ・Adventure jacket ・All year around jacket designed for adventure bike riders ・Come with removable breathable & waterproof liner & removable thermal liner ・Durable 500D nylon main construction, to withstand the extreme use ・3D ergonomic fit for comfort ride ・Soft CE level 2 protectors on shoulder(SK-812) and elbow(SK-810) ・EVA padding on back included ・Hard type chest protector(SK-689) included ・Neck protector(SK-647) can be attached(sold separately) ・Stretch shirring panel on elbows and back shoulders ・Big ventilation flap on chest and back expose large pant of mesh ・Zippered vents on upper arms and forearms ・Reflective panels for night safety on chest, waist, and back ・Waist adjuster ・Volume adjusters on upper arms, bottom ・Zippered pockets on chest and waist ・Big cargo pockets with velcro flap on front and back waist ・Pants connection zipper(can be connected with PK-928, PK-929) ・Anti-imitation 4D label
PK-934 プロテクトウインターパンツ GERMANIA2
コミネ¥15,980~税込¥17,578~1着4日以内出荷から7日以内出荷着脱可能なサスペンダーや保温ライナーを備え利便性を向上したウインターライディングパンツ。膝にはCE規格レベル2ソフトプロテクターを標準装備。 。・夜間の安全を考慮した反射パネル。・取り外し可能なサーマルライナーにより、季節を問わず長くお使いいただけます。・ベルクロウエストアジャスター。・股下長さアジャスター。・人間工学に基づいた3Dフィットで快適な乗り心地を実現。特徴。・透湿防水素材を使用(※ただし雨天長時間走行時はレインウェアをご使用ください)。・保温性を高める中綿入り。・腰横・膝にプロテクター標準装備。・着脱可能インナー標準装備。・運動性を高めるシャーリング伸縮パネル装備。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・タイプBコネクションジッパーを装備するジャケットまたはパンツと接続可能(接続するジャケットとパンツは同サイズをお選びください)。・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル。・肘・膝プロテクターのCE規格規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター用途素材。[アウターシェル] ポリエステル。[裏地] ポリエステル。[ウォームライナー] ポリエステル。[透湿防水メンブレン] REISSA。プロテクター。膝・腰横(オプションあり)
JK-597 Full Year JKT
コミネ¥28,980~税込¥31,878~1着5日以内出荷から7日以内出荷リーズナブルな価格でツーリングを気軽に楽しめるオールシーズンジャケット。 着脱可能な2種類のライナー(透湿防水と保温)を装備。 別売り電熱ライナーベスト(EK-101)をオプション装着可能。
PK-929 PROTEC FULL YEAR PANTS
コミネ¥23,980~税込¥26,378~1着7日以内出荷ミドルクラスのフルイヤーパンツ。着脱可能な透湿防水ライナーと保温ライナーに大型ベンチレーションを装備。サスペンダー付きでジャケットと接続しなくてもずり下がりを防止。JK-613とのセットアップがおすすめ。 ・New middle class adventure pants ・Can match it up with JK-613 ・Come with a removable thermal liner ・3D ergonomic fit for comfort ride ・Soft CE level 2 protectors on knee(SK-810) ・EVA padding on side waist ・Stretch shirring panel on back waist ・Zippered vents on front and back thigh ・Waist adjuster ・Removable suspender belt ・Zippered pockets on thigh ・Jacket connection zipper(can be connected with JK-572, JK-574, JK-593, JK-597, JK-598, JK-605, JK-609, JK-613) ・Larger hem opening to be able to put on a off-road boot