曜日別特売

JK-6215 シュプリームプロテクトウインタージャケット

JK-6215 シュプリームプロテクトウインタージャケット - コミネ

胸部ドライカーボンシールドを標準装備したフラッグシップモデルのツーリングジャケット。肩・肘・脇腹にはCE規格レベル2認証取得のソフトプロテクター、背中には同認証取得したハードプロテクターが内蔵。着脱可能な保温ライナーを装備し、さらにベンチレーションの開閉をすることで気候に応じた着用が可能。・Flagship touring jacket with a dry carbon chest shield・Breathable & waterproof construction (
We recommend to you to wear a rain suit for a long ride on a rainy day)・Removable thermal liner・3D ergonomic fit for comfort ride

材質
[outshell] nylon, polyurethane(PU laminated) [lining] polyester [warm liner] polyester
色
Black
プロテクター
shoulder・elbow・back・chest (neck : option)
内容量
1着
注意
※記載の数値は製品の外寸です(単位:cm)
※ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています
※身長については目安サイズのため、体型により当てはまらない場合があります
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8180488107-6215/BK/LL11476112
¥63,800
¥59,980
¥65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
8180952807-6215/BK/MM10875106
¥63,800
¥59,980
¥65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする