「換気扇プロペラファン」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
消費電力(W)(50/60Hz)38/40
風量切換なし
換気風量(m3/h)0Pa時:800/800、20Pa時:515/505
騒音値(dB)(50/60Hz)40/40
電力(W)消費量:36/38W・29/30
対応ノッチ:強・弱
換気風量(m3/h)800/800m3/h[0Pa]・ 580/600m3/h[0Pa]、CSV-611・711・911 / CSV-612・712・912 /CSV-613・713・913
運転音42/42dB・29/30dB
1個
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
適合機種LBH-611・711・911 /BBH-615・715・915 /FVA-602・752・902 /NBH-611・711・911 /BH-618・718・918 /FVM-601・751・901 /BH-614・714・914 /BHE-901 /FVM-601L・751L・901L /FVM-603・703・903 / GBBH-615・715・915 /NBH-612(7)・712(7)・912(7) /NBH-613(7)・713(7)・913(7) / NBH-614(7)・714(7)・914(7) /NBH-615(7)・715(7)・915(7) /NBH-616(7)・716(7)・916(7) /NBH-618(7)・718(7)・918(7) /NBH-619(7)・719(7)・919(7)
電力(W)消費量:36/38
対応ノッチ:強
換気風量(m3/h)800/800/h(0Pa)
運転音42/42dB
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
付属品高さ調整板(高さ10cm)
材質鋼製
質量(kg)9
関連キーワード