7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトなデザインのワイヤレスキーボードとマウスのセットモデルです。 キーボードはテンキーレス・コンパクトでデスク周りの省スペース化が可能。 コンパクトなワイヤレスマウスは、小さい手にも収まる両手利き用デザインです。 スムーズなトラッキング、耐久性を考慮した設計となっています。 単四形乾電池×2個で、キーボードは約36カ月、マウスは約12カ月使用できます。 《製品特長》 ・テンキーレスの省スペースキーボード ・コンパクトな両手利き用マウス ・2.4GHz USBレシーバーでワイヤレス接続、約10メートル離れた場所からでも動作 ・長寿命のキーボード&マウスで長時間の作業が可能
センサーオプティカルトラッキング キー方式メンブレン 仕様【押下圧】57g、【角度調節機能】有(8°) 、【ショートカットキー】(アプリケーション)ウェブブラウザ・Eメール・検索・電卓・メディアプレーヤーの起動・前のトラック・再生/一時停止・次のトラック・ミュート・ボリュームダウン・ボリュームアップ・プリントスクリーン、【スクロールホイール】有、【チルド機能】無 セット内容ワイヤレスキーボード、ワイヤレスマウス、超小型レシーバー、単四形乾電池×2(キーボード)、単四形乾電池×2(マウス) 質量(g)【キーボード】312、【マウス】53 対応OSWindows 10,11 以降、Chrome OS、Linux 2.6以降 接続方式2.4GHzワイヤレス接続(USBレシーバー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】288×21×139、【マウス】60×32×100 接続USBポート必須 キー配列83キー日本語レイアウト 使用電池【キーボード】単四形乾電池×2本、【マウス】単四形乾電池×2本 解像度1000dpi 保証期間3年間無償保証 電池寿命【キーボード】36ヶ月、【マウス】12ヶ月 キーストローク(mm)2.5 ボタン数3 キーボードテンキーレス、耐水設計、角度調節可能 キーピッチ(mm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1個 操作距離ワイヤレス通信可能:10m ボタン仕様左/右クリック、ミドルクリック
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。 ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。 お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。 ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。 テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。
キー方式メンブレン キー(ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープ 仕様押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様 セット内容キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済) ブラック 質量(g)(キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2 対応OSWindows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS 接続方式無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1 キー配列108キー日本語レイアウト 使用電池単四形乾電池×2本 電池寿命最大2年 キーストローク(mm)3.2 アズワン品番64-3939-21 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応) 操作距離10
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ロジクールワイヤレスキーボード K270
エコ商品
最大操作距離10mの確実な接続を実現するアドバンス2.4GHzワイヤレス技術。電池寿命最大2年の省電力設計。 レシーバーをパソコンのUSBポートに挿入するだけで、簡単に使用を開始できます。 付属のロジクールUnifying対応レシーバーは、超小型なので邪魔にならないだけでなく、 パソコンを持ち運ぶ際にも取り外す必要が無いため、紛失の心配がありません。 さらに、Unifying対応のマウスやキーボードであれば、一つの同じレシーバーに追加接続することもでき、USBポートを無駄にしません。 K270は、タイピングしやすいフルサイズのレイアウトによる快適性と、無駄のない省スペースデザインを両立しています。 また、ウェブブラウザやメールアプリの起動、音楽やDVDなどマルチメディアファイルの再生/一時停止、 音量調整などの操作を簡単に行えるホットキー(ショートカットキー)も搭載しています。
仕様押下圧:60g、接続I/F:USB 構造メンブレン 本体質量(g)470(電池含む) 機能角度調節8° 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×155×18 使用電池キーボード:単4形乾電池×2本 電池寿命キーボード:最大2年 RoHS指令(10物質対応)対応 操作距離10m レイアウト108キー日本語レイアウト
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

テレビに接続したパソコンなど離れた場所からのコントロールに便利なワイヤレスキーボード、マルチタッチ対応のタッチパッド搭載で優れた操作性、使いやすいキー配列、幅広いOSに対応
電源単3電池 対応スマホ・タブレット 機能ホットキー、テンキーレス、電源ON/OFFスイッチ、タッチパッド付き ケーブルワイヤレス(無線) インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。 耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。 パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。 太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。 キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。
キー方式メンブレン 仕様(押下圧)50g、角度調節機能あり ブラック 質量(g)(キーボード)550 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT 接続方式有線 キー配列109キー日本語レイアウト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)441×149×19.5 キーストローク(mm)2.8 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

【静かなクリック音】気を散らすクリック音がなくなります。 M221はノイズを軽減し、ユーザーと周囲の人々にとって、より静かで生産的な環境を生み出します。 小型サイズとスムーズなカーソルコントロールにより、狭い作業空間や散らかったデスクでも簡単に操作可能です。 【快適な形状、コンパクトデザイン】自然な手のカーブに従う快適な曲線形状で、長時間生産性を維持。 コンパクトなワイヤレスマウスは、バッグ内のノートパソコンに簡単にフィットし、あらゆる場所に持ち込んで作業できます。 M221は、左利きと右利きのユーザーに対して同様の快適性を提供するように設計されています。 【簡単なナビケーション、精確なコントロール】制御された1行毎のスクロール体験で、簡単ナビゲーション。 イライラさせるクリックミスがなくなります。 オプティカルセンサーによって、ほぼすべての表面上でスムーズかつ精確なカーソルコントロールが可能です。 【信頼できる品質】マウスは、マウスとキーボードのグローバルリーダーであるロジクールの高い基準で製造されています。 丈夫かつ信頼できるM221は、オン/オフ スイッチボタンと自動スリープ省電力モードにより、最長18ヶ月動作します。
セット内容製品本体、USBレシーバー、単三形乾電池×1本、保証書、保証規定 寸法(mm)60×39×99(本体)、14.4×6.1×18.7(レシーバー) 質量(g)75.2(本体/電池含む)、1.8(レシーバー) センサータイプオプティカル 接続方式無線 使用電池単三乾電池×1本 解像度1000dpi 到達距離(m)約10 ホイールスクロール有 電池寿命最大18ヶ月 ボタン数3 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1 無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー 読取方式光学式(赤色LED)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロジクール最小のUnifying レシーバー。 超小型なので移動時もノートパソコンに挿したままでOK。 追加のUnifying レシーバーを使って、Easy-Switch 対応マウスまたはキーボード(または両方)を2 台目のパソコンに接続。 Eas-Switch ボタンを押すだけで、接続先のパソコンを切り替えることができ、効率的なマル チタスクを体験。また、Logicool Flow セットアップの拡張機能としても使用可能。
接続方式無線 対応機種マウス:MX MASTER 2S/MX MASTER/MX ANYWHERE 2S/MX ANYWHERE 2/MX ERGO/M720/M705t/M590/M585/M546/M545/M331/M330/M325t/M235r/M570t キーボード:K800/K780/K750/K370s/K360/K275/K270/K230/K400/K375s/KX1000s 接続USB 対応Logicool Unifying対応デバイス、Windows7,8,10以降 MacOS 10.10以降 到達距離(m)約10 無線通信方式アドバンス2.4Ghzテクノロジー対応機種
1個
1,298 税込1,428
当日出荷