19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイクポッドマウント RallyおよびRally Plusを装備した会議室の外観を洗練させましょう。コンパクトな設置面積と巧みな設計により、マイクポッドマウントはRallyマイクポッドを所定の場所に固定し、 配線用の目立たない経路を提供し、余分なケーブルをテーブルの下で巻き取ります。 完璧な配置 目に見えるケーブルや、不安定な配置のマイクポッドがもはやなくなります。マイクポッドマウントによって会議室テーブルは洗練した外観になり、 会議を何度行ってもマイクポッドは常に接続されたままです。 ほとんどのテーブルに適合 マイクポッドマウントはマイクを固定し、直径25~65mmのグロメット穴を通して配線し、最大50mm厚のテーブルに適応します。 余分な配線を固定 会議室テーブルのケーブルスプールに余分な配線を巻き取ります。テーブルの下に配線をまとめるとテーブル上がすっきりします。 ケーブルスプールをマイクポッドマウントに直接固定するか、または同梱の取り付け金具を使って別の面に取り付けます。
セット内容マイクポッドマウント、ケーブルスプール(取り付け金具付き)、ケーブルラップ、取扱説明書、保証書、保証規定 対応Rally(マイクポッド1台) / Rally Plus(マイクポッド2台) / Rallyマイクポッド アドオンマイク(Rallyシステム1つ当たり最大7)(テーブル厚:20~50mm グロメットの穴(直径):25~65mm) 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)90×146×146 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
5日以内出荷

ロジクールTap用 テーブルマウントです。薄型でありながら、Tapをテーブル グロメントにしっかり固定します。180°回転し、テーブルの両側から操作が可能です。ピボット付きの薄型設計でタッチコントローラの洗練された外観を損ないません。14°の画面角度を維持しながら180°回転する、使いやすい設計になっています。厚さ50mm以下のテーブルに適合。直径51~89mmのグロメットを通して設置することができます。グロメットを通してテーブルの下にケーブルを配線できるため、すっきりとした外観の会議室になります。
セット内容テーブルマウント アセンブリ、ケーブル調整チューブ、保証規定 厚さ(mm)【テーブル】20~50 寸法(mm)【Tap(テーブルマウント使用時)】61×244×179 直径(Φmm)【グロメット】51~89 保証期間2年間 互換性ロジクールTap/ロジクールTap IP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

ロジクール Tap/Tap IP会議室用タッチコントローラのウォールマウントです。 丈夫なプレートと金具で構成されており、コントローラをしっかりと固定します。 埋め込み式マウントであらゆる壁に対応し、Tapそのままの厚みで設置できるため、洗練された外観を実現します。 磁気ケーブルクリップとドックにHDMIケーブルをかけることができるため、ケーブルを手の届く範囲内で管理可能。 タッチコントローラ背面・底部のケーブル出口から、壁内または壁面に沿ってケーブルを配線できます。
角度(°)【表示】14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Tap(ウォールマウント使用時):244×58×179 保証期間2年間無償保証 梱包内容ウォールマウント アセンブリ(プレートおよびクリート)、磁気HDMIケーブルクリップ・ドック、取り付けハードウェア、保証規定 互換性ロジクール Tap IP、ロジクールTap RoHS指令(10物質対応)対応
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

ロジクールロジクール Tap
エコ商品
ビデオ会議室ソリューション用の会議室タッチコントローラ。ワンタッチでの参加、カレンダー連携、素早いコンテンツ共有、会議室間で一貫した体験をもたらします。Tapは、10.1インチの大型ディスプレイ、薄型フォームファクター、常時オンな状態を維持するためのモーションセンサーに加え、会議室に調和する洗練された外観を備えています。背面および底面にケーブル出口を備えているほか、ストレインリリーフとケーブルリテンションが組み込まれているため、しっかりと接続を維持、シンプルかつ安全な配線が可能です。テーブルマウント、ライザーマウント、ウォールマウントと、複数のマウントオプションも備えているため、あらゆる会議室に柔軟に設置可能です。Tapは、ワイヤレスまたはHDMI接続によるビデオ会議室への素早いコンテンツ共有にも対応しています。主要なビデオ会議サービスと連携し、互換性にも優れています。
仕様【システム要件】Windows(R) 10 / Chrome(TM) OS 80以降 / Logi CollabOS / USB 2.0、3.0、または3.1 Type Aポート セット内容Tap タッチコントローラ、Cat5eキット(ロジクールTapレシーバー、ドングルトランシーバー、電源(100~240v)、海外対応アダプターセット、Cat5eケーブル(2.97m)、Cat5eケーブル(7.0m))、HDMI 1.4aケーブル(2.0m)、マイクロファイバー製クロス、保証規定 質量(kg)1.25 角度(°)【ディスプレイ】14 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)58×244×179 インターフェースUSB 2.0,3.0,3.1 Type C(PC用)/ USB 2.0 Type A(アクセサリー接続用)/ HDMI入力(コンテンツ共有用)/ 内蔵Ultrasonicスピーカー / 内蔵RIPモーションセンサー / 100mm x 100mm VESA FDMI(フラットディスプレイ取り付けインターフェース)/ ケンジントンロックスロット×2 解像度1280×800 コーティング指紋付着防止および反射防止の効果がある疎油性コーティング 保証期間2年間 互換性Google Meet / GoToRoom / Microsoft Teams Rooms / Pexip Room / RingCentral Rooms / Zoom Rooms スクリーン10.1インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷

ロジクールRally Bar
会議アプリケーションを実行することができます。 Rally Barは、多要素レンズアセンブリ、パワフルなひずみの少ないスピーカー、および高度なマイクシステム備え、優れた画像と音声を伝える会議を体験することができます。 専用のAIカメラはRightSight自動フレーミングを強化し、会議室の使用状況などのデータをロジクールSyncダッシュボードに直接提供します。 内蔵コンポーネント:ビームフォーミングマイク、x6、PTZカメラ、スピーカーx2、AIビューファインダー、ケーブル管理 & リテンションシステム、テーブルスタンド、ロジクールCollabOSプラットフォーム 筐体:テーブルスタンドと特許取得済みのスピーカーサスペンションシステムが統合された一体型の筐体により、振動によるカメラぶれやオーディオ干渉を排除 認定:Microsoft Teams Rooms on Android、(中会議室向け)、Microsoft Teams Rooms、on Windows(中会議室向け)、Zoom、Rooms、Tencent会議室。アプライアンスモード:アプライアンスモードで互換性のあるビデオ会議ソフトウェアをサポート(PCは不要)。Microsoft Teams Rooms、on Android、Zoom Rooms、GoToRoom、Pexip、Room、RingCentral Rooms、Tencent会議室に対応。USBモード:プラグ&プレイ対応のUSB接続によりほぼすべてのビデオ会議アプリケーションに対応。 RIGHTSENSETMテクノロジー RightLight:各参加者の自然な肌の色を表現。RightSight:メインのPTZ(パン・チルト・ズーム)カメラが話者にズームインし同時にAIビューファインダーが会議室内の全員をフレーム内に収めます。RightSound:背景雑音とエコーを抑えながら、話者の声を他の音と区別して声を自動レベリングします。 ビームフォーミングエレメント:5つのアダプティブ アコースティック ブロードサイドビームを作る6本の全方位デジタルMEMSマイク、オーディオ処理:AEC(アコースティックエコー、キャンセレーション)、VAD(音声区間検出)、ノイズ抑制:AIフィルター、アドオンマイク:最大3台の追加Rallyマイクポッドをサポート(大会議室向け)
インターフェースHDMI出力:2(最大1080p)、HDMI入力:1、USB 3.0:Type A x 3、Type C x 1、ネットワーク:10/100/1G イーサネット、WiFi:802.11a/b/g/n/a(MIMO)、外部マイク入力:あり(専用入力はオプションのRallyマイクポッド、RallyマイクポッドハブおよびRallyマイクポッド延長ケーブルをサポート)、リモコン:Bluetooth(R) Low Energy 解像度4K、1440p、1080p、900p、720p、およびSD @ 30fps、ディスプレイ:最大1080p ズーム15倍HDズーム(5倍光学、3倍デジタル、が、今後のソフトウェア更新により利用可能) 画角対角画角:90°、水平画角:82.1°、垂直画角:52.2°、会議室の総カバー範囲:132.1°(水平) x 82.2°(垂直) デバイスロジクールSync ディスプレイ対応ディスプレイ数:2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)164×910×130.5 被写界深度(mm)レンズ:28.8 スピーカードライバー:70mm×2 出力90dB SPL @1W、99dB SPL @8.0W、共に+/-2dB @ 0.5メートル、マイク データレート出力:48kHz 音圧感度(dB)スピーカー:90+/-3SPL @ 1W、0.5メートル、マイク:>-36dBFS +/-1@ 1Pa 歪率(%)全高調波歪み率:1kHz < 2% サンプルレートスピーカー:48kHz 周波数特性マイク:90Hz~16kHz 質量(kg)7.08 電源自動検出 動作電圧100~240V、19V、4.74A 寸法(mm)電源:127×51×30 ケーブル長(m)DCケーブル:1.5、ACケーブル:1、HDI 1.4ケーブル:2、USB A - USB C 3.0ケーブル:2.2 作動温度(℃)0~40 保管温度(℃)-40~70 湿度(%)10-95 仕様パン:電動式±25°、チルト:電動式±15°、ズーム:15倍HDズーム(5倍光学、3倍デジタル、が、今後のソフトウェア更新により利用可能)、対角画角:90°、水平画角:82.1°、垂直画角:52.2°、会議室の総カバー範囲:132.1°(水平) x 82.2°、(垂直)集音範囲:4.5m、BTU(英熱単位)/時間:57(アイドル状態)64(会議中)
1個
749,800 税込824,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロジクールロジクール TAP IP
エコ商品
ロジクール Tap IPは、ロジクール会議室ソリューション用のネットワーク接続されたタッチコントローラです。Tap IPを導入することで、会議の開始や参加がワンタップで簡単にできます。すっきりとしたケーブル管理が可能で、マウントオプションが豊富なTap IPは、簡単に設置でき、稼働状態を維持できます。Tap IPは、指紋が付きにくい10.1インチの大型タッチディスプレイ、薄型フォームファクター、常時オンな状態を維持するためのモーションセンサーに加え、会議室に調和する洗練された外観を備えています。14°の角度で見やすく、会議室内に目立つことなく設置可能です。1本のケーブルのみで電源供給とデータ通信の両方に対応。デバイスの背面または底面から出すことができるため、会議室内のあらゆる場所にすっきりと設置できます。テーブルマウント、ライザーマウント、ウォールマウントと、複数のマウントオプションも備えているため、あらゆる会議室に柔軟に設置可能です。
その他LEDバックライト付きLCDパネル、静電容量式、10点マルチタッチ、指紋付着防止:疎油性コーティング セット内容Tap IPタッチコントローラ、VESA取り付け用ネジ×4、マイクロファイバー製クロス、取扱説明書、保証規定 質量(kg)1 電源Power over Ethenet(PoE)、IEEE 802.3afタイプ1、クラス3デバイス、イーサネット:10/100mbps、Wi-Fi:802.11a/b/g/n/ac、Bluetooth 5.0 角度(°)【ディスプレイ】14 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)56.1×246.2×171.3 ディスプレイIPS(In-Plane Switching) 解像度1280×800 保証期間2年間 視野角85°(上下左右) 互換性Microsoft Teams (Android版)、Zoom Rooms (Windows版/Android版) スクリーン10.1インチ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
129,800 税込142,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロジクールRally Bar Huddle
エコ商品
ハドルルーム(~3名)や小会議室(~6名/8名)向け カメラ・マイク・スピーカー 一体型のビデオ会議バー Rally Bar Huddle。 AIビデオ インテリジェンス、高度な集音機能、ノイズ抑制機能を備え、全員の姿と声を明瞭に届けます。 ソフトウェアの改善も継続的に行われており、リモートでの参加者にも明瞭で自然な会議体験を提供します。 Rally Bar Huddleは、ノートPC接続(BYODモード)、会議室備え付けのPCに接続(USBモード)、また会議室アプライアンスとしてもご使用いただけます。 付属のマルチマウントで壁面、テーブル上、ディスプレイ上部のいずれかに設置できます。 Microsoft Teams、Zoom、Google Meetなど、主要なビデオ会議プラットフォームのほとんどで動作します。
用途小会議室(~6名/8名)でのビデオ会議に 質量(kg)1.8 電源自動検出 ケーブル長(m)[DCケーブル] 1.5、[ACケーブル] 1、[HDMI 1.4ケーブル] 2、[USB-A to USB-C 3.0ケーブル] 2.2 対応OS[USBモード] Windows 11、Windows 10、最新2バージョンのmacOS / [アプライアンスモード] 会議室ソリューション ソフトウェア ライセンス(本品には含まれていません) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)549.6×78.9×76.0 マイクロホン[周波数特性]90Hz~16kHz、[感度]-36dBFS +/-1dB@1Pa、[データレート出力]48kHz、[集音範囲]最大7m、[ビームフォーミング要素]5つのアダプティブ音響ブロードサイドビームを作る6本の無指向性デジタルMEMSマイク、[オーディオ処理]AEC(アコースティック エコーキャンセレーション)・VAD(音声区間検出機能)、[雑音抑制]AIベースの雑音除去アルゴリズム 保証期間2年間無償保証 スピーカー[ドライバ]55mm・バスレフ型エンクロージャー・特許取得済みのサスペンション デザイン、[感度]83dB SPL、[定格消費電力]8W、[サンプリングレート]48KHz、[インピーダンス]4オーム 梱包内容Rally Bar Huddle、マルチマウント、電源、AC電源コード、HDMIケーブル、USBケーブル 動作温度(℃)0~40 使用範囲(m)(マイク集音範囲)最大7 保管温度(℃)-25~70 使用環境湿度(%)10~90 インターフェイス[HDMI出力] 1、[HDMI入力] 1、[USB] Type-A USB 3.1×1・Type-C USB 3.1×1、[ネットワーク] 10/100/1G イーサネット、[Wi-Fi] 802.11a/b/g/n/ac、[Bluetooth] Bluetooth Low Energy RoHS指令(10物質対応)対応 登録可能画面数1台 カメラ仕様[デジタルパン]±48°(4倍ズーム時)、[デジタルチルト]±32°(4倍ズーム時)、[ズーム]4倍デジタルズーム、[対角画角]120°、[水平画角]113°、[垂直画角]80°、解像度:4K
1台
329,800 税込362,780
5日以内出荷

ロジクールロジクール EXTEND
エコ商品
ビデオ会議室でBYOM(Bring your own meeting)を1本のUSB-Cケーブルで実現。USB-Cケーブルで接続して、自分のノートパソコンまたはモバイルデバイスから会議を開始できます。AndroidまたはBYODモードのロジクール会議室用カメラに接続するだけで、お好みのオンライン会議プラットフォームで会議ができます。標準カテゴリケーブルを使用し、BYOD接続を大会議室のサイズとレイアウトに合わせて最長100mまで延長できます。同梱のマグネット式ドックにUSC-Cケーブルを取り付ければ、卓上の配線をすっきりとさせることができます。標準的なUSB-C電源アダプターをテーブルサイド(TX)ボックスに接続することで、ノートパソコン、あたはモバイルデバイスに最大100Wの電力を供給可能です。
仕様【システム要件】ディスプレイ:HDMI 1.4以上/AVデバイス:USB Type-A 2.0以上/ノートPC:USB Type-Cポート(DisplayPort Altモード対応) セット内容ディスプレイサイド(RX)ボックス、テーブルサイド(TX)ボックス、USB-C - USB-Cケーブル、Micro USB - USB-Aケーブル、電源、取り付けハードウェア、25.4mmグロメットアダプター、マグネット式ドック、保証規定 取付VESA:100×100(mm)/取付穴:壁やテーブルに直接取り付け用の2つの貫通穴 (取り付け用ハードウェアが同梱) 電源自動検出 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【ディスプレイサイドボックス】143×143×34.5【テーブルサイドボックス】143×143×34.5 保証期間2年間 動作電圧100~240V、48V 互換性検証済み会議室用カメラ:Rally Bar、Rally Bar Mini、Rally Bar Huddle、MeetUP、MeetUP 2など/検証済みPCシステム:Windows 10、Windows 11、macOS(最新の2バージョン) インターフェイスディスプレイサイド(RX):HDMI 2.0 4K60 4:4:4、USB 2.0 Type A×2、Micro USB管理インターフェイス、Logicool Extend電源、RJ45 (テーブルサイド(TX) との接続用)/テーブルサイド(TX):ネジ固定可能なUSB-C(TXからユーザーのノートPCへ)、USB-C(オプションのUSB-C電源アダプター接続用)、RJ45 (ディスプレイサイド(RX)との接続用) RoHS指令(10物質対応)対応 消費電力(A)0.5
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

ロジクールMEETUP 2
エコ商品
小会議室(~6名/8名)向け、カメラ・マイク・スピーカーが統合された一体型USB会議用カメラです。 4K解像度のカメラは高度なAI機能を搭載。参加者を自動でフレーミング、会議室全体/個人の表示切替が可能です。 マイクにもAI機能が搭載されており、キーボードのクリック音などの雑音やエコー・音響などの不要な音声影響を抑制。音声をよりクリアで鮮明にします。 会議室システム・PCへの接続(USBモード)、もしくはノートパソコンに直接接続(BYODモード)することで簡単に導入できます。 付属のマルチマウントで、本体をテーブルやディスプレイ上、壁へ設置することが可能です。 また、ネジ式の差し込み口もあるため、三脚にも対応しています。 Microsoft Teams、Zoom、Google Meetなどの主要なビデオ会議プラットフォームで動作します。
用途小会議室(~6名/8名)でのビデオ会議に 質量(kg)1.8 電源自動検出 対応OSWindows 10以降、最新2バージョンのmacOS 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)469.2×73.3×73 マイクロホン[周波数特性]90Hz~16kHz、[感度]-36dBFS +/-1dB@1Pa、[データレート出力]48kHz、[集音範囲]最大7m、[ビームフォーミング要素]5つのアダプティブ音響ブロードサイドビームを作る6本の無指向性デジタルMEMSマイク、[オーディオ処理]AEC(アコースティック エコーキャンセレーション)・VAD(音声区間検出機能)、[雑音抑制]AIベースの雑音除去アルゴリズム 保証期間2年間無償保証 スピーカー[ドライバ]55mm・バスレフ型エンクロージャー・特許取得済みのサスペンション デザイン、[感度]83dB SPL、[定格消費電力]8W、[サンプリングレート]48KHz、[インピーダンス]4オーム 梱包内容MeetUp 2本体、電源(各国仕様に応じたプラグ付き)、USB-C - USB-C 2.0ケーブル(3m)、汎用マウント、壁アンカー×2、ネジ×2、クイックスタートガイド(ボックス上に記載) 動作温度(℃)0~40 保管温度(℃)-25~70 使用環境湿度(%)10~90 インターフェイス[HDMI出力] 1、[HDMI入力] 1、[USB] USB Type-C 3.1、[ネットワーク] 10/100/1G イーサネット、[Wi-Fi] 802.11a/b/g/n/ac、[Bluetooth] Bluetooth Low Energy RoHS指令(10物質対応)対応 登録可能画面数[BYODモード] 1、[専用コンピュータモード] コンピュータ/アプリケーションによる カメラ仕様[デジタルパン]±48°(4倍ズーム時)、[デジタルチルト]±32°(4倍ズーム時)、[ズーム]4倍デジタルズーム、[対角画角]120°、[水平画角]113°、[垂直画角]80°、解像度:4K
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷

ロジクールロジクール Tap用 CAT5Eキット
エコ商品
ロジクール Tap用のシンプルな配線を可能にするキットです。Cat5eキットによって、会議室のほぼすべての場所にロジクールTapを設置できます。カテゴリーケーブルを通じて、会議室のコンピュータから最長40m離れた場所にあるロジクールTapにデータと電力を供給することができます。電力供給とUSB経由のデータ転送両方に対応することで、電源に必要なテーブル上のコンセントを探す必要がなくなります。Cat5eキット同梱の10メートルケーブルを使用するか、または最長40メートルまでのケーブルをご自身でご用意ください。すべてのTapマウント(テーブル、ライザー、およびウォールマウント)に対応しており、ケーブルを邪魔にならないようにし、視界から退けます。
セット内容ロジクールTapレシーバー、ドングルトランレシーバー、電源(100~240v)、海外対応アダプターセット付属、Cat5eケーブル×2(2.97m×1、7m×1)、取扱説明書、保証規定 ケーブル長(m)2.97×1 , 7.0×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【ロジクールTapレシーバー】29×83×85【ドングルトランシーバー(ドングル)】22.5×31.0×83.7【 電源】91.0×60.2×36.3 保証期間2年間 互換性タッチコントローラー:ロジクールTap/会議室用コンピューター:Windows(R) 10 64ビットまたはChromeOS(TM) 80以降 + USB 2.0以上のポート/ケーブルタイプ:Cat5e以上(最長40メートルまで) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

ロジクールRally Bar mini
Rally Bar Miniは、小会議室とハドルスペース向けの、ロジクールのプレミア一体型ビデオバーです。 使いやすく管理や大規模導入が非常に簡単です。ロジクールRally Barのような大型ビデオバーの機能を小規模スペース向けのコンパクトなフォームファクターで実現します。 スタジオ品質のオーディオとビデオ、電動式パンとチルト、およびAI駆動のパフォーマンスにより、Rally BarMiniはビデオコラボレーションの新しい基準を設定します。 数百または数千の部屋まで拡張可能なRally Bar Miniは、すっきりしたケーブル管理、複数の取り付けオプション、および柔軟な導入モードを提供します。 あらゆるPCやMacとプラグ&プレイ接続するか、またはコンピュータがなくても、対応ビデオ会議アプリケーションをデバイス上で実行することができます。 内蔵コンポーネント:ビームフォーミングマイク、x6、PTZカメラ、スピーカーx3、AIビューファインダー、ケーブル管理 & リテンションシステム、テーブルスタンド、ロジクールCollabOSプラット、フォーム 筐体:テーブルスタンドと特許取得済みのスピーカーサスペンションシステムが統合された一体型の筐体により振動によるカメラぶれやオーディオ干渉を排除 認定: Microsoft Teams Rooms on Android(小会議室向け)、Microsoft Teams Rooms、on Windows(小会議室向け)、Zoom、Rooms、Tencent会議室。アプライアンスモード:アプライアンスモードで互換性のあるビデオ会議ソフトウェアをサポート(PCは不要)。Microsoft Teams Rooms、on Android、Zoom Rooms、GoToRoom、Pexip、Room、RingCentral Rooms、Tencent会議室に対応。USBモード:プラグ&プレイ対応のUSB接続によりあらゆるビデオ会議アプリケーションに対応。 ビームフォーミングエレメント:5つのアダプティブ アコースティック ブロードサイドビームを作る6本の全方位デジタルMEMSマイク、オーディオ処理:AEC(アコースティックエコ、ーキャンセレーション)、VAD(音声区間検、出)、ノイズ抑制:AIフィルター、アドオンマイク:最大2台の追加Rallyマイクポッドをサポート
インターフェースHDMI出力:2(最大1080p)、HDMI入力:1、USB 3.0:Type A x 3、Type C x 1、ネットワーク:10/100/1G イーサネット、WiFi:802.11a/b/g/n/ac (MIMO)、外部マイク入力:あり(専用入力は、オプション、のRallyマイクポッド、Rallyマイクポッドハブ、お、よびRallyマイクポッド延長ケーブルをサポート)、リモコン:Bluetooth(R) Low Energy 解像度4K、1440p、1080p、900p、720p、およびSD @ 30fps、ディスプレイ:最大1080p ズーム4倍デジタルズーム 画角対角画角:120°、水平画角:113°、垂直画角:80.7°、会議室の総カバー範囲(画角 + パンとチルト):163°(水平) x 110°(垂直) デバイスロジクールSync ディスプレイ対応ディスプレイ数:2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)91.4×719×101 被写界深度(mm)レンズ:18.5 周波数特性マイク:90Hz~16kHz 音圧感度(dB)マイク:>-36dBFS +/-1@ 1Pa 出力マイク データレート出力:48kHz 電源自動検出 動作電圧100~240V、19V、4.74A 寸法(mm)電源:127×51×30 ケーブル長(m)DCケーブル:1.5、ACケーブル:1、HDI 1.4ケーブル:2、USB A - USB C 3.0ケーブル:2.2 作動温度(℃)0~40 保管温度(℃)-40~70 湿度(%)10-95 質量(kg)4.03 仕様パン:電動式±25°、チルト:電動式±15°、ズーム:4倍デジタルズーム、対角画角:120°、水平画角:113°、垂直画角:80.7°、会議室の総カバー範囲(画角 + パンとチルト)、:163°(水平) x 110°(垂直)ピックアップ範囲:4.5m、BTU(英熱単位)/時間:57(アイドル状態)64(会議中)
1個
569,800 税込626,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Rallyマイクポッドマウントはケーブルを隠しながら接続を確保し、会議 室をプロフェッショナルな外観にします。 ケーブルを隠して、マイクをテーブルまたは天井に固定します ほとんどのテーブルにフィットするように調節可能
デバイス対応:Rallyマイクポッド 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×146×146 テーブル厚さ(mm)20~50 穴径(Φmm)グロメット:25~65 ホワイト
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

MeetUpは、小さい会議室やミーティングスペースなどハドルルーム向けに設計されたロジクールのカンファレンスカムです。ノートパソコンの周囲に群がる必要がなくなります。 非常に広い120度の視野角とパン/ティルトレンズを備えるMeetUpによって、テーブルのすべての席がクリアに表示されます。 統合されたオーディオはミーティングスペースの音響に最適化され、表示と同様に全員の音声もクリアに伝わります。
仕様【ソフトウェア サポート(リリース時)】カメラ設定アプリケーション、モバイル リモコン アプリケーション、ファームウェア更新ツール、遠端カメラコントロール(Skype for Business)、【USB VID_PID】VID:0×046D、PID(ビデオ):0×0858、PID(オーディオ):0×0857、PID(ハブ):0×085A、【パンとティルト】±25°/±15°、【UVCサポート】あり、【ビデオエンコーディング】MJPEG、【RightLight】あり、【インジケーターライト(LED)】ビデオストリーミング、列挙/接続、【プライバシーシェード】なし、【三脚取り付けオプション】なし、【ボタン】メインユニットにはなし セット内容MeetUpカメラとスピーカーフォンユニット、リモコン、USBケーブル(5m)、電源アダプター、壁面取り付け用ブラケット、壁取り付け用金具、取扱説明書、保証規定 取付可能:壁、卓上、TV(オプションのTV取り付け具を使用) 質量(g)【カメラ】580、【リモコン】48、【取付カメラマウント】255 ケーブル長(m)5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【カメラ】104×400×85、【リモコン】83×83×10、【取付カメラマウント】210×120×99 対応OSWindows 7、Windows 8.1、またはWindows 10 パッケージ、Mac OS X 10.10以降 接続方式USB 2.0 または 3.0 ズーム5倍デジタル 解像度4k 保証期間2年間 視野角対角視野(FOV):120度 材質(レンズ)ガラス スピーカー【オンボード スピーカーフォン】接続:Bluetooth(NFC対応)、プロファイル:HFP、AVRCP、A2DP、ワイヤレス動作範囲:10m、感度:86.5+/-3dB SPL@0.5 メートル、最大出力:95dB SPL@0.5 メートル、拡張マイクタイプ:指向性 フォーカスオートフォーカス セキュリティKensington セキュリティスロット アズワン品番64-8162-75 デジタルズーム リモコン種類:BLE(Bluetooth Low Energy)、バッテリー:Li-Ion、ボタン:(リモコン上)マイクのミュート、受話、終話、Bluetooth ペアリング、音量Up/Down、ズームイン/アウト、カメラのパン/ティルト、カメラ ホーム、カメラプリセット(×2) RoHS指令(10物質対応)対応 焦点距離1m~3m フレームレート最大30fps アプリケーション認定クライアント/Skype for Business、Cisco対応(Jabber)、Cortana認定、対応/LCP(Zoom、BlueJeans、Broadsoft、Starleaf、Pexip、Vidyo)およびすべての UVC アプリ(Google Hangouts、Go to Meeting など)
1個
139,800 税込153,780
当日出荷

ロジクールロジクール ROOMMATE
エコ商品
RoomMateは、ビデオコラボレーションに特化したアプライアンスです。あらゆるスペースをアプライアンスベースのビデオ会議室に変えることができます。RoomMateにはCollabOSが搭載されており、Microsoft Teams Rooms on AndroidやZoom Roomsアプライアンスなどの主要なビデオ会議サービスを簡単に導入できます。RallyシステムまたはMeetUPをRoomMateに接続し、ロジクール TapタッチコントローラやScribeホワイトボードカメラなどのコラボレーションデバイスを会議室に追加できます。洗練された薄型フォームファクターのRoomMateは、1~2台のディスプレイでHD品質のビデオ会議を実施するのに必要なすべての機能を提供します。オプションのPCマウントを使用すれば、ディスプレイ背面、キャビネット内、テーブル下に目立たないように設置でき、ケーブルリテンションによる配線の整頓も可能です。
セット内容ロジクール RoomMate、電源、ACケーブル、取り付けプレート、リモコン、取扱説明書、保証規定 電源自動検出 ケーブル長(m)DCケーブル:1.5/ACケーブル:1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34.5×161×211 保証期間2年間 動作電圧100~240V、19V RoHS指令(10物質対応)対応 消費電力(A)4.74 対応ソフトウェアオペレーションシステム:ロジクールCollabOS1.4以上/デバイス管理:ロジクール Syncおよび対応のデバイス管理プラットフォーム
1台
179,800 税込197,780
7日以内出荷

ロジクールロジクール SIGHT
エコ商品
複数の参加者をインテリジェントにフレーミングが可能な卓上コンパニオンカメラです。どこでも、会議室の前方と中央のベストな映像を提供します。Rally BarまたはRally Bar Miniと組み合わせて使用することで、会議室内の参加者全員の正面からの姿をフレーム内の中心にすばやく表示できます。315°の画角、最大4Kの解像度で参加者の映像を捉えます。指向性マイクは声の音源方向から集音し、話者を検知。7本のビームフォーミング マイクを備えているためマイクポッドは不要です。集音範囲2.3mと中~大会議室向けに設計されているため、テーブル越しに行われている会話や非言語的コミュニケーションをインテリジェントに検知し、クリアに捉えます。また、会話を自然に追跡するインテリジェンス機能は、同時に4人までの話者の特定、追従、フレーム内に収める処理を事前に行い、会話の進行に合わせて話者を切り替えます。Microsoft TeamsやZoom、Google Meetなどの主要なビデオ会議プラットフォームと連携が可能、より質の高いハイブリッドな会議体験を実現します。付属のマウントを使用して簡単に設置・固定が可能です。
仕様デジタルMEMSマイク(72dB SNR、130dB AOP)、IP57準拠の防塵/防水性、ノイズ抑制(人工知能機械学習で定常雑音と非定常雑音の両方を減衰) セット内容Sightカメラ本体、Sightドングル、マイクポッド ドングル、プライバシーシャッター、グロメットマウント、テーブルマウント、三脚マウント、ケーブル クリップ、取扱説明書、保証規定 周波数(Hz)90~16k 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【テーブルマウント使用時】299×169×169 / 【グロメットマウント使用時】291.2×93.4×93.4 本体質量(kg)1.5 感度>-36dBFS+/-1dB@1Pa ズームX1 解像度【カメラセンサー】4K 保証期間2年間 焦点距離(mm)1.87 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート60 画角(対角)180° / (水平)180° / (垂直)97° 深度(m)【被写界】0.5~無限 検出範囲(m)【マイク集音】半径2.3
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Rally マイクポッドを天井から吊り下げるためのマウントです。天井が高すぎたり、マイクを取り付けできないテーブルがあるような特殊な会議室の環境下でも、天井からRally マイクポッドを吊り下げることができます。天井からマイクを吊るすことで、最大規模の会議スペースでも全員の声を均等に拾うことができるようになります。ドロップシーリング(吊り天井)とソリッドシーリング(直天井)のいずれにも簡単に固定することができます。
セット内容シーリングマウント、マイクホルダー、取り付けハードウェア、クイックスタートガイド ホワイト 保証期間2年間 寸法(高さH×幅W)(mm)【シーリングマウント】80×82【マイクホルダー】56×145 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

ロジクールSWYTCH テレビ会議システム
エコ商品
「SWYTCH」は、コネクタとハブ、エクステンダーによって構成されており、Microsoft Teams RoomsやZoom RoomsなどのUSB接続の会議カメラとHDMI接続のディス プレイを使用する会議室ソリューションに対応しています。 独自のDisplayLinkTMプラグアンドプレイ技術により、ノートPCのUSBポートを1本のケーブルに繋ぐだけで、HDMI接続のディスプレイを使用できます。 同じケーブルを用いてUSB接続の会議カメラやマイク、スピーカーにも接続できるので、設定変更やケーブルの差し替えをせずに高画質ビデオやコンテンツを共有できます。 Microsoft Teams RoomsやZoom Roomsなどのタッチコントロールの会議室ソリューションを簡単に導入できるうえ、その他のUSB接続の会議カメラとHDMI接続のディス プレイを使用するサービスもサポートできます。 USB 3.0のType AとType Cが一体化したコネクタなので、WindowsのノートPCでも、MacBookあるいはChromebookであっても1本のケーブルに繋ぐだけで使用できます。 あらゆるビデオ会議アプリケーション、ウェビナーサービスまたはストリーミングプラットフォームにおいて、会議室内のAV機器をケーブル1本で使用できるので、ドングルや スプリッター、HDMIを省いて、配線をスッキリさせることも可能です。 コネクタをテーブルに設置した付属のマグネット・ドックにつけたり、ケーブルを固定したりすることで、配線を片付けることもできます。
仕様【システム要件】<会議室機器>ディスプレイ: HDMI入力、会議カメラ: スピーカーフォン搭載のUSB会議カメラ、<ノートパソコン>USB 3.0ポート: Type AまたはType C、USB電源供給: USB Type C経由で充電する対応ノートパソコンに対して最大60ワット、DisplayLink Plug and DisplayTMドライバーを含むオペレーティングシステム: Windows(R) 10、macOS 10.15以降、およびChrome OSTM 75以降 付属品Swytchハブ、Swytchエクステンダー、Swytchコネクター(1.5mUSBケーブル付き)、Swytchハブ電源(100~240V)、Swytchハブ エクステンダー電源(100~240V)、USB 3.0ケーブル(5m)、USB 3.0ケーブル(2.2m)、HDMI 2.0ケーブル(2.0m)、取り付け用付属品、取扱説明書、保証書、保証規定 仕様1会議室のディスプレイ数: 1、最大解像度とフレームレート: ディスプレイ:4K/60fps、カメラ:4K/30fps、ノートパソコン オーディオ(ローカル共有用): あり、ノートパソコン オーディオ(オンライン会議用): あり(システムオーディオを使ったコンテンツ共有をサポートするサービス)、デバイス管理: ロジクールSync インターフェース<Swytchハブ>電源、HDMI 2.0 - ディスプレイ、HDMI 2.0 - 会議室パソコン、USB 3.0 Type A - 会議カメラ、USB 3.0 Type C - 会議室パソコン、USB 3.0 Type C - Swytchエクステンダー、<Swytchエクステンダー>電源、USB 3.0 Type A - Swytchハブ、USB 3.0 Type C - Swytchコネクタ、USB 3.0 Micro B - Swytchコネクタ、<Swytchコネクタ> USB 3.0 - ノートパソコン(Type AまたはType Cポート搭載) 取付け方法<Swytchハブ> ロジクール パソコンマウント対応(含まれていません)、<Swytchエクステンダー> 25mmグロメット穴を通して取り付け、または同梱の取り付けハードウェアを使ってテーブルの下に取り付けます。<Swytchコネクタ> 磁気ドックが含まれています。 互換性<会議カメラ>USB経由で接続する会議カメラに対応(ロジクールRally、MeetUp、およびGROUPなど)、<会議室ソリューション>Microsoft Teams Rooms、Zoom Rooms、USB接続の会議カメラとHDMI接続のディスプレイを使用するその他の会議室ソリューションにも対応しています。互換性に関する詳細情報は、www.logicool.co.jp/swytch-setupをご覧ください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

ロジクールRally
エコ商品
ロジクールRallyは、スタジオ品質のビデオ、比類のない音声明瞭度、およびRightSenseオートメーションを提供し、USBデバイスで動作するビデオ会議アプリケーション(Google Hangouts Meet、Microsoft Skype(R) for Business、Microsoft Teams、Zoomなど)を使用した会議を強化します。モジュール式オーディオ、優れたケーブル管理およびプレミアムなデザインにより、Rallyは中~大会議室に美しく統合することができます。 スタジオ品質のビデオ Ultra-HDイメージングシステムにより、Rallyは、明るく鮮明な映像、卓越した色、そして最大4Kの解像度で優れた光学精度を実現します。ロジクールRightLightテクノロジーは、光のバランスを最適化し、顔を強調し、暗い光や逆光の条件でも肌の色合いを自然に表現します。 高度なモジュール式オーディオ 非常にクリアなオーディオは世界に通用するビデオ会議には不可欠です。Rallyは自然でシャープ、非常に明瞭なサウンドを実現します。ロジクールRightSoundは、背景雑音を抑え、音声を自動平滑化し、アクティブなスピーカーに集中することで、 音声の明瞭度を高めます。非常に感度の高いマイクポッドによって、会議の参加者全員の声が相手に伝わり、スタンドアロンスピーカーが、豊かで臨場感のあるサウンドで大会議室を満たします。 洗練されたインダストリアルデザイン Rallyシステムの全てのコンポーネントは、プロフェッショナルな設定に適した上質のインダストリアルデザインを備えています。Rallyでは、ビデオ会議中、全員の姿が適切に表示され、声がクリアに伝わると同時に、システムの各パーツ自体も素晴らしい外観を生み出します。システムの中核にあるプレミアムPTZカメラは、マットブラックのエレガントな仕上げを採用、スレートグレーのメタルトリムを備え、スマートなデザインのオーディオコンポーネントとアクセサリーとともに、あらゆる部屋にマッチします。 ユーザー体験の強化 ロジクールRightSenseはRallyに内蔵された一式のテクノロジーで、より優れたユーザー体験を自動的に生み出します。RightSightは、レンズからの距離に関係なく、自動的に参加者を完璧にフレームに入れます。RightLightは環境よりも顔を優先し、自然な肌色を表現する一方、、RightSoundが背景雑音を抑え、音声を自動平滑化し、アクティブなスピーカーに集中することで、音声の明瞭度を高めて、会議の成功を後押しします。
セット内容Logicool RallyRallyカメラRallyディスプレイハブRallyテーブルハブRallyスピーカー x1Rallyマイクポッド x1リモコンUSB Type C - USB Type CUSB Type A - USB Type BCAT6AイーサネットケーブルHDMI Type A x2A/Cケーブル x2電源 x2取扱説明書、保証規定 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)Rallyカメラ:182.5×152×152、Rallyディスプレイハブ:40×206×179、Rallyテーブルハブ:40×176×138、Rallyスピーカー:103×449×80、Rallyマイクポッド:21×102×102 対応【オペレーティングシステム】Windows(R) 7、Windows 8.1またはWindows 10 / macOS 10.10以降【1080p以上の解像度】Windows 8.1以降、またはmacOS 10.10以降 / USB 3.0ポートとType Cケーブル / 対応ソフトウェア RoHS指令(10物質対応)対応
1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷

ロジクールRally Plus
エコ商品
ロジクールRallyは、スタジオ品質のビデオ、比類のない音声明瞭度、およびRightSenseオートメーションを提供し、USBデバイスで動作するビデオ会議アプリケーション(Google Hangouts Meet、Microsoft Skype(R) for Business、Microsoft Teams、Zoomなど)を使用した会議を強化します。モジュール式オーディオ、優れたケーブル管理およびプレミアムなデザインにより、Rallyは中~大会議室に美しく統合することができます。 スタジオ品質のビデオ Ultra-HDイメージングシステムにより、Rallyは、明るく鮮明な映像、卓越した色、そして最大4Kの解像度で優れた光学精度を実現します。ロジクールRightLightテクノロジーは、光のバランスを最適化し、顔を強調し、暗い光や逆光の条件でも肌の色合いを自然に表現します。 高度なモジュール式オーディオ 非常にクリアなオーディオは世界に通用するビデオ会議には不可欠です。Rallyは自然でシャープ、非常に明瞭なサウンドを実現します。ロジクールRightSoundは、背景雑音を抑え、音声を自動平滑化し、アクティブなスピーカーに集中することで、 音声の明瞭度を高めます。非常に感度の高いマイクポッドによって、会議の参加者全員の声が相手に伝わり、スタンドアロンスピーカーが、豊かで臨場感のあるサウンドで大会議室を満たします。 洗練されたインダストリアルデザイン Rallyシステムの全てのコンポーネントは、プロフェッショナルな設定に適した上質のインダストリアルデザインを備えています。Rallyでは、ビデオ会議中、全員の姿が適切に表示され、声がクリアに伝わると同時に、システムの各パーツ自体も素晴らしい外観を生み出します。システムの中核にあるプレミアムPTZカメラは、マットブラックのエレガントな仕上げを採用、スレートグレーのメタルトリムを備え、スマートなデザインのオーディオコンポーネントとアクセサリーとともに、あらゆる部屋にマッチします。 ユーザー体験の強化 ロジクールRightSenseはRallyに内蔵された一式のテクノロジーで、より優れたユーザー体験を自動的に生み出します。RightSightは、レンズからの距離に関係なく、自動的に参加者を完璧にフレームに入れます。RightLightは環境よりも顔を優先し、自然な肌色を表現する一方、、RightSoundが背景雑音を抑え、音声を自動平滑化し、アクティブなスピーカーに集中することで、音声の明瞭度を高めて、会議の成功を後押しします。
セット内容RallyカメラRallyディスプレイハブRallyテーブルハブRallyスピーカー x2Rallyマイクポッド x2リモコンUSB Type C - USB Type CUSB Type A - USB Type BCAT6AイーサネットケーブルHDMI Type A x2A/Cケーブル x2電源 x2取扱説明書、保証規定 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)Rallyカメラ:182.5×152×152、Rallyディスプレイハブ:40×206×179、Rallyテーブルハブ:40×176×138、Rallyスピーカー:103×449×80、Rallyマイクポッド:21×102×102 対応【オペレーティングシステム】Windows(R) 7、Windows 8.1またはWindows 10 / macOS 10.10以降【1080p以上の解像度】Windows 8.1以降、またはmacOS 10.10以降 / USB 3.0ポートとType Cケーブル / 対応ソフトウェア RoHS指令(10物質対応)対応
1台
499,800 税込549,780
5日以内出荷