丈夫でシンプルな無線キーボード&マウスセット。優れた耐久性と長い電池寿命で使い方簡単な省スペース設計。
センサーオプティカル
キー方式メンブレン
仕様【押下圧】55g(±10)、【角度調節機能】有(8°) 、【ショートカットキー】ホーム、Eメール、検索、電卓、メディアプレーヤーの起動、前のトラック、再生/一時停止、次のトラック、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、プリントスクリーン、スクロールロック、Pause/Break、【スクロールホイール】有
色グレー
質量(g)【キーボード】475(電池含む)、【マウス】70.5(電池含む)、【レシーバー】2.0
対応OSWindows 10 以降、Windows 8、 Windows 7/Chrome OS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】435.5×137.5×20.5、【マウス】61.5×97.7×35.2、【レシーバー】14.4×18.7×66
その他の機能耐水仕様
インターフェースUSB
キー配列108キー日本語レイアウト
使用電池【キーボード】単四形乾電池×2本、【マウス】単三形乾電池×1本
解像度1000dpi
保証期間2年間
電池寿命【キーボード】36ヶ月、【マウス】1年
キーストローク(mm)2.5
ボタン数3(チルト機能含む)
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式アドバンス2.4GHz
操作距離約10m
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。
ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。
お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。
ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。
テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。
キー方式メンブレン
キー(ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープ
仕様押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様
セット内容キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済)
色ブラック
質量(g)(キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2
対応OSWindows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1
キー配列108キー日本語レイアウト
使用電池単四形乾電池×2本
電池寿命最大2年
キーストローク(mm)3.2
アズワン品番64-3939-21
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応)
操作距離10
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。
データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。
キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。
キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。
「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。
「MK295」は静音キーボード「K295」にSilentTouchテクノロジーを用いた静音マウスが付属しています。スムーズで携帯性に優れた形状で、操作音が少ないクリックスイッチを使用しているので、図書館のように静かな場所でも使用できます。
仕様押下圧:60g
付属品ワイヤレス キーボード、ワイヤレス マウス、USBレシーバー、単四形乾電池×2本(キーボード)、単三形乾電池×1本(マウス)、保証書、保証規定
対応機種Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM)
センサーマウス:オプティカル
機能耐水設計、SilentTouchテクノロジー、チルト無
インターフェースUSB
角度調整範囲有(8°)
キー配列108キー日本語レイアウト
使用電池キーボード:単四形乾電池×2本、マウス:単三形乾電池×1本
解像度1000dpi
ホイールスクロール有
キー方式メンブレン
キーストローク(mm)3.2
ボタン数(チルト機能含む)3
キーピッチ(mm)19
キーショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式2.4GHz
操作距離約10m
4個のメディアコントロールキーと4個のショートカットキー、テンキー、矢印キーを備えた日本語配列のキーボードです。
タイピング音は控えめで、家でも職場でも快適にタイピングできます。
信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、作業中にケーブルが邪魔になることもありません。
付属のマウスは滑らかな形状で、持ち運びやすいサイズです。内部に収納されているUSBレシーバーをPCに挿せば、すぐにキーボードとマウスを使用することができます。
キーボードは単四形乾電池2本で最大36カ月、マウスは単三形乾電池1本で最大18カ月使用できます。
付属品ワイヤレス キーボード、ワイヤレス マウス、USBレシーバー、単四形乾電池×2本(キーボード)、単三形乾電池×1本(マウス)、取扱説明書、保証規定
質量(g)キーボード:2g (電池含む)、レシーバー:2
押圧力(Kg)0.06
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:450×155×18、レシーバー:14.4×18.7×6.6
その他の機能耐水設計
インターフェースUSB
角度調整範囲有(8°)
キー配列108キー日本語レイアウト
使用電池キーボード:単四形乾電池 × 2本
電池寿命最大36カ月
キーストローク(mm)3.2
キーピッチ(mm)19
キーショートカットキー:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓
RoHS指令(10物質対応)対応
デザインメンブレン
独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。
データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。
キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。
キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。
「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。
仕様押下圧:60g
付属品製品本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2本、クイックスタートガイド、保証書、保証規定
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×18×149
対応機種Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM)
機能耐水設計、SilentTouchテクノロジー
インターフェースUSB
角度調整範囲有(8°)
使用電池単四形乾電池 × 2本
電池寿命最大24カ月
キーショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓
RoHS指令(10物質対応)対応
操作距離10m
【静かなクリック音】気を散らすクリック音がなくなります。
M221はノイズを軽減し、ユーザーと周囲の人々にとって、より静かで生産的な環境を生み出します。
小型サイズとスムーズなカーソルコントロールにより、狭い作業空間や散らかったデスクでも簡単に操作可能です。
【快適な形状、コンパクトデザイン】自然な手のカーブに従う快適な曲線形状で、長時間生産性を維持。
コンパクトなワイヤレスマウスは、バッグ内のノートパソコンに簡単にフィットし、あらゆる場所に持ち込んで作業できます。
M221は、左利きと右利きのユーザーに対して同様の快適性を提供するように設計されています。
【簡単なナビケーション、精確なコントロール】制御された1行毎のスクロール体験で、簡単ナビゲーション。
イライラさせるクリックミスがなくなります。
オプティカルセンサーによって、ほぼすべての表面上でスムーズかつ精確なカーソルコントロールが可能です。
【信頼できる品質】マウスは、マウスとキーボードのグローバルリーダーであるロジクールの高い基準で製造されています。
丈夫かつ信頼できるM221は、オン/オフ スイッチボタンと自動スリープ省電力モードにより、最長18ヶ月動作します。
接続方式無線
解像度1000dpi
到達距離(m)約10
ボタン数3
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー
最大操作距離10mの確実な接続を実現するアドバンス2.4GHzワイヤレス技術。電池寿命最大2年の省電力設計。
レシーバーをパソコンのUSBポートに挿入するだけで、簡単に使用を開始できます。
付属のロジクールUnifying対応レシーバーは、超小型なので邪魔にならないだけでなく、
パソコンを持ち運ぶ際にも取り外す必要が無いため、紛失の心配がありません。
さらに、Unifying対応のマウスやキーボードであれば、一つの同じレシーバーに追加接続することもでき、USBポートを無駄にしません。
K270は、タイピングしやすいフルサイズのレイアウトによる快適性と、無駄のない省スペースデザインを両立しています。
また、ウェブブラウザやメールアプリの起動、音楽やDVDなどマルチメディアファイルの再生/一時停止、
音量調整などの操作を簡単に行えるホットキー(ショートカットキー)も搭載しています。
仕様押下圧:60g、接続I/F:USB
構造メンブレン
本体質量(g)470(電池含む)
機能角度調節8°
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×155×18
使用電池キーボード:単4形乾電池×2本
電池寿命キーボード:最大2年
RoHS指令(10物質対応)対応
操作距離10m
レイアウト108キー日本語レイアウト
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
バックライト搭載・フラッグシップキーボード
メタルプレートを採用し、厚さ20ミリほどと薄型ながら丈夫かつシンプルなデザインです。
キーボードに関するこれまでの知見を生かし、スムーズかつ精確なキーストロークを実現しながら、キーの表面には打ち間違いを防ぐためのくぼみを付けています。
周囲の照明条件に応じてバックライトが点灯するので、照明が物足りない場所でもキートップの文字を識別できます。4時間のフル充電で、バックライトをオンにした状態で10日間、オフにした状態で5か月間(週5日・1日8時間の使用に基づく)使用可能です。法人向けには、手のひらをしっかりと支えるパームレストとマウスがセットになった「コンボ」も提供します。
ワイヤレス環境が複雑かつ混雑しているオフィスにてより安定かつ安全な接続を実現するため、ロジクールは新ワイヤレス通信技術「Logi Bolt」を開発しました。
Bluetooth(R) Low Energyの技術をベースにしており、連邦情報処理標準(FIPS)に準拠したBluetoothセ キュリティモード1、レベル4(別名:セキュア接続専用モード)に基づき設計しています。
混雑したワイヤレス環境においても、最大10メートルの範囲で強力かつ信頼性の高い接続を提供します。 混雑したノイズの多いオフィス環境において一般的に導入されている他のワイヤレスプロトコルと比べると、平均遅延度が最大8倍低くなりました。
「フォービジネス」シリーズは、Windows(R)、macOS(R)、Linux(R)、Chrome OS(TM)といった複数のOSで 動作するため、互換性や接続性を気にすることなく柔軟に導入できます。
パッケージは森林保全に貢献するFSC(R)認定を受けており、適切に管理された森林からの材料、リサイクル材料およびその他の規制された材料に由来します。
色グラファイト
対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポート Windows(R) 10以降、macOS 10.15以降、Linux(R)、Chrome OS(TM) [Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10以降、macOS 10.15以降、iPadOS 14以降、Linux(R)、Chrome OS(TM)接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energyテクノロジー
接続方式無線
その他の機能スマートイルミネーション(近接センサー、自動バックライティング機能)Easy-Switch(TM)ボタン(接続された3台の対応デバイスを簡単に切り替え)
キー配列113キー日本語レイアウト
使用電池内蔵充電式リチウムポリマー電池
電池寿命フル充電で最大10日間、またはバックライトをオフにして最大5か月間
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)1.8
充電時間(時間)4
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth Low EnergyBLE5.0+
操作距離10m
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ロジクール最小のUnifying レシーバー。
超小型なので移動時もノートパソコンに挿したままでOK。
追加のUnifying レシーバーを使って、Easy-Switch 対応マウスまたはキーボード(または両方)を2 台目のパソコンに接続。
Eas-Switch ボタンを押すだけで、接続先のパソコンを切り替えることができ、効率的なマル
チタスクを体験。また、Logicool Flow セットアップの拡張機能としても使用可能。
接続方式無線
対応機種マウス:MX MASTER 2S/MX MASTER/MX ANYWHERE 2S/MX ANYWHERE 2/MX ERGO/M720/M705t/M590/M585/M546/M545/M331/M330/M325t/M235r/M570t キーボード:K800/K780/K750/K370s/K360/K275/K270/K230/K400/K375s/KX1000s
接続USB
対応Logicool Unifying対応デバイス、Windows7,8,10以降 MacOS 10.10以降
到達距離(m)約10
無線通信方式アドバンス2.4Ghzテクノロジー対応機種
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スタイリッシュなデザインと静音性に優れた2製品で組み合わせたセット
キーボードにはロープロファイルの静音キー、マウスにはクリック音を従来比90%削減した静音クリックを採用し、それぞれ静音性にこだわりながら、ミニマリストでモダンなスタイルに統一したことで、シンプルなデスクトップ環境を実現します。快適な使用体験と作業の静かさをセットで提供し、自宅やオフィスなど様々な作業環境において集中力、効率性を高めたいユーザーのニーズに応えます。
接続方法も簡単で、使用するデバイスに付属USBレシーバーを差し込むだけで、最長10メートル内の安定したペアリングでつなげます。
またグラファイト 、オフホワイト、ローズ計3色を展開することで、お手元にあるデバイスやガジェットと調和を取れやすいカラーバリエーションにも配慮しました。
頻繁な電池交換が不要となる長い電池寿命
自動スリープ機能を搭載し、使用していない時は省電力モードに切り替えることで、マウスとキーボードがそれぞれ最長18ヶ月と36ヶ月の電池寿命を実現します。
※使用環境によって異なります。
色グラファイト
対応OSWindows(R) 8、10、11以降 Chrome OSTM Surfaceで動作
センサータイプ【マウス】ハイプレシジョン オプティカル トラッキング
機能【マウス】チルト無
使用電池【マウス】単三形乾電池×1
解像度【マウス】1000dpi
電池寿命【キーボード】最長36ヶ月
ボタン数【マウス】3、スクロールボタン:1
キー日本語レイアウト
RoHS指令(10物質対応)対応
ホイール数1
無線通信方式2.4 GHz USB レシーバー
操作距離10m
読取方式高精度オプティカルトラッキング
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
「MX KEYS コンボ2 フォービジネス」は、フラッグシップモデルである「MXシリーズ」の大人気ワイヤレスキーボード「MX KEYS」とハイパフォーマンスマウス「MX MASTER 3S」をバンドルし、手首の負担や疲労軽減に効果的なパームレストに付け加えた企業向け専売セットです。付属マウスを既存品の「MX MASTER 3」から最新モデルの「MX MASTER 3S」にアップグレードし、静音性とトラッキング精度が大幅に強化されており、静かで効率性の高い操作を実現します。
仕様押下圧:60±20g
セット内容本体、MX KEYS フォービジネス 、 MX MASTER 3S フォービジネス、MXパームレスト、充電ケーブル、Logi Bolt USB レシーバー、保証規定、保証書
寸法(mm)キーボード:430.2×20.5×131.63
色マウス:グラファイト、パームレスト:グラファイト
質量(g)キーボード:810(電池含む)、マウス:141(電池含む)、パームレスト:180
センサータイプマウス:DarkfieldTM
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス:84.3×51×124.9、パームレスト:420×8×64
対応機種[Logi Bolt USBレシーバー]Windows(R) 10,11 以降、macOS 10. 15 以降、Linux(R)、Chrome OSTM[Bluetooth(R) Low Energy]Windows(R) 10,11 以降、macOS 10. 15 以降、Linux(R)、Chrome OSTM、AndroidTM 8.0以降
機能マウス/チルト:有、その他:スマートイルミネーション(近接センサー、自動バックライティング機能)、Easy-SwitchTMボタン(接続された3台の対応デバイスを簡単に切り替え)
キー配列113キー日本語レイアウト
使用電池キーボード:内蔵充電式リチウムポリマー電池、マウス:内蔵充電式リチウムポリマー電池(500mAh)
解像度マウス:200dpi ~ 8000dpi、50dpi刻みで設定可能(初期値 1000dpi)
ホイールマウス/スクロール:有(Magspeedスクロール機能付)
電池寿命キーボード :フル充電で最大10日間、またはバックライトをオフにして最大5か月間、マウス:最大70日(週5日・1日8時間の使用に基づく)
キー方式パンタグラフ
キーストローク(mm)1.8
充電時間(時間)キーボード フル:4
ボタン数マウス:7(チルト機能含む)
キーピッチ(mm)19
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy
操作距離10m
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
関連キーワード