5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロジクール独自の静音テクノロジー SilentTouchを採用し、従来の製品と比較してクリック音を90%※軽減しました。静音性にこだわりながら、快適な使用体験を実現し、自宅やオフィスなど様々な作業環境において集中力、効率性を高めたいユーザーのニーズに応えます。
対応OSWindows(R) 10、11以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linux センサータイプアドバンス オプティカル トラッキング 接続方式無線 機能チルト無し 使用電池単三形乾電池x1 解像度1000dpi ホイール有り 電池寿命18カ月 ボタン数3 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1 無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー 操作距離約10m
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様チルト機能:無 付属品製品本体、USBレシーバー、単三形乾電池x1(装着済み)、保証規定 対応OSWindows(R)10/11 以降、macOS 10.5 以降、Chrome OS(TM) 使用電池単三形乾電池×1本 解像度1000dpi 電池寿命最大12カ月 ボタン数3 使用範囲(m)約10 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1 無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー USB接続I/F
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【両利き対応 静音マウス】 左右対称の両利き用マウスで、2つのボタンと1つのスクロールホイールを備えています。ボタンはクリック音を従来比90%以上軽減しており、スクロールホイールは静かかつスムーズに回ります。マウスが机の上で滑る音も気にならないよう、フィートに高性能素材を採用しました。※ロジクール「M171」との比較。 【シンプルで使いやすい】 箱から取り出して小型レシーバーをPCに挿せばすぐに使用できます。光学センサーによるトラッキングは正確で、最長10m離れた場所でもワイヤレス接続が可能です。 【最大18カ月の電池寿命】 単三形乾電池1本で最大18カ月使用できます。使用しない時は自動的にスリープ状態に入ります。
仕様スクロールホイール:有、チルト機能:無 質量(g)(レシーバー)1.8 対応OSWindows(R) 10以降、Windows(R)8、Windows(R) RT、Windows(R)7、Mac OS X 10.5以降、Chrome OSTM 接続方式無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(レシーバー)14.4×18.7×6.1 センサー光学式、オプティカル インターフェースUSB 使用電池単三形乾電池×1本 解像度1000dpi 到達距離(m)約10 電池寿命最大18カ月 ボタン数3 RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【静かなクリック音】気を散らすクリック音がなくなります。 M221はノイズを軽減し、ユーザーと周囲の人々にとって、より静かで生産的な環境を生み出します。 小型サイズとスムーズなカーソルコントロールにより、狭い作業空間や散らかったデスクでも簡単に操作可能です。 【快適な形状、コンパクトデザイン】自然な手のカーブに従う快適な曲線形状で、長時間生産性を維持。 コンパクトなワイヤレスマウスは、バッグ内のノートパソコンに簡単にフィットし、あらゆる場所に持ち込んで作業できます。 M221は、左利きと右利きのユーザーに対して同様の快適性を提供するように設計されています。 【簡単なナビケーション、精確なコントロール】制御された1行毎のスクロール体験で、簡単ナビゲーション。 イライラさせるクリックミスがなくなります。 オプティカルセンサーによって、ほぼすべての表面上でスムーズかつ精確なカーソルコントロールが可能です。 【信頼できる品質】マウスは、マウスとキーボードのグローバルリーダーであるロジクールの高い基準で製造されています。 丈夫かつ信頼できるM221は、オン/オフ スイッチボタンと自動スリープ省電力モードにより、最長18ヶ月動作します。
セット内容製品本体、USBレシーバー、単三形乾電池×1本、保証書、保証規定 寸法(mm)60×39×99(本体)、14.4×6.1×18.7(レシーバー) 質量(g)75.2(本体/電池含む)、1.8(レシーバー) センサータイプオプティカル 接続方式無線 使用電池単三乾電池×1本 解像度1000dpi 到達距離(m)約10 ホイールスクロール有 電池寿命最大18ヶ月 ボタン数3 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1 無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー 読取方式光学式(赤色LED)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

たった一つの小さなロジクールUnifyingレシーバーをお使いのノートPCに差すだけで、複数のUnifying対応製品を接続することが可能です。ジャマにならないから挿したままでOK。 最大3年間の電池寿命により、電池交換の手間、電池代、資源の無駄を大幅に減らせます。 電池残量が少なくなるとインジケータが光ってお知らせ。 カスタマイズ可能*なボタンを7つ搭載。親指で操作できるサイドボタンで、ウェブページの「戻る/進む」など頻繁に行う作業をワンクリックで実行。水平スクロールも可能 高速スクロール機能を搭載。一度使ったら、もう普通のマウスには戻れません。
チャコール 仕様(スクロールホイール)/有(高速スクロール機能付)チルト機能/有付属ソフトウェアバージョン/SetPoint、LCC(ロジクールのWebサイトからダウンロードが必要です) セット内容マウス本体、Unifyingレシーバー、単3形乾電池×2、取扱説明書、保証規定、保証書(パッケージ裏面に貼付) 質量(g)レシーバー/1.8、マウス/135(電池含む) 対応OSWindows 7/8/10もしくはそれ以降/Mac OS 10.4以降(Logicool OptionsソフトウェアはMac OS 10.11以降) 接続方式ワイヤレス 使用電池単3形乾電池×2本 解像度1000dpi 到達距離(m)約10 保証期間3年間 電池寿命最大3年 ボタン数7(チルト機能含む) アズワン品番64-3939-02 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー(Unifying対応) 寸法(横×奥行×高さ)(mm)レシーバー/14.4×18.7×6.1、マウス/71×109×42 読取方式アドバンス オプティカル トラッキング
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

関連カテゴリ