3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
独自のSilentTouchテクノロジーにより、馴染みのあるクリック感やタイピング感はそのままに、世界的に人気のキーボード/マウスセット「MK270」に比べて操作音を90%削減しました。気を散らせるようなクリック音や打鍵音がないので、より静かでストレスフリーな作業環境を整えることができます。 データを効率よく入力できるよう、8つのショートカットキーとテンキーを搭載した日本語配列のキーボードです。信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、ケーブルが邪魔になることもありません。 キーボードの上に水をこぼしても安心な耐水設計で、キースイッチは耐久性に優れています。キーボード裏面のスタンドは丈夫で安定感があり、入力しやすいよう8度の傾斜を付けることができます。 キーボードは単四形乾電池2本で「K295」は最大24カ月、「MK295」は最大36カ月使用できます。 「MK295」付属のマウスは単三形乾電池1本で最大18カ月の使用が可能です。
仕様押下圧:60g 付属品製品本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2本、クイックスタートガイド、保証書、保証規定 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)441×18×149 対応機種Windows(R) 10以降、Windows(R) 8、Windows(R) 7、Chrome OS(TM) 機能耐水設計、SilentTouchテクノロジー インターフェースUSB 角度調整範囲有(8°) 使用電池単四形乾電池 × 2本 電池寿命最大24カ月 キーショートカット:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓 RoHS指令(10物質対応)対応 操作距離10m
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。 ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。 お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。 ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。 テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。
キー方式メンブレン キー(ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープ 仕様押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様 セット内容キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済) ブラック 質量(g)(キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2 対応OSWindows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS 接続方式無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1 キー配列108キー日本語レイアウト 使用電池単四形乾電池×2本 電池寿命最大2年 キーストローク(mm)3.2 アズワン品番64-3939-21 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応) 操作距離10
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

4個のメディアコントロールキーと4個のショートカットキー、テンキー、矢印キーを備えた日本語配列のキーボードです。 タイピング音は控えめで、家でも職場でも快適にタイピングできます。 信頼性の高いワイヤレス接続を採用しているので、ワイヤレスによる遅延やデータの欠落はなく、作業中にケーブルが邪魔になることもありません。 付属のマウスは滑らかな形状で、持ち運びやすいサイズです。内部に収納されているUSBレシーバーをPCに挿せば、すぐにキーボードとマウスを使用することができます。 キーボードは単四形乾電池2本で最大36カ月、マウスは単三形乾電池1本で最大18カ月使用できます。
付属品ワイヤレス キーボード、ワイヤレス マウス、USBレシーバー、単四形乾電池×2本(キーボード)、単三形乾電池×1本(マウス)、取扱説明書、保証規定 質量(g)キーボード:2g (電池含む)、レシーバー:2 押圧力(Kg)0.06 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キーボード:450×155×18、レシーバー:14.4×18.7×6.6 その他の機能耐水設計 インターフェースUSB 角度調整範囲有(8°) キー配列108キー日本語レイアウト 使用電池キーボード:単四形乾電池 × 2本 電池寿命最大36カ月 キーストローク(mm)3.2 キーピッチ(mm)19 キーショートカットキー:再生/一時停止、ミュート、ボリュームダウン、ボリュームアップ、インターネット、Eメール、スリープ、電卓 RoHS指令(10物質対応)対応 デザインメンブレン
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)