カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • ロジクール
  • イマオコーポレーション(5)
  • 寺田ポンプ製作所(3)
  • ELPA(1)
  • サンドビック(1)
  • セフティー3(1)
  • 中部コーポレーション(1)
  • ケニス(1)
  • 平野製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CSL-100」の検索結果

特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロジクール Tap用 テーブルマウント ロジクールロジクール Tap用 テーブルマウントロジクール
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
ロジクールTap用 テーブルマウントです。薄型でありながら、Tapをテーブル グロメントにしっかり固定します。180°回転し、テーブルの両側から操作が可能です。ピボット付きの薄型設計でタッチコントローラの洗練された外観を損ないません。14°の画面角度を維持しながら180°回転する、使いやすい設計になっています。厚さ50mm以下のテーブルに適合。直径51~89mmのグロメットを通して設置することができます。グロメットを通してテーブルの下にケーブルを配線できるため、すっきりとした外観の会議室になります。
セット内容テーブルマウント アセンブリ、ケーブル調整チューブ、保証規定厚さ(mm)【テーブル】20~50寸法(mm)【Tap(テーブルマウント使用時)】61×244×179直径(Φmm)【グロメット】51~89保証期間2年間互換性ロジクールTap/ロジクールTap IPRoHS指令(10物質対応)対応
ロジクール TAP ウォールマウント ロジクールロジクール TAP ウォールマウントロジクール
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
ロジクール Tap/Tap IP会議室用タッチコントローラのウォールマウントです。 丈夫なプレートと金具で構成されており、コントローラをしっかりと固定します。 埋め込み式マウントであらゆる壁に対応し、Tapそのままの厚みで設置できるため、洗練された外観を実現します。 磁気ケーブルクリップとドックにHDMIケーブルをかけることができるため、ケーブルを手の届く範囲内で管理可能。 タッチコントローラ背面・底部のケーブル出口から、壁内または壁面に沿ってケーブルを配線できます。
角度(°)【表示】14寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)Tap(ウォールマウント使用時):244×58×179保証期間2年間無償保証梱包内容ウォールマウント アセンブリ(プレートおよびクリート)、磁気HDMIケーブルクリップ・ドック、取り付けハードウェア、保証規定互換性ロジクール Tap IP、ロジクールTapRoHS指令(10物質対応)対応