「android キーボード bluetooth」の検索結果
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。
耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。
パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。
太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。
キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。
キー方式メンブレン
仕様(押下圧)50g、角度調節機能あり
色ブラック
質量(g)(キーボード)550
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT
接続方式有線
キー配列109キー日本語レイアウト
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)441×149×19.5
キーストローク(mm)2.8
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。
ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。
お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。
ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。
テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。
キー方式メンブレン
キー(ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープ
仕様押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様
セット内容キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済)
色ブラック
質量(g)(キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2
対応OSWindows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS
接続方式無線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1
キー配列108キー日本語レイアウト
使用電池単四形乾電池×2本
電池寿命最大2年
キーストローク(mm)3.2
アズワン品番64-3939-21
キーピッチ(mm)19
インターフェイスUSB
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応)
操作距離10
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
テンキーを搭載したフルサイズでありながら、スリムでスタイリッシュなデザインで、あらゆるワークスペースに馴染みます。本体は薄型にもかかわらず頑丈な設計で耐久性が高く、長い期間お使いいただけます。軽すぎず重すぎない本体重量(685g)で、打鍵時に安定性を保ち本体がズレることがありません。キータッチは軽く静かで、集中力をアップできる作業環境を保つことができ、オフィスでも周囲を気にせず使用できます。また、8度の角度がつく底面のティルトレッグで高さを調整し、長時間の使用でも快適な姿勢でタイピングができます。軽すぎず重すぎない本体重量(685g)で、打鍵時に安定性を保ち本体がズレることがありません。キータッチは軽く静かで、集中力をアップできる作業環境を保つことができ、オフィスでも周囲を気にせず使用できます。また、8度の角度がつく底面のティルトレッグで高さを調整し、長時間の使用でも快適な姿勢でタイピングができます。接続したいデバイスのBluetooth(R)をオンにすれば、キーボード左上にあるEasy Switch(TM)ボタンを長押しするだけで、簡単に接続できます。最大3台のデバイスを同時に接続でき、PCやタブレット、スマートフォンを切り替えながらの作業も可能です。
対応OS[Logi Bolt USBレシーバー]Windows 10、Windows 11以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linux[Bluetooth(R) Low Energy]Windows 10、Windows 11以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linux、Android 9.0 以降
接続方式無線
使用電池単四形乾電池x2
電池寿命36ヶ月
キー日本語レイアウト、(構造/デザイン)パンタグラフ、(ショートカットキー)スクリーンショット、音楽の再生、ミュート/ミュート解除、音量コントロールなど
RoHS指令(10物質対応)対応
無線I/F:USB Bluetooth(R) Low Energy
無線通信方式BluetoothまたはLogi Bolt経由
操作距離10m
角度調節ティルトレッグ(8度のタイピング角度)
ロジクール SIGNATURE MK650 コンボ フォービジネス
仕様【Logi Bolt USBレシーバー】必須:USBポート、Windows 10, 11 以降、macOS 10.10 以降(Linux WindowsおよびmacOS以外のシステムでは、デバイスの基本機能はソフトウェアなしで動作します。ChromeOS WindowsおよびmacOS以外のシステムでは、デバイスの基本機能はソフトウェアなしで動作します。)【Bluetooth Low Energyワイヤレステクノロジー】必須:Bluetooth Low Energy、Windows 10, 11 以降、macOS 10.15 以降(Linux WindowsおよびmacOS以外のシステムでは、デバイスの基本機能はソフトウェアなしで動作します。ChromeOS WindowsおよびmacOS以外のシステムでは、デバイスの基本機能はソフトウェアなしで動作します。iPadOS 14 以降 WindowsおよびmacOS以外のシステムでは、デバイスの基本機能はソフトウェアなしで動作します。iOS 14 以降 WindowsおよびmacOS以外のシステムでは、デバイスの基本機能はソフトウェアなしで動作します。Android 8.0 以降 WindowsおよびmacOS以外のシステムでは、デバイスの基本機能はソフトウェアなしで動作します。)
質量(g)Signature M650(ビジネス用):101.4、Signature K650(ビジネス用): 700.23、Logi Bolt USBレシーバー: 2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)108.2×61×38.8、Signature K650(ビジネス用): 193.5×457.3× 24、Logi Bolt USBレシーバー: 18.4×23.1×6.6
センサー精密トラッキング 400~4000DPI
電池M650マウス: 単三形乾電池1本(同梱)により、24ヵ月の操作が可能 電池寿命は使用状況により異なる場合があります。K650キーボード: 単三形乾電池2本(同梱)により、36ヵ月の操作が可能 電池寿命は使用状況により異なる場合があります。
ワイヤレス通信Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth Low Energyワイヤレステクノロジー
キー合計: 118、F列キー: 20、ホットキー: 6、ショートカットキー: 24
RoHS指令(10物質対応)対応
動作距離(m)ワイヤレス:最大10
ボタン仕様5個のボタン: 左/右クリック、戻る/進む、ミドルクリック、スクロール ホイール: 1行毎の精度および超高速
関連キーワード