15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上質でクリアなデジタルサウンドを提供するUSB PCヘッドセット 快適な装着感のソフトクッション構造 手元操作に便利なインラインコントロール採用 未使用時も邪魔にならない回転式マイクブーム
インターフェースUSB 仕様【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。WindowsまたはmacOS、Chrome OS、USBポート その他回転式マイクブーム、インライン・コントロール(ボリューム&ミュートスイッチ)、ソフトフォームイヤーパッド ブラック 本体質量(g)197 感度【マイク部】-17dBV/Pa+/-4dB、【ヘッドホン部】94dB+/-3dB 機能ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応、ボリュームコントロール機能:対応 周波数特性【マイク部】100Hz-10kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz 動作環境Computers 保証期間2年間 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)200×245×72 アズワン品番64-3939-35 ケーブル長(cm)190 RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

アジャスター機能付きヘッドバンドを備えたステレオヘッドセット 左右どちら側でも使えるフレキシブルマイク プラグ1つを差し込むだけで簡単に使用可能
インターフェース3.5mmステレオミニプラグ 仕様【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。 3.5mmオーディオ入力/オーディオ出力ジャックとのアナログ接続 その他回転式マイクブーム、アジャスター機能付きヘッドバンド、インライン・コントロール付き( ボリューム&ミュートスイッチ) 本体質量(g)80 感度【マイク部】-44dBV/Pa+/-2.5dB、【ヘッドホン部】94dB+/-3dB 機能ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応、ボリュームコントロール機能:対応 周波数特性【マイク部】100Hz-6.5kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz 動作環境パソコン、スマートフォン、タブレット 保証期間2年間 ケーブル長(mm)1800 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)200×245×65 アズワン品番64-3939-36 RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ロジクールPRO X ゲーミングヘッドセット
エコ商品
快適な低反発 低反発のプレミアム合成皮革または通気性の高いベロアにより、快適な着け心地が長時間持続します。長くハードなゲームを戦い抜くことができるでしょう。 耐久性の高いスチールとアルミ アルミとスチールで作られた頑丈かつ軽量なフレームを持つPRO Xには、耐久性、快適性、そして高級感がすべて備わっています。 次世代のサラウンドサウンド DTSのオブジェクト ベース サウンド イメージングの最新版、DTS HEADPHONE:X 2.0。強化された低音域のレンダリング、クリアなオーディオ、近接キューによって、バージョン2.0は7.1チャネルのサラウンドサウンドを新たな次元へと導きました。 そして最も重要な点は、距離認識のレベルアップ。近くのフィールドと遠くのフィールドのオーディオの違いによって、プレーヤーは敵の位置をこれまで以上に正確に把握することができます。 5Blue VO!CEやDTS Headphone:X 2.0サラウンドサウンドなどの高度な機能は、ゲーミング ソフトウェアLogicool G HUBを通じてPCでのみ機能します。Blue VO!CEには、DTSオーディオ エンハンスメントが含まれます。 PRO-G 50 MMドライバー ユニークなハイブリッド メッシュ構造により、PRO-Gは驚くほどクリアで正確なサウンド イメージングを実現しています。 足音などの物音をしっかり聴き取ることができるため、敵との戦いで優位に立つことができます。 50 mmドライバーが搭載された次世代のPRO-Gは、より広い音域でより正確なサウンドを実現。また、低音域レスポンスの忠実度も改善されました。 プロが設定したEQ eスポーツ アスリートたちが設定を手掛けたオーディオEQプロファイルが、ゲーミング ソフトウェアG HUBを通じて入手できるようになりました。 プロファイルはそのまま使うことも、カスタマイズすることも可能です。そしてUSB外付けサウンドカードに保存し、他のPCに適用することができます。 高度なサウンドカード USB外付けサウンドカード(DAC)が透き通るようなクリアなデジタル信号処理を実現。大会に通用するオーディオと音声コミュニケーションが手に入ります。ゲーミング ソフトウェアLogicool G HUBを使ってプログラムしたオーディオ設定を大会に持ち込むことが可能です。 6Blue VO!CEやDTS Headphone:X 2.0サラウンドサウンドなどの高度な機能は、ゲーミング ソフトウェアLogicool G HUBを通じてPCでのみ機能します。Blue VO!CEには、DTSオーディオ エンハンスメントが含まれます。 汎用性に優れたアクセサリー インライン オーディオ コントロール付きのPCケーブルとインライン マイク付きのモバイル ケーブルを同梱。このため、PRO Xはブーム マイクを取り外して使うことができます。 こちらも同梱のキャリングケースは、持ち運ぶときにヘッドセットとアクセサリーを保護してくれます。
材質フォーク:アルミニウムヘッドバンド:スチールイヤーパッドおよびヘッドパッド:低反発合成皮革同梱のイヤーパッド:低反発クロス 寸法(mm)138×94×195 質量(g)320(ケーブル除く) ケーブル長(m)パソコン:2、モバイル:1.5 感度91.7dB SPL @ 1 mW & 1cm 駆動方式エレクトレット コンデンサー マグネットネオジム RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)35 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド ゲーミング
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷

ゲームがリアルな体感へ 快適に長時間プレイを楽しめるゲーミング サラウンドヘッドセット。合皮イヤーカップ+50mm大口径ドライバー搭載。DTS Headphone:X 2.0対応
プラグ形状USB/ミニプラグ イヤホン形状オーバーヘッド 仕様両耳用 ブラック/ブルー 質量(g)259 ケーブル長(m)2 アズワン品番64-3939-51 RoHS指令(10物質対応)対応 特性リモコン、サラウンド 装着方式両耳 マイクミュート 音量調節 ゲーミング
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷

ロジクールロジクール ヘッドセット H570E
エコ商品
通話が業績を左右する方々にとって、快適なヘッドセットは、毎回の通話の生産性を高めるための手段です。 スタイリッシュで耐久性にも優れたロジクールH570eヘッドセットは、日々の通話に快適性をもたらします。 使い方も簡単。USBケーブルをパソコンまたはMacに接続するだけで準備完了です。 H570eは高性能のノイズキャンセリング機能を備えており、抜群にクリアな音質を手頃な価格で手に入れることができます。
タイプ【マイク(Tx)】指向性ECM ブラック 規格【スピーカー(Rx)】EN60950-1準拠 本体質量(g)111 対応OSWindows 7以降、macOS 10.7以降、Linux、USB 2.0ポート×1 感度【マイク(Tx)】-47dB+/-3dB、【スピーカー(Rx)】94dB±3dB@1KHz、0.01m、0.01W 機能ノイズキャンセリング機能 周波数特性【マイク(Tx)】100Hz~18kHz、【スピーカー(Rx)】31.5Hz~20kHz(拡散音場) インターフェースUSB 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×165×50 保証期間2年間 歪率(%)【マイク(Tx)】2未満@1kHz、94dBSPL、【スピーカー(Rx)】5未満@1kHz、10mW、1kHz 動作電圧【マイク(Tx)】1.4~5.0VDC 互換性(アプリケーション)Skype for Business認定、Zoom、BlueJeans、Google Hangouts Pro、Ciscoなどの主要サービスの多くに対応 RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド型 ノイズキャンセリング
1個
8,098 税込8,908
当日出荷

テレビ電話と音楽に最適な高性能USBヘッドセット 臨場感あふれるクオリティサウンド 耳元で音量・マイクミュートを簡単操作 ノイズキャンセリングマイク
インターフェースUSB 仕様【必要システム】ほとんど全てのプラットフォームおよびオペレーティングシステム上で、一般的な通話アプリケーションを使用して動作。WindowsまたはmacOS、Chrome OS、USBポート その他回転式マイクブーム、インライン・マイクミュートLED、ソフトフォームイヤーパッド 本体質量(g)120 感度【マイク部】-42dBV/Pa+/-3dB、【ヘッドホン部】115dB+/-3dB 機能ノイズキャンセリング機能:対応、ステレオ:対応、ミュート機能:対応(イヤーカップ)、ボリュームコントロール機能:対応(イヤーカップ) 周波数特性【マイク部】100Hz-16kHz、【ヘッドホン部】20Hz-20kHz 動作環境Computers 保証期間2年間 ケーブル長(mm)1800 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)180×215×78 アズワン品番64-3939-34 RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

臨場感あふれるゲーミング体験を実現する7.1サラウンドサウンド ワイヤレスヘッドセット。合皮イヤーカップ+ProG 50mm大口径ドライバー搭載。DTS Headphone:X 2.0対応
プラグ形状USB/ミニプラグ イヤホン形状オーバーヘッド 仕様両耳用 ブラック 質量(g)379 ケーブル長(m)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 特性リモコン、サラウンド 装着方式両耳 マイクミュート 音量調節 ゲーミング
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

最軽量を更新165g、サステナブルな「G435 ワイヤレス ゲーミング ヘッドセット」 最軽量を更新、より快適な着け心地。「G435」の本体重量は「ロジクールG」のヘッドセットで最も軽い165gと、一日中快適に使える重さです。イヤーカップの通気性が優れているので蒸れにくく、形状記憶フォームを用いたイヤーパッドは快適性を高めながら、音を適度に吸収し聞き取りやすくする、密閉型のヘッドセットです。 2つのワイヤレス接続方式、最大18時間使用。独自ワイヤレス技術LIGHTSPEEDとBluetooth(R)の2つに対応しています。PCやMac、PlayStation(R)で使用する時はLIGHTSPEEDで接続します。Bluetooth(R)で接続すればモバイルデバイスでのゲームプレイや音楽鑑賞、通話が可能です。連続使用時間は約18時間なので、バッテリー残量を気にせず使用できます。 仮想的なブームマイク。2個のマイクから構成されるデュアルビームフォーミングマイクを内蔵し、口元のマイクブームを物理的に取り払いながら周囲の雑音を低減し、自分の声をより明瞭に相手に届けることが可能です。 立体音響によるオーディオ体験。40mmオーディオドライバーを搭載し、豊かで没入感溢れるサウンドを実現しています。クリアにボイスチャットでき、ゲーマーに人気のチャットツール「Discord」の認証を取得しているほか、Dolby Atmos、Tempest 3D Audio、Windows Sonicといった立体音響テクノロジーにも対応しています。 最大音量を制限。左のイヤーカップ背面にある、ボリュームダウンとミュートボタンを長押しすれば、長時間の使用による鼓膜のダメージを防ぐための設定をオンにし、最大音量を85dBに制限することができます。
インターフェース2.4GHzワイヤレス(USB-A LIGHTSPEEDワイヤレスレシーバー)、Bluetooth(R) イヤホン形状オーバーヘッド型 音量調節 装着方式両耳 内蔵マイク内蔵型デュアルビームフォーミングマイク 周波数特性マイク:100Hz-8kHz、ヘッドホン:20Hz-20kHz ドライバーユニット(Φmm)40 感度83.1db SPL/mW インピーダンス(Ω)45 音量(dB)<最大100(任意で<85に上限設定可能) 対応機種LIGHTSPEED Wireless:USB 2.0ポート(Type-Aポート)、Window(R) 10以降、macOS(R) X 10.14以降、PlayStation(R) 5、PlayStation(R) 4Bluetooth(R):Bluetooth(R)オーディオ接続対応デバイスDolby Atmos、Tempest 3D Audio、Windows Sonic立体音響に対応 連続使用時間約18時間 通信可能距離(m)最長10(LIGHTSPEED USBレシーバーまたはBluetooth経由) 質量(g)165 寸法(mm)163×170×71 連続使用時間(時間)18 充電端子USB-C セット内容製品本体、LIGHTSPEEDワイヤレスUSB-Aレシーバー、USB-C - USB-A充電ケーブル、保証書・保証規定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,098 税込10,008
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【ノイズキャンセリング付きワイヤレスヘッドセット】Bluetooth接続とUSB子機2種類の接続可能。Zoom、 Google Meet、Google Voice(UCバージョン)。無指向性デュアルビームフォーミングマイク搭載で、周囲のノイズを軽減
ミッドナイトブラック 接続方式Bluetooth、USB-Cレシーバー、USB-C to USA-A アダプター 通信方式5.3 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド 音量調節 ノイズキャンセリング
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

【ノイズキャンセリング付きワイヤレスヘッドセット】Bluetooth接続とUSB子機2種類の接続可能、Microsoft Teamsバージョン、無指向性デュアルビームフォーミングマイク搭載で、周囲のノイズを軽減
ミッドナイトブラック 接続方式Bluetooth 通信方式Bluetooth(R) 5.3 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド マイクミュート 音量調節 ノイズキャンセリング マルチペアリング
1台
12,980 税込14,278
欠品中

ロジクールロジクール Zone Vibe Wireless
エコ商品
「Zone Vibe Wireless」 変化する会議環境に応じて選べるワイヤレス接続方法 移動中にはスマートフォンから、オフィスやリモートワークではパソコンから会議に参加するなど、日々変化するハイブリッドワーク環境にスムーズに対応する複数の接続オプションを提供しています。Bluetooth接続では、移動が多い場合でも、接続が切れたり会話の流れを中断させることなく、瞬時にデバイスを切り替えることができます。また、USB-CレシーバーおよびUSB-Aアダプターが付属しており、ペアリングなしですぐに利用が可能です。このレシーバーにより、セキュリティの関係上、Bluetooth接続を禁止しており従業員に有線ヘッドセットを提供していた企業にとって、新たな選択肢としてワイヤレス接続のヘッドセットを提供し、従業員の利便性の向上を図ることができます。 騒がしい環境下でも快適な会議環境を提供 40 mm径のスピーカーがクリアな音を伝え、マイクは周囲のノイズを抑制しながら通話の音声を相手にしっかりと伝えるため、騒がしい環境においても会議の相手にストレスを与えることなく会議に集中できます。また、マイクを跳ね上げれば簡単にミュートできる便利さも特徴です。長時間に渡る会議でも疲れにくい軽量設計、イヤークッションにも通気性の良い柔らかい素材を採用し、電池持続時間においては通話で最長18時間を実現し、5分程度の急速充電で1時間程度の使用が可能です。使用する自身のみならず会議相手にも快適さを提供し、ビジネスシーンでプロフェッショナルな印象を与えることができます。 リモートワーク中の従業員が利用する「Zone Vibe Wireless」をIT部門が遠隔地からサポート IT管理者はロジクールSync、ユーザーがLogi Tuneを使うことで、リモートワーク中の従業員が利用する「BRIO 505」「Zone Vibe Wireless」を遠隔地からサポートできます。ファームウェアの更新や機能の有効化などのタスクを簡素化し、IT管理者にとっても従業員にとっても働く場所を問わずにスムーズに対応可能です。法人向けサポートとしてBRIO505は3年、Zone True Wirelessは2年間無償保証を提供しており、安心してご利用いただけます。 Microsoft、Google、Zoomで認定済み ビデオ会議用として企業が安心して利用できるよう、BRIO 505はMicrosoft Teams、Google Meet、Zoomの認証を受けており、その他の一般的な会議・通話プラットフォームでも容易に動作します。Zone Vibe Wirelessでは、UCバージョンではコールマーク、TeamsバージョンではTeamsマークのボタンをワンタッチするだけでコールにワンタッチで応答できます。
グラファイト 対応OSBluetooth(R)、USB-C、USB-A対応のWindows(R)、macOS、Chrome OSTMコンピュータ、Bluetooth(R)対応のiOSおよびAndroidTMデバイスで動作 感度118.0±3 dB (1mW/1 kHz) 連続使用時間(時間)最長20(リスニング)、最長18(通話) 周波数特性20~20 KHz (音楽モード)、100~8 KHz(会話モード) マイクロフォン部集音特性:指向性ビームフォーミングとDSPを搭載したデュアル無指向性MEMSマイク インターフェースBluetooth(R)バージョン 5.2 使用電池リチウムイオン RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetooth5.2 操作距離最大30m(直線上に障害物が無い条件下) 装着方式両耳 ドライバー径(Φmm)40 イヤホン形状オーバーヘッド 音量調節 ノイズキャンセリング
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロジクールロジクール Zone Wired
エコ商品
主要な通話アプリケーションやビデオ会議ツールに対応しており、音量調節や通話の開始/終了、ミュートなどをケーブル上にあるリモコンで操作できます。 Microsoft Teams認定モデルではTeamsアプリの起動ボタンもあるので、PC上での操作なく、すぐに通話を始められます。 キーボードの打鍵音や周囲の話し声といった気を散らせる音を抑えるため、ノイズキャンセリングデュアルマイクテクノロジーを採用しました。マイクが拾った音声から不要な環境音を取り除くので、自分の声を相手にクリアに届けることができます。 マイクブームを跳ね上げてミュートにする、フリップミュートも可能です。 密閉型のヘッドホンで、40mmのプレミアムオーディオドライバーを搭載しました。音量を大幅に上げなくても通話先の音声がはっきり聞こえ、音楽を高音質で楽しむこともできます。 専用アプリLogi Tune for Desktopを用いれば、自分の声をヘッドセットに返す設定やマイク音量の最適化、音楽に合わせたイコライザー設定も可能です。 以下の言語でのみ利用可能です:英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、およびポルトガル語 下を向いてもヘッドセットがずれ落ちないよう、イヤーパッドに低反発素材を使用し、軽量でスタイリッシュなデザインに仕上げました。一日中使用しても快適に過ごせるよう、優しいフィット感を実現しています。 PCに接続すればすぐに使用できるプラグアンドプレイに対応しています。ヘッドセットはUSB Type-Cコネクタを搭載していますが、付属の変換アダプターを用いればUSB-A接続も可能です。
付属品インラインコントローラとUSB-Cコネクタ付きヘッドセット、USB-Aアダプター、キャリングケース、取扱説明書、保証書、保証規定 接続方式USB-A 感度メインマイク:-48dBV/Pa、2本名のマイク:-40dBV/Pa スピーカー周波数特性(音楽モード):20~16kHz、感度:99dB±3dB @ 1000Hz @30mW 1cm、ドライバーサイズ:40mm、ドライバーインピーダンス:32Ω ケーブル長(cm)190 RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド 内蔵マイクメインマイク:単一指向性、2本目のマイク:全方位、周波数特性:100~16kHz マイクミュート 音量調節
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

ビジネスでもプライベートでも、あらゆるシーンでクリアなオーディオを提供。・USB-C接続で対応可能なデバイスが拡大。既存製品「H390R」の機能はそのままに、USB-C接続に対応し、より多くの機器と接続できるようになりました。ビデオ会議や音楽再生時などあらゆる場面で使用できます。また、ノイズキャンセリングマイクを搭載しているため、クリアな音声通話が可能です。ケーブルは全長190cmで、長時間の通話や会議中でも自由に席を立ち、ストレッチができる長さになっています。・マイクブームをフリップするだけでミュートが可能 。マイクブームは、未使用時には邪魔にならない位置に固定が可能です。また、マイクブームをフリップするだけで通話をミュートにすることができます。ヘッドセットコード上にはインラインコントロールを搭載することで、手元で簡単に音量を調節したり、通話をミュートにすることができます。・レザー調イヤークッション付きのヘッドセットで?時間の使用でも快適な環境を提供。調節可能なヘッドバンドには、レザー調イヤークッションを装備、また軽量設計のため長時間のビデオ会議でも快適に使用することができます。・再生プラスチックを使用し、環境を配慮した製品。環境を配慮して製造されたカーボンニュートラル認定製品です。プラスチック部分には認定済みの再利用プラスチックを54%*使用し、カーボンフットプリントを軽減しています。また森林保全活動を支援するため、パッケージはFSC(R)認証を取得した材料を採用しています。*アクセサリーとパッケージを除く。
その他回転式マイクブーム、インライン コントロール(ボリューム&ミュートスイッチ)、レザー調イヤークッション 寸法(mm)ドライバーサイズ:30 ブラック タイプオーバーヘッド 対応OSWindows(R) macOS Chrome OS(TM) および一般的な通話プラットフォームd Pro・iPad Air対応ケース「Flip Folio」" 周波数特性(スピーカー)20Hz - 20kHz/(マイク)100Hz - 10kHz 入力感度-17/Pa +/- 4dB インターフェースUSB-C プラグ&プレイ ケーブル長(cm)190 RoHS指令(10物質対応)対応 ノイズキャンセリング対応
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

手元で直感的に通話をコントロール 主要な通話アプリケーションやビデオ会議ツールに対応しており、音量調節や通話の開始/終了、ミュートなどをケーブル上にあるリモコンで操作できます。 Microsoft Teams認定モデルではTeamsアプリの起動ボタンもあるので、PC上での操作なく、すぐに通話を始められます。 キーボードの打鍵音や周囲の話し声といった気を散らせる音を抑えるため、ノイズキャンセリングデュアルマイクテクノロジーを採用しました。 マイクが拾った音声から不要な環境音を取り除くので、自分の声を相手にクリアに届けることができます。 マイクブームを跳ね上げてミュートにする、フリップミュートも可能です。 密閉型のヘッドホンで、40mmのプレミアムオーディオドライバーを搭載しました。 音量を大幅に上げなくても通話先の音声がはっきり聞こえ、音楽を高音質で楽しむこともできます。 専用アプリLogi Tune for Desktopを用いれば、自分の声をヘッドセットに返す設定やマイク音量の最適化、音楽に合わせたイコライザー設定も可能です。 以下の言語でのみ利用可能です:英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、およびポルトガル語 下を向いてもヘッドセットがずれ落ちないよう、イヤーパッドに低反発素材を使用し、軽量でスタイリッシュなデザインに仕上げました。 一日中使用しても快適に過ごせるよう、優しいフィット感を実現しています。 PCに接続すればすぐに使用できるプラグアンドプレイに対応しています。ヘッドセットはUSB Type-Cコネクタを搭載していますが、付属の変換アダプターを用いればUSB-A接続も可能です。
付属品インラインコントローラとUSB-Cコネクタ付きヘッドセット、USB-Aアダプター、キャリングケース、取扱説明書、保証書、保証規定 感度メインマイク:-48dBV/Pa、2本名のマイク:-40dBV/Pa インターフェースUSB-C/USB-A(アダプタ使用時) スピーカー周波数特性(音楽モード):20~16kHz、感度:99dB±3dB @ 1000Hz @30mW 1cm、ドライバーサイズ:40mm、ドライバーインピーダンス:32Ω ケーブル長(cm)190 RoHS指令(10物質対応)対応 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド 内蔵マイクメインマイク:単一指向性、2本目のマイク:全方位、周波数特性:100~16kHz マイクミュート 音量調節
1個
14,980 税込16,478
欠品中

ロジクールZone Wireless Plus Microsoft Teams
エコ商品
Zone Wireless Plus Microsoft Teams
質量(kg)ヘッドセット: 0.1808 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ヘッドセット:174.7×176.7×70.7、イヤーパッド:70.7×70.7×16.4、Zone Wirelessレシーバー: 21.5× 13.6× 6、Zone Wireless USB-Cアダプター: 25.2×16.5×9.5(アダプタはロジクールZone Wireless Bluetoothレシーバーとのみ互換性があります。)、Zone Wireless Plusレシーバー、Zone Wireless Plus USB-Cアダプター: 106.7×17.5×10.1 連続使用時間(時間)16 マイクロホン無指向性デュアルMEMSマイクアレイ 周波数特性【マイク】85~20kHz @-3dB(MEMS マイク周波数特性)、【スピーカー】(音楽モード): 30~13KHz @ -10dB、(会話モード): 100~8KHz(TIA920による)、オーディオ コンプライアンス: EN 50332準拠 インターフェースBluetooth 電池寿命(時間)14(リスニング/ANCオン)、16(リスニング/ANCオフ) 電池内蔵バッテリー(リチウムイオン) 互換性ほぼすべてのプラットフォームとオペレーティングシステム上の一般的な通話アプリケーションで動作、Windows、Mac、Chromeベースのパソコン(USB-C、USB-A、Bluetooth経由)、iOS/Android Bluetooth対応デバイスで動作 充電方式Qiワイヤレス充電対応 3Qiワイヤレス充電器は別売りです。USB-A - C充電ケーブル: 130cm 4Zone Wirelessでのみ利用可能です。 RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetooth5.0 装着方式両耳 通信距離(m)最大30(直線上に障害物が無い条件下) イヤホン形状オーバーヘッド型 連続通話時間(時間)14(ANCオン)、15(ANCオフ)
1個
30,980 税込34,078
欠品中