4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。 ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。 お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。 ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。 テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。
キー方式メンブレン キー(ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープ 仕様押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様 セット内容キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済) ブラック 質量(g)(キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2 対応OSWindows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS 接続方式無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1 キー配列108キー日本語レイアウト 使用電池単四形乾電池×2本 電池寿命最大2年 キーストローク(mm)3.2 アズワン品番64-3939-21 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応 無線通信方式無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応) 操作距離10
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。 耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。 パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。 太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。 キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。
キー方式メンブレン 仕様(押下圧)50g、角度調節機能あり ブラック 質量(g)(キーボード)550 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT 接続方式有線 キー配列109キー日本語レイアウト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)441×149×19.5 キーストローク(mm)2.8 キーピッチ(mm)19 インターフェイスUSB RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

トラックパッドを搭載した、着脱式バックライトキーボードケースです。 大きい高精度トラックパッドとiPad用フルサイズキーボードが統合されています。 Smart Connector機能を搭載し、iPadと瞬時にペアリング。 電力はiPadから直接供給されるため、面倒なペアリングや充電、混戦の心配は一切必要ありません。 便利な機能と快適な操作性により、iPadがスプレッドシートやドキュメントでの作業向けツールに変わります。 《製品特長》 ・高精度トラックパッド搭載 ・用途に応じてキーボードを着脱、4種類の使用モードを選択可能(タイピング/スケッチ/表示/読書) ・柔軟性の高いキックスタンドで最適な角度に調節可能 ・iPadに完璧にフィットする設計により、傷や衝撃から保護 ・iPad iOSショートカットキー&バックライト機能搭載 ・ロジクールCrayon または Apple Pencil用の内蔵ホルダー付き
仕様高精度トラックパッド付きキーボード、ロジクールCrayon/Apple Pencil用ホルダー付き、前面・背面・コーナー保護仕様、表示角度(°):タイピングモード:60、スケッチモード:20 セット内容Combo Touchキーボードケース、取扱説明書、保証書、保証規定 グラファイト 質量(g)610 接続方式Smart Connector 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×22.55×195 対応機種10.2インチiPad (第7/8/9世代) 機能4種類のモード切替(タイピング/表示/スケッチ/読書)、iPadOSショートカットキー搭載、バックライト付きキー キー配列78キー英語レイアウト 使用電池Smart Connector機能を経由し、iPadから電力供給 保証期間2年間無償保証 キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)1 キーピッチ(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

iPadのショートカットキーをすべて搭載 iPadOSのショートカットキーをフルラインで搭載し1回のタップで、音量、メディアコントロール、輝度レベルなどの一般的な機能にアクセスが可能です。 デジタルペンシルをケースに収納可能 Apple Pencilや、ロジクールのデジタルペンシル「Crayon」を収納する内蔵ホルダーを搭載しています。いつでも簡単にスケッチやメモを取ることができ、その後すぐに収納できるので、紛失を防ぐことができます。 高精度トラックパッドと4種類の使用モードを搭載 トラックパッドは精密で、マルチタッチTMジェスチャーに対応します。Notes、Pages、Numbers、およびKeynoteなどのアプリをもトラックパッドで操作でき、スプレッドシートのセルの強調や文字のコピー、ドキュメントの編集やアプリの操作、プレゼンテーションの作成もノートPCと同じように素早く、正確に作業できます。 「タイピングモード」、「表示モード」、「スケッチモード」そして「リーディングモード」、4種類の使用モードを用意し、どんなタスクでも柔軟対応し、快適なユーザー体験を提供します。 Smart Connectorで接続 Smart Connectorによる接続で、ケースに入れるとすぐにiPadから電力供給とペアリングが可能です。iPadから直接電力供給されるため、キーボードを充電したり、ペアリングの手間がかかりません。
仕様ショートカットキー:ホーム、輝度ダウン、輝度アップ、音声入力、オンスクリーンキーボード、スクリーンショット、バックライト輝度ダウン、バックライト輝度アップ、メディアコントロール(戻る、再生/一時停止、進む)、音量コントロール(ミュート、音量ダウン、音量アップ) 本体寸法(mm)253.3×19.2×190.9 本体質量(g)572 接続方式Smart Connector その他の機能キーボード部脱着可能、16段階のバックライト輝度調節、トラックパッド キー配列キー日本語レイアウト 使用電池Smart Connectorを介してiPadから電力供給 キーストローク(mm)1 キーピッチ(mm)18 キーパンタグラフ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
当日出荷