「pr500-rc」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
自信を持ってプレゼンできます
直観的なスライドショーコントロールが可能です。部屋の明るさやディスプレイの種類にかかわらず、資料のどの部分を指しているかが一目瞭然でわかります。
即座に使用可能
ソフトウェアは不要で、レシーバーをUSBポートに差し込むだけで、すぐに使えます。プレゼンテーション終了後には、レシーバーを本体に収納できます。
直感的なスライドショーコントロール
認知しやすいボタンの感触が直感的な操作を可能にし、手になじむ滑らかなフォルムで、快適な操作性を実現しています。最初から最後まで、プレゼンテーションを完全にコントロールできます。
赤いレーザーポインター
資料のどの部分を指しているかが一目瞭然です。
最大10Mのワイヤレス接続
2.4 GHzのワイヤレスによって、広い会場内を歩き回ってアクティブなプレゼンを可能にします。
バッテリーインジケーター
電力残量がひと目で分かります。
プラグ&プレイ対応のワイヤレスレシーバー
ソフトウェアをインストールする必要はありません。USBポートにレシーバーを接続するだけで使い始められます。プレゼンテーションが終わったら、レシーバーをプレゼンターに収納できます。
セット内容製品本体、ワイヤレスUSBレシーバー、単四形乾電池×2、キャリングケース、取扱説明書、保証規定、保証書
色ブラック
質量(g)本体:57、レシーバー:6
タイプリモコンタイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:37.8×115.5×27.4、レシーバー:16.5×58.6×7.9
対応OSWindows Vista(R) / Windows(R) 7 / Windows 8 / Windows 10 もしくはそれ以降
使用電池単4形乾電池×2本
電池寿命(連続時間)レーザーポインタ:最大20時間、プレゼンター機能:最大1050時間
レーザークラスクラス2レーザー
レーザー波長(nm)640~660
使用場所屋内
アズワン品番64-3939-43
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式2.4GHzワイヤレステクノロジー
操作距離約10m
レーザー光色赤色
レーザー出力(mW)1以下
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
遠くからも見やすい緑色レーザーポインター。LCDスクリーン+直感的なスライドショーコントロール。
対応OSWindows 10以降, Windows 8、Windows 7、Windows Vista
インターフェースUSB
使用電池単四形乾電池×2本
電池寿命レーザーポインター:最大20時間(連続使用)、プレゼンター機能:最大1050時間(連続使用)
レーザークラスクラス2
レーザー波長(nm)505~515
使用場所屋内
アズワン品番64-3939-42
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式2.4GHzワイヤレステクノロジー
動作距離(m)約30
レーザー出力(mW)最大:1以下
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
革新的なプレゼンテーションを可能にするレーザーポインター リモコン。
強調表示・拡大・デジタルレーザーの3種類の高度なポインティングモード搭載。
プロジェクターやビデオ会議など様々なプレゼンテーション環境で動作します。
WindowsおよびmacOS、Powerpoint、Zoom、Microsoft Teamsなど様々なプラットフォームで使用可能。
USBレシーバーを介して、またはBluetoothで簡単に接続が可能。
同梱のUSB-Cケーブルで充電可能。1分の充電で最長3時間、フル充電で最長3カ月使用できます。
操作範囲も広く、30m離れた場所からでもプレゼンテーションが可能です。
《製品特長》
・3種類の高度なポインティングモード(強調表示・拡大・デジタルレーザー)
・主要のプラットフォームに対応する幅広い互換性
・2種類の接続方法(USBレシーバー/Bluetooth)
・短時間の充電でも長時間使える
タイプリモコンタイプ
セット内容本体、レシーバー、充電ケーブル、キャリングケース、取扱説明書、保証規定、保証書
質量(g)49.2(電池含む)
対応OS【Bluetooth】Windows 10,11 以降、macOS 10.2 以降、(機能性の制限あり)ChromeOS、Linux Kernel 2.6 以降 /【USBレシーバー】Windows 10,11 以降、macOS 10.2 以降、(機能性の制限あり)ChromeOS、Linux Kernel 2.6 以降
接続方式Bluetooth接続、2.4GHzワイヤレス接続(USBレシーバー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.1×12.1×131.3
接続【Bluetooth】Bluetooth Low Energyテクノロジー必須 /【USBレシーバー】USBポート必須
センサーモーションセンサー、3D加速度計とジャイロスコープ
電池充電式リチウムポリマー(85mAh)
保証期間2年間無償保証
接続端子USB-C
ケーブル長(mm)充電ケーブル:140
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
操作距離(最大)30m
バッテリー寿命充電式:(最長)3ヶ月
関連キーワード