1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロジクールZone Wireless Plus Microsoft Teams
エコ商品
Zone Wireless Plus Microsoft Teams
質量(kg)ヘッドセット: 0.1808 ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)ヘッドセット:174.7×176.7×70.7、イヤーパッド:70.7×70.7×16.4、Zone Wirelessレシーバー: 21.5× 13.6× 6、Zone Wireless USB-Cアダプター: 25.2×16.5×9.5(アダプタはロジクールZone Wireless Bluetoothレシーバーとのみ互換性があります。)、Zone Wireless Plusレシーバー、Zone Wireless Plus USB-Cアダプター: 106.7×17.5×10.1 連続使用時間(時間)16 マイクロホン無指向性デュアルMEMSマイクアレイ 周波数特性【マイク】85~20kHz @-3dB(MEMS マイク周波数特性)、【スピーカー】(音楽モード): 30~13KHz @ -10dB、(会話モード): 100~8KHz(TIA920による)、オーディオ コンプライアンス: EN 50332準拠 インターフェースBluetooth 電池寿命(時間)14(リスニング/ANCオン)、16(リスニング/ANCオフ) 電池内蔵バッテリー(リチウムイオン) 互換性ほぼすべてのプラットフォームとオペレーティングシステム上の一般的な通話アプリケーションで動作、Windows、Mac、Chromeベースのパソコン(USB-C、USB-A、Bluetooth経由)、iOS/Android Bluetooth対応デバイスで動作 充電方式Qiワイヤレス充電対応 3Qiワイヤレス充電器は別売りです。USB-A - C充電ケーブル: 130cm 4Zone Wirelessでのみ利用可能です。 RoHS指令(10物質対応)対応 Bluetooth5.0 装着方式両耳 通信距離(m)最大30(直線上に障害物が無い条件下) イヤホン形状オーバーヘッド型 連続通話時間(時間)14(ANCオン)、15(ANCオフ)
1個
30,980 税込34,078
当日出荷