1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
参加者全員にホワイトボードを共有 ロジクール ScribeはAI搭載のホワイトボードカメラであり、ビデオ会議で簡単にホワイトボードを共有可能です。Microsoft Teams(R) Rooms、Zoom RoomsTMなどの主要なビデオ会議サービスに対応しています。 認定 & 互換性、ホワイトボード コンテンツ カメラとして、Microsoft Teams Rooms on Windows(R)およびZoom Roomsと連携します。 SB接続カメラとして、ほぼすべてのビデオ会議アプリケーションに対応しています。 カメラ、出力解像度: 1080p @ 15 fps、内蔵AI: AIで画質を向上させた画像ストリームをビデオ会議にブロードキャスト。 共有ボタン、電源: CR2032バッテリー × 2、裏面接着式の取り付け、共有ボタンのサポートは、ビデオ会議のサービスプロバイダーによって異なる場合があります。 インターフェース、カメラ: カテゴリー ケーブル ポート、共有ボタン: Bluetooth(R) Low Energy 海外対応アダプターセット付属 セキュリティ、全内部ストレージ暗号化: USBポート デバイス管理、ロジクールSync 顧客が供給するケーブル、ケーブルタイプ:Cat5e以上[合計35メートルまで]
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)カメラ:149×119×573、電源インジェクター91×60.2×36.3、ドングルトランシーバー: 22.5×31×3.7 寸法(m)ホワイトボード最大:高さ1.2×幅1.8 電源100~240Vの電源(自動切り替え) ケーブルタイプCat5e SF/UTP AWG26以上 作動温度(℃)0~40 保管温度(℃)-40~70 湿度(%)10-95 ホワイト 質量(kg)カメラ: 1.1 質量(g)共有ボタン: 108 寸法(Φ×高さH)(mm)共有ボタン: 71.8×12.7 ケーブル長(mm)ドングルトランシーバー:500 ケーブル長(m)5 付属品Cat5eケーブル(5m)×2
1個
229,800 税込252,780
6日以内出荷

関連キーワード
関連カテゴリ