2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様チルト機能:無 付属品製品本体、USBレシーバー、単三形乾電池x1(装着済み)、保証規定 対応OSWindows(R)10/11 以降、macOS 10.5 以降、Chrome OS(TM) 使用電池単三形乾電池×1本 解像度1000dpi 電池寿命最大12カ月 ボタン数3 使用範囲(m)約10 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1 無線通信方式アドバンス2.4GHzワイヤレステクノロジー USB接続I/F
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイドラバー加工されたコンパクトなワイヤレスマウス「M235snSV」は持ち運びやすく、手の小さいユーザーが心地良く使っていただける最適な小型サイズを採用しています。 また曲線形状が自然な手のカーブに従い、長時間作業でも快適で、生産性を向上させます。 制御された1行毎のスクロール機能を搭載し、またオプティカル センサーによって、様々な表面上でスムーズかつ精確なカーソルコントロールを実現します。 Windows、macOS、Chrome OSを含む多くのOSに対応する幅広い互換性を持ち、またChromebook認定製品になります。そしてオン/オフ スイッチ ボタンと自動スリープ省電力モードにより、最長12ヵ月動作します。
セット内容製品本体、USBレシーバー、単三形乾電池×1(装着済み)、保証規定 寸法(mm)(レシーバー)18.7×6.1×23.1 グレー 質量(g)84(電池含む)/(レジーバー)1.8 本体寸法(mm)55×38.6mm×95mm 対応OSWindows 10,11 以降、macOS 10.5 以降、Chrome OS 接続方式無線 接続(I/F)USB 機能(スクロールホイール)あり/(チルト機能)なし 使用電池単三形乾電池x1 解像度1000(dpi) ボタン数3 RoHS指令(10物質対応)対応 ホイール数1個 無線通信方式アドバンス 2.4 GHzワイヤレステクノロジー 操作距離約10m 読取方式光学式(赤色LED) 電池寿命(年)最大1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

関連カテゴリ