6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品質のビデオ フルHD 1080p/30fps フルHD 1080p/30fpsに対応しており、オートフォーカスに加えて周囲の照明条件に合わせて明るさや色、彩度を自動で調整する独自技術RightLightTM 2により、顔を自然に明るくクリアに映します。対角視野は78°で2名までフレームに収められます。専用ソフトウェア「Logi Tune」ではズームや手動フォーカスなどの設定が可能です。 プライバシーシャッター付き 着脱式のレンズカバーが付属しており、ウェブカメラを使用しない時はレンズを物理的に覆うことができます。不意にカメラがオンになってしまった時や不正アクセスなどからプライバシーを守ります。 明瞭な音声 ウェブカメラの両側に2本のマイクを内蔵しており、最長1メートル離れた場所からの声を拾えるよう最適化されています。 右記言語でのみ利用可能です:英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、およびポルトガル語。
セット内容製品本体・1.5m USB-Aケーブル、プライバシーシャッター、取扱説明書、保証規定 ブラック 質量(g)162 ケーブル長(m)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×94×71(固定マウントクリップを含む) 対応OSWindows 8 以降、macOS 10.10以降、Chrome OS 接続方式USB-Aプラグ&プレイ 最大解像度1080p/30fps~720p/60fps 視野角対角(dFoV):78° 材質(レンズ)ガラス フォーカスオートフォーカス デジタルズーム RoHS指令(10物質対応)対応 対応アプリケーションMicrosoft DirectShow 記録画素数3メガピクセル 内蔵マイクステレオ
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

鮮やかな、臨場感のあるビデオのストリーミングと録画。 ガラスレンズとフルHD 1080pが非常にエキサイティングなディテールをキャプチャし、30fpsの滑らかな映像で明るく自然な色を表現。 78度の視野角により最高2人をフレームに入れることができます。 アプリを使って、カメラのズームとパンができます。 本格的なストリーマーは、特にスムーズなビデオを実現するため、60 fps(720p)の超高速フレームレートが必要です。 C922nはこれを実現できます。遅延や歪みなしにライブブロードキャストを行うことができます。 HDオートフォーカスと光補正機能を装備したC922nは、照明条件に合わせて微調整を行い、暗い環境でも非常に鮮明な高解像度の画像を生み出します。 カメラの両側に1本ずつ、計2本のマイクを搭載するC922n Pro Webcamは、あらゆる角度からリアルなサウンドをキャプチャできるため、自分の声が自然かつクリアに相手に届きます。 XSplit BroadcasterおよびXSplit Gamecaster両方の全機能を提供、C922nはプロ並みのブロードキャストを開始するのに必要なすべてが入った、オールインワンのストリーミングソリューションです。 Logicool Captureでは、新しいウェブカメラを接続した瞬間に、高品質のビデオコンテンツ録画を開始することができます。 直感的な1つのインターフェースで、録画をカスタマイズし、カメラ設定を調節し、縦方向のビデオを作成することもできます。
セット内容製品本体・1.5mケーブル・三脚・取扱説明書・保証書・保証規定・3ヵ月間のXSplitプレミアムライセンス ブラック 質量(g)162 ケーブル長(m)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)43.3×95×71(固定マウントクリップを含む) 対応OSWindows 8 以降、macOS 10.7 以降、ChromeOS 接続方式USB-A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【クリップ無】95×24×29、【クリップ有】95×71×44 機能収音範囲:最大1m 最大解像度1080p/30fps~720p/60fps 保証期間2年 視野角対角(dFoV):78° 材質(レンズ)ガラス フォーカスオートフォーカス アズワン品番64-3939-31 デジタルズーム1.2× RoHS指令(10物質対応)対応 記録画素数3メガピクセル 内蔵マイクステレオ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

<明瞭な映像を届ける解像度 HD 720p/30fps> HD 720pのスムーズな映像を撮影でき、独自技術RightLightTM 2が明るさや色、彩度を自動で調整します。天井の照明によって顔に影ができる時や、少し暗い部屋にいる時も顔がクリアに映るので、ビデオ会議での容易な意思疎通に役立ちます。 <最大3メートルの広い集音範囲> 内蔵のノイズリダクションマイクは最大3メートルの範囲の声を拾うことができ、周囲の雑音を低減しながら、相手に自分の声をクリアに届けます。 <柔軟に設置できる> USB-Aケーブルは2mの長さです。付属のユニバーサルクリップを用いて、PC画面や棚などに固定して使用することができます。
仕様ビデオキャプチャー:HD 720p、HDワイドスクリーンモード:対応 ケーブル長(m)2.0 本体寸法(mm)[クリップなし]31.91×72.91×24.19、[クリップ付き]31.91×72.91×66.64 対応OSWindows7以降 Mac OS X 10.10 以降 Chrome OS(TM) USB-Aポート インターフェースUSB スタンドユニバーサルクリップ 保証期間3年 視野角60° フォーカス固定フォーカス RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート最大30フレーム/秒 内蔵マイクモノラル
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

偏光シェード照明が非常に明るい室内でも、ロジクールScribe用偏光シェードがまぶしさを軽減し、 ホワイトボード撮影時に映りこむ反射を抑えます。オプションでご購入いただける偏光シェードは、Scribeのカメラレンズに簡単に取り付け可能です。あらゆる環境下ではっきりとホワイトボードを表示します。
寸法(mm)高さ:93、上面直径:77.6、底面直径:71.3 保管温度範囲(℃)-30~60 質量(g)70 ホワイト 仕様システム要件:ロジクール Scribe
1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

ロジクールロジクール BRIO 505
エコ商品
「BRIO 505」 フルHDと自動光補正機能、自動フレーミングでリモート会議に最適 フルHD 1080pに対応した卓越した高画質によって、会議の参加者全員に鮮明な映像を届けます。自動光補正のRightLightTM 4 動画照明技術により、暗い部屋や直射日光などの環境下でも、HDR搭載で自動的に輝度を調節し、表情を鮮明に映します。また自動フレーミングを搭載しているので、会議中に移動してもフレームから外れることなく、会議参加者を常に画面の中心に捉えます。ハイブリッドワークが当たり前となった今、従業員がカメラの前で会議の相手に自然な表情や自身に満ちた姿を届けることができます。 会議中に手元の資料を気軽に映せる新しいShowモードを提供し、視野を自由に調整可能 会議の相手に手書きスケッチや印刷物などデスクや手元にある資料をカメラに表示したい場面もあるでしょう。一般的なWebカメラで表示する場合、取り付けたパソコンから一度外して表示する必要がありました。BRIO505では、オンライン会議中に映せるよう、パソコンに固定した状態で片手でカメラを上下に傾ける新しいShowモードを提供します。超広角レンズを採用したことで、通常より広い視野角を実現しており、複数人でカメラに映ることもできます。またLogi Tuneを活用すれば視野を65度、78度と90度の間で自由に調整できます。 取り外しできる調整可能なマウントを搭載し、カメラを360度移動することができます。マグネティックパンとマウントアダプターで設置と取り外しが便利で、角度の調整も簡単です。
付属品製品本体(USB-Cケーブル付属)、 マウントクリップ(着脱式マウントアダプター付き)、保証規定 ケーブル長(m)1.5 本体寸法(mm)10×31.5×31.5、[マウントクリップを含む]110×45×51.5 本体質量(g)121(マウント含む)、マウント:40 対応OSWindows(R) 8以降(1080pを超える解像度にはWindows(R) 8.1以降が必要)、macOS 10.10以降、Chrome OSTM 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウント:45.8×65.1×25 レンズ材ガラス 機能RightLightTM 4テクノロジー、プライバシーシャッター インターフェースUSB-C プラグ&プレイ 解像度1080p/30fps、720p/60fps 視野角90°/78°/65° フォーカスオートフォーカス デジタルズーム4倍 RoHS指令(10物質対応)対応 内蔵マイクステレオ
1個
18,980 税込20,878
欠品中

・最高水準。Brioは、最高の解像度、フレームレート、色とディテールによる非常にクリアなビデオをストリームする卓越したテクノロジーを採用し、オートフォーカスと5倍HDズーム機能も搭載しています。Brioは、4K Ultra HDビデオ(30 fps)、HD 1080p(30または60 fps)、およびHD 720p(30、60または非常にスムーズな90 fps)を提供し、卓越した明瞭度、滑らかさ、およびディテールをお届けします。・調節可能な視野角。3種類の視野(FOV)プリセットから選択して、ビデオを完璧にフレーミング。理想的な頭部から肩までのビューをフレーミングするには、65°の対角を選びます。どちらかというと部屋をキャプチャする場合は、78°または90°の対角を選びます。どのdFOV設定を選択しても、5倍HDズームにより、素晴らしい4K解像度の拡大画像が得られます。・あらゆる照明条件で優れた表示を実現。Brioを使って、あらゆる照明下で会議、ストリーム、および録画。常に最高の映像を実現できます。微光から明るい逆光まで、RightLight 3とハイダイナミックレンジ(HDR)テクノロジーは、最も重要な被写体、つまりあなたを常に目立たせるように自動的に調節します。・あらゆる環境でプロフェッショナルな音質を実現。Brioには、ノイズキャンセリング テクノロジーを採用したデュアル無指向性マイクが内蔵されています。マイクは、背景雑音を増幅せずに、最長1メートル離れた場所からオーディオをクリアにキャプチャするため、会話は常に自然かつクリアに聞こえます。・セキュリティと利便性の融合。光学センサーと赤外線センサーの両方を搭載したBrioは、Windows Helloで高速かつ安全な顔認識を実現します。また、Windows 10ではパスワードの入力が不要で、Brioレンズをのぞき込むだけでログインできます。
仕様●プライバシーシェード:対応●対角視野(dFoV)(°):90/78/65デジタルズーム: 5倍(専用の無償アプリで変更可能)●4K(Ultra HD)@30fps、1080p(フルHD)@30、60fps、および720p(HD)@30、60、90fpsの複数の解像度に対応 ブラック ケーブル長(m)1.5 接続USB-AまたはUSB-C1経由で簡単に接続 RoHS指令(10物質対応)対応 オーディオノイズリダクション、デュアル無指向性マイク対応
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷