2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FALCON(ファルコン)ハニカムインナー 抗菌保冷剤付き
エコ商品
熱中症予防に最適な帽子グッズ。 立体3次元構造のハニカムネットが帽子内の汗等を毛細管作用で素早く揮散させ、蒸れを解消します。 また繰り返し使用可能な抗菌保冷剤が2つ付属しており冷凍後装着する事で炎天下でも帽子内を涼しく保ちます。 屋外に出ることが多い方や散歩を奨められている方の帽子内にセットしてお使い下さい。 ゴルフや野球など炎天下でのスポーツにも最適です。抗菌保冷剤は50gが2つ。 状況に合わせ1つ又は2つを冷凍後専用ポケットに装着します。
(本体)黒、(抗菌保冷剤)透明 材質(本体)PPポリエステル、(抗菌保冷剤)高吸水性ポリマー 使用目的ムレ軽減 形状八角形 寸法(mm)(本体)横:195×縦:231、(抗菌保冷剤)70×90 サイズフリー 質量(g)(本体)10、(抗菌保冷剤)50×2個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
欠品中

FALCON(ファルコン)抗菌保冷剤10個
エコ商品
日本製保冷剤、抗菌フィルムを使用、簡易保冷バッグが付属。
用途熱中症予防ハニカムインナー予備保冷用、お弁当など食品携帯にも。 セット内容蓄冷剤×10、簡易保冷バッグ×1 材質抗菌フィルム、高吸水性ポリマー、アルミ蒸着フィルム、ポリプロピレン、発泡ウレタン 寸法(横×縦)(mm)蓄冷剤:105×75、簡易保冷バッグ:220×280 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50g×10個)
999 税込1,099
5日以内出荷