カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
絞り込み
ブランド
  • Milwaukee(ミルウォーキー)
  • モノタロウ(1)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(96)
  • ホンダ(12)
  • シンワ測定(2)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • エスコ(1)
  • NOK(1)
  • ヒサゴ(1)
  • パオック(1)
  • ナリカ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph7.01」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • pHテスターPRO(pH/Temp/防水IP65/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー)

    pHテスターPRO(pH/Temp/防水IP65/センサー交換型)

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    大きなデジタル LCD 読み出しにより、測定結果を素早く簡単に読み取ることができます。拡張された pH 範囲による極めて高い pH 精度。軽量でポータブル。簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬したのち穏やかに撹拌し、表示が安定するまで待ってから測定値を読み取りするだけです。シンプルな自動 1 点または 2 点校正。メンテナンスの手間がかからず、高性能を実現するゲル充填の二重構造 pH 電極。IP65の完全防水。連続300時間以上のバッテリー寿命 (バッテリー取付済み)。交換可能な pH 電極 Mi56P。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • pH標準液(230mLボトル) Milwaukee(ミルウォーキー)

    pH標準液(230mLボトル)

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    4,398税込4,838
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    標準液の混合に伴う誤差を排除し、規格を満たすことが認定されたラボグレードの標準液です。 。電極の寿命を延ばしながら、信頼性が高く再現性のある pH 測定を実現できるように設計されています。 。気密性のある改ざん防止キャップで光を遮断 。ビーカーなど容器に注ぎ、テスターを挿入するだけで校正プロセスを開始できます。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • pH標準液(20mL×25袋) Milwaukee(ミルウォーキー)

    pH標準液(20mL×25袋)

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    8,998税込9,898
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    標準液の混合に伴う誤差を排除し、規格を満たすことが認定されたラボグレードの標準液です。 。電極の寿命を延ばしながら、信頼性が高く再現性のある pH 測定を実現できるように設計されています。 。使用頻度が少ない方や常に高い信頼性を求める方にオススメです。 。1袋の容量は20mLでコンパクトなため持ち運びや保管にも便利です。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • pHテスター(防水IP65/ポケットサイズ/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー)

    pHテスター(防水IP65/ポケットサイズ/センサー交換型)

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    18,980税込20,878
    1台
    4日以内出荷
    大きなデジタル LCD 読み出しにより、測定結果を素早く簡単に読み取ることができます。極めて高い pH 精度。軽量で持ち運び可能。簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬したのち穏やかに撹拌し、表示が安定するまで待ってから測定値を読み取りするだけです。簡単な手動による 1 点または 2 点校正。メンテナンスの手間がかからず、高性能を実現するゲル充填の二重構造 pH 電極。IP65の完全防水。連続1500 時間以上のバッテリー寿命 (バッテリー取付済み)。交換可能な pH 電極 MA73600。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • 3-in-1 pH/ORPテスターMAX Milwaukee(ミルウォーキー)

    3-in-1 pH/ORPテスターMAX

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    83,980税込92,378
    1台
    4日以内出荷
    pH/ORP/温度が測定できる防水 3-in-1 テスター。拡張された pH 測定範囲 (-2.0 pH~16.0 pH) で、±0.05 pHおよび±2 mVという優れた精度。大きなデジタルデュアルLCD読み出しにより、測定結果を素早く読みとることができます。軽量で持ち運び可能。シンプルな自動 1 点または 2 点校正。メンテナンスの手間がかからず、高性能を実現するゲル充填の二重構造pH電極。250 時間以上のバッテリー寿命 (1.5V/LR44×4個取付済み)。IP65の完全防水。交換可能な pH 電極 Mi58P。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
  • 4-in-1 pH/EC/TDSテスターMAX(防水IP65/センサー交換型) Milwaukee(ミルウォーキー)

    4-in-1 pH/EC/TDSテスターMAX(防水IP65/センサー交換型)

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    83,980税込92,378
    1台
    4日以内出荷
    pH/EC/TDS/温度を高精度に測定できる4-in-1テスターです。 。大きなデジタルデュアル LCD 読み出しにより、測定結果を素早く読みとることができます。 。軽量で持ち運びに便利です。簡単な測定:プローブをサンプルに浸漬したのち穏やかに撹拌し、表示が安定するまで待ってから測定値を読み取りするだけです。シンプルな自動 1 点または2点校正。ゲル充填の二重構造 pH 電極により、メンテナンスの手間がかからず高温環境下でも高いパフォーマンスを発揮します。高速読み取り用センサーです。IP65の完全防水。バッテリー寿命約100時間(1.5V/LR44×4個取付済み)。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など