カテゴリ
- 科学研究・開発用品(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 研磨材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

pH標準液
(72件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(500mL)当日出荷pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。 pH値は25℃の時の値です。精度±0.025使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年
ユニバーサルエルボ ミリサイズ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷から10日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続形状ユニバーサルエルボタイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
ユニバーサルエルボ
AirTAC¥169税込¥1861個当日出荷から4日以内出荷型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。規格ユニバーサルエルボRoHS指令(10物質対応)対応
クリーン管継手ハーフユニオン
TGK(東京硝子器械)¥5,798税込¥6,3781袋(5個)15日以内出荷から62日以内出荷クリーンルーム内のブローシステム、エアシステムに適したワンタッチ管継手。 完全禁油処理。(ゴム類にフッ素コーティング) クリーンルーム内で部品洗浄、組立、2重梱包。 真空使用可能。(-100kPa) 食品衛生法適合。 部品材質は器具および容器包装規格試験に適合。ねじJIS B0203(管用テーパねじ)最高使用圧力(MPa)(20℃) 1使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)清浄度(ISOクラス)クラス3保証耐圧力(MPa)(20℃) 3周囲温度および使用流体温度(℃)-20~80適合チューブ材質PFA、ポリオレフィン、ソフトポリオレフィン、ポリウレタン使用真空圧力(kPa)-100(10Torr)
バッファー溶液 ホウ酸/塩化カリウム/水酸化ナトリウム , NIST及びPTBのSRMにトレーサブル pH10.00 20℃ サーティピュア (R) 109438 10L
Merck(メルクミリポア)¥57,980税込¥63,7781個欠品中アズワン品番61-0306-99危険物の類別非危険物
バッファー溶液 ホウ酸/塩化カリウム/水酸化ナトリウム , NIST及びPTBのSRMにトレーサブル pH10.00 20℃ サーティピュア (R) 109438 1L
Merck(メルクミリポア)¥12,999税込¥14,2991個欠品中アズワン品番61-0306-97危険物の類別非危険物
バッファー溶液 ホウ酸/塩化カリウム/水酸化ナトリウム , NIST及びPTBのSRMにトレーサブル pH10.00 20℃ サーティピュア (R) 109438 4L
Merck(メルクミリポア)¥35,980税込¥39,5781個12日以内出荷アズワン品番61-0306-98危険物の類別非危険物
バッファー溶液 ホウ酸/塩化カリウム/水酸化ナトリウム , NIST及びPTBのSRMにトレーサブル pH 10.00 25℃ Certipur (R)
Merck(メルクミリポア)¥7,698税込¥8,4681個16日以内出荷アズワン品番62-8535-45危険物の類別非危険物
バッファー溶液 ホウ酸/塩化カリウム/水酸化ナトリウム , NIST及びPTBのSRMにトレーサブル pH10.00 25℃ Certipur (R) 109409 1L
Merck(メルクミリポア)¥12,980税込¥14,2781個16日以内出荷アズワン品番61-0306-87危険物の類別非危険物
バッファー溶液 ホウ酸/塩化カリウム/水酸化ナトリウム , カラーコード:黄色, NIST及びPTBにトレーサブル pH10.00 20℃ サーティピュア (R) 109400 4L
Merck(メルクミリポア)¥27,980税込¥30,7781個16日以内出荷種別4Lアズワン品番61-0306-82危険物の類別非危険物
バッファー溶液 ホウ酸/塩化カリウム/水酸化ナトリウム, 30mL アルミ分包タイプ×30 袋 , NIST及びPTBのSRMにトレーサブル pH 10.00 25℃ サーティピュア (R) 199004 1ST
Merck(メルクミリポア)¥18,980税込¥20,8781個16日以内出荷種別サーティピュア 199004 1STアズワン品番61-0322-86危険物の類別非危険物
バッファー溶液 ホウ酸/塩化カリウム/水酸化ナトリウム , カラーコード:黄色, NIST及びPTBにトレーサブル pH10.00 20℃ サーティピュア (R) 109400 10L
Merck(メルクミリポア)¥58,980税込¥64,8781個16日以内出荷種別10Lアズワン品番61-0306-83危険物の類別非危険物
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら