fumocca フモッカ 折りたたみ式足踏みスプレースタンド 白アクト石原4日以内出荷
足踏み式で、手を触れずに安心して消毒できます。
組み立てが簡単で折りたたんでコンパクト収納が可能です。
軽くて丈夫な帯電防止仕様のプラダンを使用し、チリやホコリが付着しにくいです。
プッシュ式の幅広いボトルサイズに対応します。
転倒防止のための重しを内部に設置でき、重し代わりに予備のスプレーボトルを使用できます。
人の出入りが多い場所でのウイルス対策・衛生管理に。
仕様●幅(mm):350●奥行(mm):310●高さ(mm):935●色:白●対応ボトル高さ:170~260mm●材質/仕上:本体:ポリプロピレン、リベット:真鍮、ボトルストッパー:PET、面ファスナー:ナイロン●セット内容/付属品:本体、可動板、ステップ、ボトルストッパー、面ファスナー(白・黄)ひも(2m)●本品にスプレーボトルやアルコール溶液、転倒防止用の重しなどは付属しておりません。●原産国:日本●コード番号:226-1762アズワン品番67-5588-65