エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。
入力電流(A)3.4(専用制御盤AC220V入力時)
ケーブル長(m)5(制御用)
衝撃力(kg・m/s)5.7
打撃数(min-1[回/分])60
構造完全密閉型(間接打撃防音式)
仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/3.0
質量(kg)22
エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。
入力電流(A)1.8(専用制御盤AC220V入力時)
ケーブル長(m)5(制御用)
衝撃力(kg・m/s)2.7
打撃数(min-1[回/分])60
構造完全密閉型(間接打撃防音式)
仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/1.5
質量(kg)13
エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。
入力電流(A)1.3(専用制御盤AC220V入力時)
ケーブル長(m)5(制御用)
衝撃力(kg・m/s)1.3
打撃数(min-1[回/分])60
構造完全密閉型(間接打撃防音式)
仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/0.7
質量(kg)7
エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。
入力電流(A)1.8(専用制御盤AC220V入力時)
ケーブル長(m)5(制御用)
衝撃力(kg・m/s)3.8
打撃数(min-1[回/分])60
構造完全密閉型(間接打撃式)
仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/2.0
質量(kg)13
エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。
入力電流(A)3.4(専用制御盤AC220V入力時)
ケーブル長(m)5(制御用)
衝撃力(kg・m/s)8.2
打撃数(min-1[回/分])60
対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度Exd2BT4
構造完全密閉型(耐圧防爆形、間接打撃式)
仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/4.0
質量(kg)25
集中連打(1秒1打)が可能です。衝撃力が調整できます。自動運転(打撃回数1~10回可変、休止時間30~10分可変)が可能です。自動運転で人件費削減が可能です。他の機器との連動運転が可能です。
用途閉塞解消、付着払い落しのマグハンマ専用制御盤。
電源(V)三相200/220
可変範囲(%)(衝撃力)50~100
奥行(mm)120
幅(mm)300
高さ(mm)300
機能自動/連動運転
構造屋内防じん、ケース付
仕様(本体使用台数)05A型×3台、1A型×2台、2A型×1台、3A型×1台
質量(kg)7
トラスコ品番464-6673
1台
¥139,800
税込¥153,780
16日以内出荷
集中連打(1秒1打)が可能です。衝撃力が調整できます。PLC等での制御が可能です。
用途閉塞解消、付着払い落しのマグハンマ専用制御盤。
電源(V)三相200/220
可変範囲(%)(衝撃力)50~100
奥行(mm)55
幅(mm)170
高さ(mm)210
機能連動運転
構造制御ユニット、ケースなし、集中盤組込型
仕様(本体使用台数)05A型×6台、1A型×4台、2A型×2台、3A型×2台
質量(kg)1
トラスコ品番464-6827
1台
¥139,800
税込¥153,780
20日以内出荷
エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。
入力電流(A)3.9(専用制御盤AC220V入力時)
ケーブル長(m)5(制御用)
衝撃力(kg・m/s)14.9
打撃数(min-1[回/分])60
構造完全密閉型(間接打撃防音式)
仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/7.0
質量(kg)52
エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。
入力電流(A)3.4(専用制御盤AC220V入力時)
ケーブル長(m)5(制御用)
衝撃力(kg・m/s)8.2
打撃数(min-1[回/分])60
構造完全密閉型(間接打撃式)
仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/4.0
質量(kg)22
エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。
入力電流(A)1.8(専用制御盤AC220V入力時)
ケーブル長(m)5(制御用)
衝撃力(kg・m/s)3.8
打撃数(min-1[回/分])60
対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度Exd2BT4
構造完全密閉型(耐圧防爆形、間接打撃式)
仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/2.0
質量(kg)15
集中連打(1秒1打)が可能です。衝撃力が調整できます。自動運転(打撃回数1~10回可変、休止時間30~10分可変)が可能です。自動運転で人件費削減が可能です。他の機器との連動運転が可能です。
用途閉塞解消、付着払い落しのマグハンマ専用制御盤。
電源(V)三相200/220
可変範囲(%)(衝撃力)50~100
奥行(mm)120
幅(mm)300
高さ(mm)300
機能自動/連動運転
構造屋内防じん、ケース付
仕様(本体使用台数)05A型×6台、1A型×4台、2A型×2台、3A型×2台
質量(kg)7
トラスコ品番464-6681
1台
¥219,800
税込¥241,780
20日以内出荷
エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。
入力電流(A)3.9(専用制御盤AC220V入力時)
ケーブル長(m)5(制御用)
衝撃力(kg・m/s)21.3
打撃数(min-1[回/分])60
構造完全密閉型(間接打撃式)
仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/10.0
質量(kg)52
エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。
仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/1.0
質量(kg)7
ケーブル長(m)5(制御用)
構造完全密閉型(間接打撃式)
打撃数(min-1[回/分])60
入力電流(A)1.3(専用制御盤AC220V入力時)
衝撃力(kg・m/s)1.8
エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。
仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/10.0
質量(kg)55
ケーブル長(m)5(制御用)
構造完全密閉型(耐圧防爆形、間接打撃式)
打撃数(min-1[回/分])60
入力電流(A)3.9(専用制御盤AC220V入力時)
対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度Exd2BT4
衝撃力(kg・m/s)21.3
エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。
仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/1.0
質量(kg)8
ケーブル長(m)5(制御用)
構造完全密閉型(耐圧防爆形、間接打撃式)
打撃数(min-1[回/分])60
入力電流(A)1.3(専用制御盤AC220V入力時)
対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度Exd2BT4
衝撃力(kg・m/s)1.8
集中連打(1秒1打)が可能です。衝撃力が調整できます。PLC等での制御が可能です。
用途閉塞解消、付着払い落しのマグハンマ専用制御盤。
電源(V)三相200/220
可変範囲(%)(衝撃力)50~100
奥行(mm)55
幅(mm)170
高さ(mm)210
機能連動運転
構造制御ユニット、ケースなし、集中盤組込型
仕様(本体使用台数)05A型×3台、1A型×2台、2A型×1台、3A型×1台
質量(kg)1
トラスコ品番464-6819
1台
¥84,980
税込¥93,478
20日以内出荷
関連キーワード