カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
    • 配管用ワンタッチ管継手(7)
  • 配管・水廻り設備部材(70)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 川西水道機器
  • モノタロウ(41)
  • TBC(タブチ)(7)
  • 十川産業(9)
  • PISCO(ピスコ)(18)
  • 日東工器(96)
  • エスコ(53)
  • ニューマシン(18)
  • SMC(2)
  • 千代田通商(346)
  • SK11(365)
  • コガネイ(71)
  • BeHAUS(67)
  • TRUSCO(56)
  • BIGM(丸山製作所)(50)
  • CEJN(セイン)(33)
  • NAC(長堀工業)(28)
  • ヤマトエンジニアリング(26)
  • リケン(24)
  • ダイセン(23)
材質
  • 鋳鉄(70)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアー配管」の検索結果

77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩ビ管用継手 SKXフランジ付ソケット 川西水道機器塩ビ管用継手 SKXフランジ付ソケット川西水道機器
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット寸法L(mm)84寸法L1(mm)33寸法L2(mm)16寸法d2(mm)50呼び径(A)50
内外面被覆鋼管用継手 川西水道機器内外面被覆鋼管用継手川西水道機器
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。内外面被覆鋼管の被覆剥ぎ作業やねじ切り作業不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6269材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)88呼び径(mm)40呼び径73寸法d(mm)37寸法L1(mm)47最高使用圧力(MPa)1寸法B(mm)22寸法L2(mm)28おねじサイズ1 1/2寸法L0(mm)115
内外面被覆鋼管用継手×鋼管用異種管継手 SKXソケット 川西水道機器内外面被覆鋼管用継手×鋼管用異種管継手 SKXソケット川西水道機器
4,798税込5,278
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。伸縮・可とう性能により管にかかるエネルギーを逃がします。接続後すぐに通水できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番850-7149材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)119呼び径(mm)32×32呼び径D32×32寸法L1(mm)43【最小】10最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)85寸法L0(mm)163
塩ビ管用継手 SKXメーター用 川西水道機器塩ビ管用継手 SKXメーター用川西水道機器
2,298税込2,528
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6279材質バーミキュラ鋳鉄寸法L(mm)68寸法L1(mm)36めねじサイズ3/4呼び径(A)13×13
ポリエチレン管用継手 SKXエルボ 川西水道機器ポリエチレン管用継手 SKXエルボ川西水道機器
2,198税込2,418
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6237材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)57呼び径(mm)10呼び径P10寸法L1(mm)25最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)45寸法L2(mm)12寸法L0(mm)75
ポリエチレン管用継手 SKXフランジ付ソケット(10KF) 川西水道機器ポリエチレン管用継手 SKXフランジ付ソケット(10KF)川西水道機器
8,698税込9,568
1個
翌日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-4710材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)84呼び径(mm)50呼び径P50フランジJIS10寸法L1(mm)33最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)65寸法L2(mm)16寸法d2(mm)50寸法L0(mm)108
鋼管用継手 SKXフランジ付ソケット 川西水道機器鋼管用継手 SKXフランジ付ソケット川西水道機器
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。ねじ切り作業不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)84呼び径(mm)50呼び径50寸法L1(mm)33最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)65寸法L2(mm)16寸法d2(mm)50寸法L0(mm)108
塩ビ管用継手 SKXエルボ 川西水道機器塩ビ管用継手 SKXエルボ川西水道機器
2,298税込2,528
1個
当日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6192材質バーミキュラ鋳鉄形状エルボ寸法L(mm)62寸法L1(mm)30寸法L2(mm)12呼び径(A)16
ポリエチレン管用継手 SKXメーター用 川西水道機器ポリエチレン管用継手 SKXメーター用川西水道機器
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6297材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)103呼び径(mm)50×50呼び径P50×50寸法d(mm)50寸法L1(mm)55最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)87めねじサイズ2 1/2寸法L0(mm)127
ポリエチレン管用継手 SKXフランジ付ソケット(メーター用) 川西水道機器ポリエチレン管用継手 SKXフランジ付ソケット(メーター用)川西水道機器
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。トラスコ品番178-6219材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)84呼び径(mm)50呼び径P50フランジメーター用寸法L1(mm)33最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)65寸法L2(mm)16寸法d2(mm)50寸法L0(mm)108
SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ 鋼管用 川西水道機器SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ 鋼管用川西水道機器
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から翌々日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。 ねじ切り作業不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1
SKカワニシ SKXめねじ付ソケット 塩ビ管用 川西水道機器SKカワニシ SKXめねじ付ソケット 塩ビ管用川西水道機器
999税込1,099
1個
翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。 管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。トラスコ品番178-6215材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)57呼び径(mm)16呼び径V16寸法L1(mm)25最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)45寸法B(mm)15めねじサイズ1/2寸法L0(mm)75
SKカワニシ SKXおねじ付ソケット 塩ビ管用 川西水道機器SKカワニシ SKXおねじ付ソケット 塩ビ管用川西水道機器
959税込1,055
1個
翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。 管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。トラスコ品番178-4718材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)62呼び径(mm)16呼び径V16寸法d(mm)13寸法L1(mm)30最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)50寸法B(mm)15寸法L2(mm)20おねじサイズ1/2寸法L0(mm)80
SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ 塩ビ管用 川西水道機器SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ 塩ビ管用川西水道機器
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。 管の面取りや接着剤塗布が不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1
SKカワニシ SKXめねじ付ソケット ポリエチレン管用 川西水道機器SKカワニシ SKXめねじ付ソケット ポリエチレン管用川西水道機器
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。 インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。トラスコ品番178-6276材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)64呼び径(mm)10呼び径P10寸法L1(mm)32最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)52寸法B(mm)15めねじサイズ1/2寸法L0(mm)82
SKカワニシ SKXおねじ付ソケット ポリエチレン管用 川西水道機器SKカワニシ SKXおねじ付ソケット ポリエチレン管用川西水道機器
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。 インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。トラスコ品番178-6296材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)62呼び径(mm)10呼び径P10寸法d(mm)13寸法L1(mm)30最高使用圧力(MPa)1寸法A(mm)50寸法B(mm)15寸法L2(mm)19おねじサイズ1/2寸法L0(mm)80
SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ ポリエチレン管用 川西水道機器SKカワニシ SKX枝部めねじ付チーズ ポリエチレン管用川西水道機器
1,998税込2,198
1個
翌日出荷から翌々日出荷
分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。 インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。材質バーミキュラ鋳鉄使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)1
ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンドP25 川西水道機器ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンドP25川西水道機器
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
分解不要。管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 SKXは離脱防止金具付で、管の抜けを防ぎます。 一時止水での利用や、廃止管の栓として適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0436材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.46使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンドP20 川西水道機器ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンドP20川西水道機器
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
分解不要。管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 SKXは離脱防止金具付で、管の抜けを防ぎます。 一時止水での利用や、廃止管の栓として適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0435材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.38使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
塩ビ管用継手 SKXパイプエンド(プラグ付)V50 川西水道機器塩ビ管用継手 SKXパイプエンド(プラグ付)V50川西水道機器
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0439材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)63使用圧力(MPa)1寸法A(mm)44寸法LO(mm)87
鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V50×L50 川西水道機器鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V50×L50川西水道機器
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0456材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)2.15使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)136使用圧力(MPa)1寸法A(mm)103
鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V40×L40 川西水道機器鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V40×L40川西水道機器
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0455材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)1.37使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)122使用圧力(MPa)1寸法A(mm)90
鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V30×L30 川西水道機器鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V30×L30川西水道機器
4,798税込5,278
1個
翌日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0454材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)1.02使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)110使用圧力(MPa)1寸法A(mm)80
鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V25×L25 川西水道機器鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V25×L25川西水道機器
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0452材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.89使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)150使用圧力(MPa)1寸法A(mm)120
鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V20×L20 川西水道機器鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V20×L20川西水道機器
2,098税込2,308
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0450材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.73使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)137使用圧力(MPa)1寸法A(mm)110
鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V13×L13 川西水道機器鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V13×L13川西水道機器
1,498税込1,648
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0448材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.54使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)104使用圧力(MPa)1寸法A(mm)80
鉛管2種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P50×L50 川西水道機器鉛管2種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P50×L50川西水道機器
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0447材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)2.15使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)136使用圧力(MPa)1寸法A(mm)103
鉛管2種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P40×L40 川西水道機器鉛管2種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P40×L40川西水道機器
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0446材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)1.37使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)122使用圧力(MPa)1寸法A(mm)90
鉛管2種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P25×L25 川西水道機器鉛管2種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P25×L25川西水道機器
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0444材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.87使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)150使用圧力(MPa)1寸法A(mm)120
鉛管2種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P20×L20 川西水道機器鉛管2種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P20×L20川西水道機器
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0442材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.72使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)137使用圧力(MPa)1寸法A(mm)110
鉛管2種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P13×L13 川西水道機器鉛管2種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P13×L13川西水道機器(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0440材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.5使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)104使用圧力(MPa)1寸法A(mm)80
鉛管1種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V25×ネオV30 川西水道機器鉛管1種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V25×ネオV30川西水道機器
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0453材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.96使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)131使用圧力(MPa)1寸法A(mm)101
鉛管1種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V20×ネオV25 川西水道機器鉛管1種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V20×ネオV25川西水道機器
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0451材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.92使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)102使用圧力(MPa)1寸法A(mm)75
鉛管1種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V13×ネオ16 川西水道機器鉛管1種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V13×ネオ16川西水道機器
1,498税込1,648
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0449材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.49使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)110使用圧力(MPa)1寸法A(mm)85
鉛管1種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P25×ネオV30 川西水道機器鉛管1種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P25×ネオV30川西水道機器
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0445材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.96使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)131使用圧力(MPa)1寸法A(mm)101
鉛管1種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P20×ネオV25 川西水道機器鉛管1種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P20×ネオV25川西水道機器
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0443材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.92使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)102使用圧力(MPa)1寸法A(mm)75
鉛管1種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P13×ネオ16 川西水道機器鉛管1種×ポリエチレン管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット P13×ネオ16川西水道機器
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0441材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.49使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)105使用圧力(MPa)1寸法A(mm)80
ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンドP13 川西水道機器ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンドP13川西水道機器
1,198税込1,318
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番850-7142材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.29使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)44寸法L1(mm)8使用圧力(MPa)1寸法A(mm)32寸法LO(mm)62
ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンドP10 川西水道機器ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンドP10川西水道機器
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0433材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)0.24使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)44寸法L1(mm)7使用圧力(MPa)1寸法A(mm)32寸法LO(mm)62
ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンド(プラグ付)P50 川西水道機器ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンド(プラグ付)P50川西水道機器
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0438材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)1.4使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)63使用圧力(MPa)1寸法A(mm)44寸法LO(mm)87
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら