簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管など
トラスコ品番469-5798
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
質量(kg)0.33
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)85
寸法d(mm)23.5
使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)60
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。
パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。
取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管など
トラスコ品番469-5810
材質バーミキュラ鋳鉄
形状ソケット
質量(kg)0.56
使用温度範囲(℃)0~45
寸法L(mm)96
寸法d(mm)35.5
使用圧力(MPa)1
寸法A(mm)66
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード