カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
絞り込み
ブランド
  • 川西水道機器
  • コクヨ(20)
  • ネオス(11)
  • INFINEON(290)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(275)
  • オキツモ(13)
  • Canon(11)
  • Puig (プーチ)(11)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • StarTech.com(8)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(7)
  • SIEMENS(5)
  • LG(4)
  • ネオフロンティア(4)
  • CKD(2)
  • Kawasaki(2)
  • オルディ(2)
  • アール・エフ・ヤマカワ(2)
  • INTERNATIONAL RECTIFIER(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「neos」の検索結果

特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネオSK鉛管用インコア 川西水道機器ネオSK鉛管用インコア川西水道機器
519税込571
1個
当日出荷から翌々日出荷
SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット50 川西水道機器SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット50川西水道機器(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管などトラスコ品番469-5844材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)1.59使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)144寸法d(mm)62.2使用圧力(MPa)1寸法A(mm)102
SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット40 川西水道機器SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット40川西水道機器
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管などトラスコ品番469-5836材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)1.1使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)121寸法d(mm)50.2使用圧力(MPa)1寸法A(mm)90
SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット32 川西水道機器SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット32川西水道機器
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管などトラスコ品番469-5828材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)0.86使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)109寸法d(mm)44.2使用圧力(MPa)1寸法A(mm)80
SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット25 川西水道機器SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット25川西水道機器
1,598税込1,758
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管などトラスコ品番469-5810材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)0.56使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)96寸法d(mm)35.5使用圧力(MPa)1寸法A(mm)66
SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット20 川西水道機器SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット20川西水道機器(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管などトラスコ品番469-5801材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)0.49使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)91寸法d(mm)28.7使用圧力(MPa)1寸法A(mm)64
SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット16 川西水道機器SKカワニシ 鋼管用継手 ネオSKソケット16川西水道機器
1,098税込1,208
1個
当日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管などトラスコ品番469-5798材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット質量(kg)0.33使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)85寸法d(mm)23.5使用圧力(MPa)1寸法A(mm)60
SKカワニシ 塩ビ管用継手 ネオSKソケット 川西水道機器SKカワニシ 塩ビ管用継手 ネオSKソケット川西水道機器(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌日出荷
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など材質バーミキュラ鋳鉄形状ソケット使用温度範囲(℃)0~45使用圧力(MPa)1
neoxパテ特集