58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
異種管継手 ポリエチレン管×塩ビ管用 川西水道機器 動画あり
簡単に早く異種管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)0~45 使用流体給水用(常温水45℃まで) 関連資料SKX対応管種 仕様
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ポリエチレン管用継手 SKXめねじ付ソケット 川西水道機器 動画あり
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度範囲(℃)0~45 使用圧力(MPa)1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリエチレン管用継手 川西水道機器 動画あり
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)0~45 使用流体給水用(常温水45℃まで)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリエチレン管用継手 SKXエルボ 川西水道機器 動画あり
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質バーミキュラ鋳鉄 形状エルボ 使用温度範囲(℃)0~45 使用圧力(MPa)1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエチレン管用継手 SKXメーター用 川西水道機器 動画あり
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 使用圧力(MPa)1
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 トラスコ品番178-6237 材質バーミキュラ鋳鉄 形状エルボ 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)57 呼び径(mm)10 呼び径P10 寸法L1(mm)25 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)45 寸法L2(mm)12 寸法L0(mm)75
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 トラスコ品番178-6297 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)103 呼び径(mm)50×50 呼び径P50×50 寸法d(mm)50 寸法L1(mm)55 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)87 めねじサイズ2 1/2 寸法L0(mm)127
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

ポリエチレン管用継手 SKX45°エルボ 川西水道機器 動画あり
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質バーミキュラ鋳鉄 形状45°エルボ 使用温度範囲(℃)0~45 使用圧力(MPa)1
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエチレン管用継手 SKXナット付チーズ 川西水道機器 動画あり
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質バーミキュラ鋳鉄 形状チーズ 使用温度範囲(℃)0~45 使用圧力(MPa)1
1個
特価
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 最高使用温度(℃)80
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ポリエチレン管用継手 SKXパイプエンド 川西水道機器 動画あり
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質バーミキュラ鋳鉄 形状パイプエンド 使用温度範囲(℃)0~45 使用圧力(MPa)1
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄 形状チーズ 使用温度(℃)0~45
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレン管用継手 SKXおねじ付ソケット 川西水道機器 動画あり
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度範囲(℃)0~45 使用圧力(MPa)1 使用流体水(常用温水(45℃まで)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0182 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度(℃)0~45
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0222 材質バーミキュラ鋳鉄 形状エルボ 使用温度(℃)0~45
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0187 材質バーミキュラ鋳鉄 形状パイプエンド 使用温度(℃)0~45
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

分解不要。管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 SKXは離脱防止金具付で、管の抜けを防ぎます。 一時止水での利用や、廃止管の栓として適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など トラスコ品番149-0436 材質バーミキュラ鋳鉄 質量(kg)0.46 使用温度範囲(℃)0~45 使用圧力(MPa)1
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など トラスコ品番850-7142 材質バーミキュラ鋳鉄 質量(kg)0.29 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)44 寸法L1(mm)8 使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)32 寸法LO(mm)62
1個
1,198 税込1,318
9日以内出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 トラスコ品番178-6219 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)84 呼び径(mm)50 呼び径P50 フランジメーター用 寸法L1(mm)33 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)65 寸法L2(mm)16 寸法d2(mm)50 寸法L0(mm)108
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

分解不要。管を挿し込んで締めるだけで接続できます。 SKXは離脱防止金具付で、管の抜けを防ぎます。 一時止水での利用や、廃止管の栓として適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など トラスコ品番149-0435 材質バーミキュラ鋳鉄 質量(kg)0.38 使用温度範囲(℃)0~45 使用圧力(MPa)1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など トラスコ品番149-0433 材質バーミキュラ鋳鉄 質量(kg)0.24 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)44 寸法L1(mm)7 使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)32 寸法LO(mm)62
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ポリエチレン管用継手 SKX分止水栓用ソケット 川西水道機器 動画あり
簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度範囲(℃)0~45 使用圧力(MPa)1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。インコア不要で接続できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などに。 トラスコ品番178-4710 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)84 呼び径(mm)50 呼び径P50 フランジJIS10 寸法L1(mm)33 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)65 寸法L2(mm)16 寸法d2(mm)50 寸法L0(mm)108
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0192 材質バーミキュラ鋳鉄 形状パイプエンド 使用温度(℃)0~45
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0161 材質バーミキュラ鋳鉄 形状チーズ 使用温度(℃)0~45
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

異種管継手 ポリエチレン管×鋼管用 川西水道機器 動画あり
簡単に早く異種管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など。 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)0~45 使用流体給水用(常温水45℃まで)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-1705 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度(℃)0~45
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0179 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度(℃)0~45
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0202 材質バーミキュラ鋳鉄 形状パイプエンド 使用温度(℃)0~45
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0206 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度(℃)0~45
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など トラスコ品番149-0438 材質バーミキュラ鋳鉄 質量(kg)1.4 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)63 使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)44 寸法LO(mm)87
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。管上スライド可能により補修や修繕工事に最適です。伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。取り外し、再施工が簡単にでき、仮設配管にも適しています。鉛管との異種管接続が簡単施工でできます。SKXは伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。鉛管の補修材料として適しています。
用途上水道配管、排水配管などに。 トラスコ品番178-6208 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)96 呼び径(mm)20×13 呼び径P20×L1-13 寸法L1(mm)31【最小】10 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)70 寸法L0(mm)117
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0195 材質バーミキュラ鋳鉄 形状パイプエンド 使用温度(℃)0~45
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-1728 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度(℃)0~45
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-1714 材質バーミキュラ鋳鉄 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)134 呼び径(mm)75 寸法L1(mm)28 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)96 寸法L0(mm)198
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 最高使用温度(℃)80
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0181 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 最高使用温度(℃)80
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
トラスコ品番674-0159 材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度(℃)0~45
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

分解不要、管を挿し込んで締めるだけで接続できます。
材質バーミキュラ鋳鉄 形状ソケット 使用温度(℃)0~45
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管など トラスコ品番149-0447 材質バーミキュラ鋳鉄 質量(kg)2.15 使用温度範囲(℃)0~45 寸法L(mm)136 使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)103
1個
9,298 税込10,228
当日出荷